絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
規格
1種・2種・3種・4種・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: ナット

5,575件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコM12 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)エスコ
725税込798
1袋
翌日出荷
材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)1.75ねじサイズM12
M22 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM22 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
1,430税込1,573
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2.5ねじサイズM22
M16 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM16 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
750税込825
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2ねじサイズM16
M12x50mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM12x50mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)50ピッチ(mm)1.75入数1個ねじサイズM12
M10x50mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM10x50mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷
材質ステンレス高さ(mm)50ピッチ(mm)1.5入数1個ねじサイズM10
M 8x50mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM 8x50mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
1,690税込1,859
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)50ピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
M16x40mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM16x40mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)40ピッチ(mm)2入数1個ねじサイズM16
M12x40mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM12x40mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ
815税込897
1個
欠品中
材質ステンレス高さ(mm)40ピッチ(mm)1.75入数1個ねじサイズM12
M10x40mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM10x40mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ(1件のレビュー)
705税込776
1個
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)40ピッチ(mm)1.5入数1個ねじサイズM10
M12x50mm 高ナット(どぶメッキ/4個) エスコM12x50mm 高ナット(どぶメッキ/4個)エスコ
1,160税込1,276
1パック(4個)
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)50ピッチ(mm)1.75入数4個ねじサイズM12
w3/8"x30mm 高ナット(どぶメッキ/10個) エスコw3/8"x30mm 高ナット(どぶメッキ/10個)エスコ
1,080税込1,188
1パック(10個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)サイズW3/8"高さ(mm)30山数16入数10個
M 8x30mm 高ナット(どぶメッキ/10個) エスコM 8x30mm 高ナット(どぶメッキ/10個)エスコ
1,100税込1,210
1パック(10個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)30ピッチ(mm)1.25入数10個ねじサイズM8
フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SCNL-HD]]----ショットブラスト [[SCNL-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
MIC 六角ナット3種 (鉄/三価クロメート) コノエMIC 六角ナット3種 (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(65個)ほか
10日以内出荷
両側を面取りしています。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ規格3種
MIC 蝶ナット (ステンレス) コノエMIC 蝶ナット (ステンレス)コノエ
1,198税込1,318特価
1パック(14個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS) TRUSCO六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)ナット1種
六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK) TRUSCO六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)TRUSCO
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ナット1種
六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) TRUSCO六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY)TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)ナット1種
Uナット TRUSCOUナットTRUSCO
759税込835
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301)表面処理溶融亜鉛メッキ
フローティングナット(M10用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M10用)TAKIGEN(タキゲン)
132税込145
1個
4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げC-176/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)質量(g)23MM10タキゲンコード23984
ねじ付管筒(L20×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ20×M10)TAKIGEN(タキゲン)
139税込153
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)20MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13491
六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(200個)
当日出荷
ねじの呼びM12材質/仕上鉄/ユニクロームねじピッチ(mm)1.25規格1種二面幅(mm)19厚さ(mm)10寸法H(mm)10ねじの種類ナット二面幅S(mm)19
カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)仕様この材料はDINにはありません。RoHS指令(10物質対応)対応
M10[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコM10[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM10ねじの呼びM10
六角ナット RS Pro フル M8 鋼 RS PRO六角ナット RS Pro フル M8 鋼RS PRO
1,498税込1,648特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様ねじサイズ = M8幅 = 13mm材料 = 鋼タイプ = フル仕上げ = 光沢亜鉛めっきスチール六角フルナット - メートルねじ. 2つのオスねじを結合するねじ付き六角固定具です。. スチール六角フルナット 光沢亜鉛めっき グレード8RoHS指令(10物質対応)対応
四角溶接ナット M4 パイロット付 TRUSCO四角溶接ナット M4 パイロット付TRUSCO
319税込351
1セット(50個)
当日出荷
四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M4材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4361質量(g)67.5ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
くさびナット三価クロメート TRUSCOくさびナット三価クロメートTRUSCO
949税込1,044
1セット(55個)ほか
当日出荷
非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
ロールナット(ねじ・ワッシャー付(鉄/生地) 大阪魂ロールナット(ねじ・ワッシャー付(鉄/生地)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(100個)
翌々日出荷
呼び寸法M5材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM5
高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地) 大阪魂高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地)大阪魂
1,198税込1,318
1箱(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
溝付ナット(低形(2種(S45C/生地) 大阪魂溝付ナット(低形(2種(S45C/生地)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
溝付ナット(高形(2種(S45C/生地) 大阪魂溝付ナット(高形(2種(S45C/生地)大阪魂
1,798税込1,978
1箱(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)規格2種
高ナット(鉄/生地) 大阪魂高ナット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
869税込956
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め))大阪魂
229税込252
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)規格2種溝数6表面処理パーカー(黒染め)ねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種(細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(3種(細目(鉄/生地)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)ねじピッチ2表面処理生地(または標準)
六角ナット(1種(その他・特細(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(1種(その他・特細(鉄/生地)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)ねじピッチ4表面処理生地(または標準)
六角ナット(1種(細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(1種(細目(鉄/生地)大阪魂
1,798税込1,978
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びM25材質鉄(または標準)ねじピッチ2表面処理生地(または標準)
ナイロンナット(1種)(S45C/三価ホワイト) 大阪魂ナイロンナット(1種)(S45C/三価ホワイト)大阪魂
779税込857
1パック(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理三価ホワイト
ナイロンナット(1種)(S45C/クロメート) 大阪魂ナイロンナット(1種)(S45C/クロメート)大阪魂
409税込450
1パック(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理クロメート
ロックワン(ミリねじ用(ステンレス/生地) 大阪魂ロックワン(ミリねじ用(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
EーLOCKナット小形細目フラン(ステンレス/生地) 大阪魂EーLOCKナット小形細目フラン(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(2個)
翌々日出荷
ねじの呼びM10(P=1.25)材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじピッチ1.25
ナット