絞り込み
ねじの呼び
- 2.6mm(2)
- M2(1)
- M2.3(4)
- M2.5(28)
- M2.6(30)
- M3(2)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 5(18)
- 5.1(2)
- 5.3(18)
- 5.5(1)
- 5.7(3)
- 6(17)
- 6.5(16)
- 7(1)
- 8(2)
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS303(1)
- SUS304(9)
- 樹脂すべて(20)
- ABS(1)
- PEEK(2)
- ジュラコン(R)(4)
- テフロン(PTFE)(3)
- ナイロン(7)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- 燐青銅(6)
- 鉄(36)
厚さ(mm)
- 0.3(3)
- 0.5(46)
- 0.6(21)
- 0.8(2)
- 1(2)
内径(Φmm)
- 2.7
- 3.2(155)
- 4.3(185)
- 4.5(137)
- 5.3(171)
- 5.5(150)
- 6.4(194)
- 6.5(243)
- 8.2(125)
- 8.4(175)
- 8.5(213)
- 10.2(122)
- 10.5(322)
- 11(152)
- 12.5(146)
- 13(234)
- 14(123)
- 15(163)
- 17(274)
- 19(119)
- 21(200)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(18)

セットワッシャー(2)

平座金(ワッシャー)(43)

歯付き座金(3)
ばね座金(スプリングワッシャー)・セットワッシャー・平座金(ワッシャー)・歯付き座金
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- クロニッケル(2)
- クロメート(2)
- クローム(4)
- スズコバルト(2)
- ニッケル(8)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒ニッケル(2)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(3)
3価ブラック・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(54)
- 廣杉計器(11)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- オチアイ(2)
- 八幡ねじ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ケミス(1)
- ケミカルスクリュー(1)
大阪魂・廣杉計器・エスコ・TRUSCO・オチアイ・八幡ねじ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミス・ケミカルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(50件のレビュー)¥399税込¥4391パック(100個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)
大阪魂(34件のレビュー)¥469税込¥5161パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥559税込¥6151パック(14個)当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥599税込¥6591パック(17個)当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥469税込¥5161袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から3日以内出荷材質リン青銅種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理生地
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519税込¥5711パック(20個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)
大阪魂(2件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から翌々日出荷パック単位の小口販売です。材質リン青銅材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ニッケル
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥379税込¥4171袋(50個)当日出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(5000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー USW-00
廣杉計器¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00
廣杉計器¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ジュラコン(R)種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)
廣杉計器(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(17個)当日出荷から3日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)65(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
M2.5/2.7x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個翌日出荷エスコ品番EA949ZA-27厚さ(mm)0.5内径(Φmm)2.7外径(Φmm)7
M2.5/2.7x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個翌日出荷エスコ品番EA949ZA-26厚さ(mm)0.5内径(Φmm)2.7外径(Φmm)6
ワッシャー TT(PTFE)(小箱)
廣杉計器¥2,298税込¥2,5281箱(100個)当日出荷から9日以内出荷連続240℃不燃性材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,898税込¥9,7881箱(5000個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄色黒種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理3価ブラック
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト