絞り込み
ねじの呼び
- M4.5(4)
- M5(8)
外径(Φmm)
- 7.2(7)
- 8.3(2)
- 11(1)
- 12(8)
- 13(6)
- 13.0(4)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(26)
- PEEK(1)
- ジュラコン(R)(3)
- テフロン(PTFE)(2)
- ナイロン(11)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(1)
厚さ(mm)
- 0.125(1)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.25(5)
- 0.3(4)
- 0.5(11)
- 0.8(14)
- 1(7)
- 1.2(2)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 3(3)
- 5(3)
- 25(1)
内径(Φmm)
- 4.6
- 3.2(191)
- 3.3(130)
- 4.3(212)
- 4.5(165)
- 5.3(194)
- 5.5(177)
- 6.4(208)
- 6.5(276)
- 8.2(139)
- 8.4(185)
- 8.5(229)
- 10.2(133)
- 10.5(353)
- 11(152)
- 12.5(157)
- 13(254)
- 15(171)
- 17(289)
- 19(128)
- 21(208)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(1)

セットワッシャー(7)

平座金(ワッシャー)(13)
ばね座金(スプリングワッシャー)・セットワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- ニッケル(1)
ニッケル
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- TRUSCO(1)
- ケミカルスクリュー(1)
- 大阪魂(10)
- 廣杉計器(15)
TAKIGEN(タキゲン)・TRUSCO・ケミカルスクリュー・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥559税込¥6151袋(50個)当日出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00
廣杉計器(9件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリスライダー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ用セットワッシャー
ケミカルスクリュー¥5,898税込¥6,4881袋(1000個)3日以内出荷結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ナイロン ワッシャー
廣杉計器(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質衝撃吸収ナイロン色白色不透明熱変形温度(℃)1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
導電性樹脂ワッシャー
TAKIGEN(タキゲン)¥46税込¥511個4日以内出荷から5日以内出荷表面抵抗は0.1Ω以下 均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。 樹脂材(UL94V-0相当)を使用 振動によるビビリ音の防止 ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。 抜け防止構造になっています。材質ポリアミド6(PA6)表面仕上げニッケルめっき
ナイロン ワッシャー / NN-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明熱変形温度(℃)1.82MPa…65UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PTFE色白色不透明耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(カプトン(R)ワッシャー) KK-0000-00
廣杉計器¥1,398税込¥1,5381袋(50個)7日以内出荷材質樹脂(カプトン)種類平ワッシャーt0.125厚さt(mm)0.125RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト