絞り込み
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M3(2)
- M4(1)
外径(Φmm)
- 3.4
- 7(229)
- 8(352)
- 9(247)
- 10(474)
- 12(295)
- 13(267)
- 16(295)
- 18(451)
- 20(247)
- 21(256)
- 22(421)
- 24(293)
- 25(234)
- 26(386)
- 28(300)
- 30(501)
- 32(363)
- 40(347)
- 44(232)
- 50(265)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(2)
- SUS303(1)
- SUS304(1)
- 鉄(1)
厚さ(mm)
- 0.3(1)
内径(Φmm)
- 3(3)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 大阪魂(3)
- 廣杉計器(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

脱落防止ワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304使用工具SKSC-3451袋入数(個)100寸法t(mm)0.3寸法h(mm)0.9
ステンレス ブッシュ(切削品)/U0000-0000T
廣杉計器¥2,598税込¥2,8581袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
SUS ノルトロックW
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254寸法T(mm)2.2
デルタPノルトロックW
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
アルミ ブッシュ(切削品)/L0000-0000TK
廣杉計器¥3,298税込¥3,6281袋(50個)7日以内出荷仕様鉛含有量10ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
スチール ブッシュ(切削品)/F0000-0000T
廣杉計器¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷材質(本体)快削鋼(SUM)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト