絞り込み
ねじの呼び
- M1
- M2(287)
- M2.6(309)
- M3(869)
- M4(901)
- M5(774)
- M6(835)
- M8(777)
- M10(751)
- M12(692)
- M14(353)
- M16(590)
- M18(273)
- M20(454)
- M22(271)
- M24(290)
- M27(149)
- M30(203)
- M33(113)
- M36(131)
- その他(124)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 1(1)
- 2(1)
- 2.5(4)
- 19.7(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(3)
厚さ(mm)
- 0.25(1)
- 0.3(4)
内径(Φmm)
- 1.1(2)
- -(2)
種類

平座金(ワッシャー)(3)
平座金(ワッシャー)
ブランド
- TRUSCO(1)
- 大阪魂(5)
TRUSCO・大阪魂
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
ワッシャー (ナイロン)
TRUSCO¥379税込¥4171袋(50個)当日出荷結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。トラスコ品番208-1464厚さ(mm)0.3材質/仕上ナイロン質量(g)1.6内径(Φmm)1.1呼び径M1外径(Φmm)2.5アズワン品番64-8426-68
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト