絞り込み
ねじの呼び
- M2
- M2.6(312)
- M3(928)
- M4(933)
- M5(806)
- M6(869)
- M8(799)
- M10(770)
- M12(711)
- M14(363)
- M16(603)
- M18(283)
- M20(464)
- M22(280)
- M24(299)
- M27(151)
- M30(208)
- M33(115)
- M36(131)
- その他(125)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 1.4(1)
- 1.83(1)
- 2.1(3)
- 2.2(2)
- 2.3(3)
- 2.9(2)
- 3(4)
- 3.63(1)
- 4(32)
- 4.15(2)
- 4.18(7)
- 4.19(1)
- 4.3(37)
- 4.4(13)
- 4.5(1)
- 4.8(12)
- 5(22)
- 6(32)
- 6.15(3)
- 21.5(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(15)
- ゴム(2)
- ステンレスすべて(53)
- SUS303(12)
- SUS304(35)
- 樹脂すべて(76)
- ABS(5)
- PBT(4)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- ジュラコン(R)(34)
- テフロン(PTFE)(3)
- ナイロン(11)
- ベーク(2)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(70)
- 炭素鋼(3)
- 黄銅(真鍮)(52)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.25(2)
- 0.3(49)
- 0.35(2)
- 0.4(43)
- 0.5(33)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1.40(5)
内径(Φmm)
- 1.5(2)
- 1.7(5)
- 2(2)
- 2.1(19)
- 2.2(42)
- 2.3(38)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 15(1)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(10)

シール座金(5)

セットワッシャー(5)

ノルトロックワッシャー(2)

平座金(ワッシャー)(84)

歯付き座金(2)
ばね座金(スプリングワッシャー)・シール座金・セットワッシャー・ノルトロックワッシャー・平座金(ワッシャー)・歯付き座金
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(10)
- 3価ユニクロ(10)
- その他(7)
- クロニッケル(2)
- クロメート(6)
- クローム(6)
- スズコバルト(5)
- ニッケル(32)
- パーカー(1)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(10)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒アルマイト(1)
- 黒ニッケル(2)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(4)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒アルマイト・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- MAC8(マックエイト)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- T.SIN(テイシン電機)(4)
- TRUSCO(10)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- エスコ(2)
- オチアイ(2)
- ケミス(2)
- サンワ・アイ(5)
- ボサード(1)
- 八幡ねじ(2)
- 大阪魂(117)
- 大陽ステンレススプリング(3)
- 廣杉計器(137)
MAC8(マックエイト)・NBK(鍋屋バイテック会社)・T.SIN(テイシン電機)・TRUSCO・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・オチアイ・ケミス・サンワ・アイ・ボサード・八幡ねじ・大阪魂・大陽ステンレススプリング・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(136)
RoHS10物質対応
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(45件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(50枚)ほか当日出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)
大阪魂(34件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
スプリングワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥879税込¥9671パック(600個)当日出荷ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
平ワッシャー ステンレス 小箱
大阪魂¥29,980税込¥32,9781箱(50000枚)当日出荷から3日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥889税込¥9781パック(1000個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥429税込¥4721袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.4ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)4
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(3個)当日出荷から57日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00
廣杉計器(6件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379税込¥4171パック(20個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロンねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ長さ(mm)全ねじ
平ワッシャー ステンレス 少量パック
TRUSCO¥359税込¥3951袋(50個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥379税込¥4171袋(50個)当日出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR
サンワ・アイ¥649税込¥7141パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト