ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
色白色不透明
種類平ワッシャー
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類平ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類平ワッシャー
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
エスコ品番EA949LX-105
厚さ(mm)0.8
内径(Φmm)5
外径(Φmm)12
1パック(97枚)
¥265
税込¥292
当日出荷
材質鉄
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類平ワッシャー
表面処理ユニクローム
ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
材質アルミA1050
種類丸ワッシャー
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。