カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(24)
        • 家庭用ポンプ(5)
        • マグネットポンプ(4)
        • 定量ポンプ(1)
        • 陸上ポンプ(11)
        • エアーポンプ(3)
        • 井戸用ポンプ(4)
        • ギヤポンプ(6)
        • ペール缶用ポンプ(3)
        • テストポンプ(1)
        • 電熱機器(ヒーター)(432)
        • 送風機(1)
        • ポンプ用部品・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ポンプ・送風機・電熱機器 :「30mm」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

496件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキ

    マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ

    イワキ(32件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
  • 家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型 鶴見製作所

    家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型

    鶴見製作所(8件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。
    用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4
  • マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機

    マグネットポンプ (ケミカル海水用)

    三相電機(26件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
    用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型

    鶴見製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径が30mmと大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えますので、下水道水替え工事などにも適しています。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、過酷な条件にも余裕を持たせました。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。
    用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、一般の揚水・排水用。
  • マグネットポンプ (温水用) 三相電機

    マグネットポンプ (温水用)

    三相電機(51件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
    比重1.1以下設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
  • シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱

    シリコーンラバーヒーター「サミコン230」

    坂口電熱(4件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
    厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
  • エクセルポンプ センタック

    エクセルポンプ

    センタック
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    スイッチを入れるだけで自動で給油できる灯油ポンプ。満タンになるとセンサーが感知して自動で給油がストップ。単1形乾電池2本で動く商品。※電池は付属していません。カートリッジ式のタンク専用の商品です。一体型のタンクには給油できません。フィルター付き及び内部に突起のあるカートリッジタンクでは誤作動し、自動停止する恐れがあります。深さ300mm以下(10Lタイプなど)のポリタンクには使用できません。灯油の戻し口がポリタンクから外に出るため、戻し口から出た油で床面を汚す恐れがあります。灯油専用です。水.ガソリン.軽油.重油.シンナーなどには絶対に使用しないでください。アルカリ乾電池専用です。マンガン乾電池では動きませんのでご注意ください。使用中はポンプのそばを離れないでください。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS容量(L)【対応ポリタンク】18/20タイプ直径(Φcm)【吸入口】31【給油口センサー部】18長さ(cm)【吸入管】40【給油ホース(ノズル含む)】60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×60
  • NG型ギヤーポンプ(本体のみ) ギヤーエス工業

    NG型ギヤーポンプ(本体のみ)

    ギヤーエス工業(8件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    回転方向は左右どちらでも使用可能。
    用途油の揚送仕様単体プーリなし、安全弁なし接続ねじ管用テーパーネジ
  • ファミリー水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリー水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。 24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
    用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に付属品ホースバンド15mm・取扱説明書質量(kg)2.6電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)30
  • 投げ込みヒーター ヒーターカバー付 SURE(石崎電機製作所)

    投げ込みヒーター ヒーターカバー付

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応。樹脂製容器は50℃まで。最大水量20Lまで対応。デジタル設定&電子温度制御。ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意。温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
    材質【ヒーター部】SUS304幅(mm)55径(Φmm)【保護ゴム】36、【ヒーターカバー】30奥行(mm)62定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)900表示設定温度⇔実測温度(5秒毎)安全装置過昇防止機能(空焚き防止)電源コード(m)約2.0(アース付き)ヒーターカートリッジヒーター加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分温度制御方式電子温度制御取扱液水道水・井戸水温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位)定格時間(時間)2水量(L)【最大】20
  • 面状発熱体 FLヒーター シンワ測定

    面状発熱体 FLヒーター

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面状発熱体とは金属箔に電気を流して発熱させるシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。
    用途曲面の加熱、隙間に装着しての加熱、急速な加熱、局部的な加熱
  • ギヤロータリーポンプKA 亀嶋鉄工所

    ギヤロータリーポンプKA

    亀嶋鉄工所(4件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。 ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
    その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。接続ねじ管用並行ネジ常用圧力(MPa)0~0.2
  • リボンヒーター ヤガミ

    リボンヒーター

    ヤガミ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
    用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
  • ドリームパワー モーターポンプ ナカトミ

    ドリームパワー モーターポンプ

    ナカトミ(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    ハンディータイプの家庭用ポンプ。
    用途家庭菜園、ビニールハウスの散水、農機具などの洗浄に。付属品ストレーナー×1、カップリング×2、タケノコニップル25mm×2、タケノコニップル20mm×1、タケノコニップル15mm×1、ホースバンド25mm用×3、ホースバンド20mm用×1、ホースバンド15mm用×1、パッキン×2、予備カーボンブラシ×2、予備ヒューズ(15AΦ6.35×30)×1材質アルミダイカスト・プラスチック質量(kg)7電流(A)11消費電力(W)1050電源コード(m)約2.9、VCTF2×2mm2騒音値(dB)約80/1m四方平均吐出量(L/min)100連続運転時間(h)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×33×28.5
  • 単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ 工進

    単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
  • 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機

    鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

    三相電機(8件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
    寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
  • 細配管用 WANI(ワニ)ヒーター スリーハイ

    細配管用 WANI(ワニ)ヒーター

    スリーハイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    11日以内出荷
    【面ファスナーで挟むだけのヒーター!断熱材付で効率保温!】細い金属配管やチューブにワニクリップのように挟み込むだけで取り付けられる断熱材一体型のヒーターです。1/8インチ~1インチ(Φ6mm~Φ30mm)サイズの細配管用の加温や保温に最適です。温度表示シール付きで火傷防止につながります。
    用途細配管やチューブなどの加温や保温に耐熱温度(℃)120リード線(m)1電源コード切りっぱなし
  • 電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ

    電磁定量ポンプEHNシリーズ

    イワキ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
  • バンドヒーター【リード型】 坂口電熱

    バンドヒーター【リード型】

    坂口電熱(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
    用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。リード線長さ(mm)260リード線ガラス被覆
  • コイルフィンヒーター 坂口電熱

    コイルフィンヒーター

    坂口電熱
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法D(Φmm)12寸法B(mm)30シース外径(Φmm)12
  • ヤガミ リボンヒーター ヤガミ

    ヤガミ リボンヒーター

    ヤガミ(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
    用途配管、小型容器などの保温・加熱に
  • 手動テストポンプ キョーワ

    手動テストポンプ

    キョーワ
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
    本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×400×265水槽容量(L)18材質(タンク)ポリタンク吐出口径Rc3/8
  • シリコンラバーヒーター スリーハイ

    シリコンラバーヒーター

    スリーハイ(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
    耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300
  • カートリッジヒーター TRUSCO

    カートリッジヒーター

    TRUSCO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
  • ホースホルダー ミツギロン

    ホースホルダー

    ミツギロン(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホースホルダー:30×148×183/ホルダー取付板:60×35×55
  • 残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進

    残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    土木工事やプール排水の1mm以上の残水処理に効果を発揮周波数50、60Hzをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に付属品ホースバンドΦ32×1個タケノコニップルΦ25×1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個ロープ5m仕様汚水用(残水処理)型式コンデンサランモーター質量(kg)11.8寸法(幅W×高さH)(mm)191×315電源コード(m)5連続使用時間8残水位(mm)1運転可能最低水位(mm)30
  • 砂こし器 日立

    砂こし器

    日立
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
  • ウルトラW 銅シースタイプ 八光電機

    ウルトラW 銅シースタイプ

    八光電機(1件のレビュー)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
    材質(プラグ)黄銅(ニッケルメッキ)発熱密度(W/cm2)表面容量:15
  • パネルコントロールヒーター SK11

    パネルコントロールヒーター

    SK11
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    安心・安全機能充実のバケツヒーターです。ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。
    用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。材質ステンレス幅(mm)85径(Φmm)【保護ゴムキャップ】約36、【ヒーターカバー】約30奥行(mm)127消費電力(W)900定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約2.0(アース線付き)使用液水温度設定範囲(℃)20~100最低水位(mm)180適合容器鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守)定格時間(時間)2水量(L)【最大】20認証マークPSEマーク認証
  • バンドヒーター【1ピース型】 坂口電熱

    バンドヒーター【1ピース型】

    坂口電熱
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
    用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。容量 相数(P)1
  • スーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプ センタック

    スーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプ

    センタック(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ポリタンクに取り付けて使用するる直付型です。給油が終わると自動停止します。カートリッジ式タンク専用(一体型の場合使用不可)。高さ内寸430mm以上のベランダコンテナに収納できます。
    用途給油に。センタック 給油ポンプ スーパーポンプ 直付 単一電池使用 電動式 灯油ポンプ 自動停止質量(kg)0.27口径(Φmm)【灯油タンク(ネジ部)】50長さ(cm)【吸入管】40吐出量(L/min)約9.5(JIS S2037 流量試験方法による)使用液灯油(JIS 号灯油)使用乾電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体ボックス部】15×8×5ホース長さ(cm)【給油ホース】60(ノズル含む)
  • ウルトラW ステンレスシースタイプ 八光電機

    ウルトラW ステンレスシースタイプ

    八光電機(2件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
    材質(プラグ)SUS304(ステンレス)材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:7
  • 温調付投込みヒーター 八光電機

    温調付投込みヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
    寸法A(mm)640寸法C(mm)【最低液位】200温度調節範囲(℃)30~80使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)10
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS

    新明和工業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 過昇温防止付シリコンラバーヒーター 八光電機

    過昇温防止付シリコンラバーヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されているため、シリコンラバーヒーターの過昇温によるトラブルを防止することができます。
  • クリーンルーム用リボンヒーター 東京技術研究所

    クリーンルーム用リボンヒーター

    東京技術研究所
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。
    用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)0~200℃電圧(V)100
  • 水中ポンプ用ホース エスコ

    水中ポンプ用ホース

    エスコ
    ¥7,980~税込¥8,778~
    1巻
    翌日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
  • サクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランド

    サクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)

    ノーブランド
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    翌日出荷
    長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
    用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
  • パワーシスターン 日立

    パワーシスターン

    日立
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    水道水の出が悪いところ、水圧不足のところに。
    仕様専用凍結防止ヒーター付、断水リレー付、2重絶縁プラグ質量(kg)23種類20mm複式ボールタップ電源コード(m)2圧力スイッチ仕様(ON)110kPa、(OFF)170kPa給水量(L/分)20(50Hz)、25(60Hz)(全揚程8m時)貯水容量(L)10押上高さ(m)8モータ種類100Wコンデンサーランモーター
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
...

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器