カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ(1)
- ギヤポンプ(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
使用液
ポンプ・送風機・電熱機器 :「AB2」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

水中プロペラポンプ AB型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷軸流形羽根車を採用し、小形水中ポンプにおいて低揚程・大水量(低出力→大口径)を実現しました。 従来の同一出力ポンプと比較して低揚程仕様で、3倍の吐出し量を有する省エネルギータイプです。 シンプルな構造と、ポンプ外胴部はステンレス材を使用し、コンパクトに設計された円筒形状により省スペース設置が可能です。用途養魚池での循環水による酸素補給および給排水用、用水路改修工事などの大水量排水・バイパス水路への輸送用、プール・池などの給排水用、水田などの灌漑用付属品キャプタイヤケーブル(耐塩素ケーブル)1本モーター乾式水中形誘導電動機耐熱クラスE種構造(羽根車)プロペラ(軸流形)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)液温(℃)0~40
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥92,980~税込¥102,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷標準仕様スタンダードモデルの油圧モータ。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」がシャフトの油もれ防止を強化。_x000D_。温度差90℃の「ヒートショックガード」設計で過酷な環境にも対応。_x000D_。新設計でよりコンパクトで軽量になり、約10%(日本オイルポンプ社比)のコストダウンを実現。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ヒートショックガード90:モータとオイルの温度差(90℃)に対応した設計。仕様ドレンポート付色銘板:赤フランジ2ボルトフランジ最大流量(L/min)76定格流量(L/min)57ポートG1/2 Oリングポート背圧(MPa)許容:10.3
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷標準仕様スタンダードモデルの油圧モータ。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」がシャフトの油もれ防止を強化。_x000D_。温度差90℃の「ヒートショックガード」設計で過酷な環境にも対応。_x000D_。新設計でよりコンパクトで軽量になり、約10%(日本オイルポンプ社比)のコストダウンを実現。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ヒートショックガード90:モータとオイルの温度差(90℃)に対応した設計。仕様ドレンポート付色銘板:赤フランジ2ボルトフランジ定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:10.3
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース