カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 送風機(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
定格電圧(V)
ポンプ・送風機・電熱機器 :「CSB」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

ポータブルファン
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥54,980税込¥60,4781台5日以内出荷作業現場の多用な局所給排気にフレキシブルな機動力を発揮。スイッチ収納部は防じん構造です。上下スライド方式の脚を採用して、15°の範囲で上向きに風方向を調節可能。距離が遠くても使用可能。フレキシブルダクト(別売)を直管使用した場合、排気のみでの使用で20m、給気のみでの使用で15m接続可能電源(V)単相100 50/60Hz極数(P)2
フレキシブルダクト ポータブルファン用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥35,980~税込¥39,578~1本5日以内出荷付属品収納袋(ビニロン0.35t)材質ポリエステル風管0.35t全長(m)5使用周囲温度(℃)-10 ~+50色調レモンイエロー折りたたみ寸法(cm)15入数(本)1
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース