カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(1)
        • ギヤポンプ(2)
        • テストポンプ(1)
        • 送風機(1)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「G75」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
  • メーターテストゲージ アウス

    メーターテストゲージ

    アウス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    戸建・集合住宅の水圧検査に使用します。メーターが見やすい75mm圧力計付
  • エレメント ギガ・セレクション

    エレメント

    ギガ・セレクション
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    高流量・除去率の高い 高性能フィルタ、圧力損失が低い 省エネフィルタです!。 ハイブリッド構造の深プリーツで通常エレメントの4倍以上のろ過面積と、水分を含ませない高性能特殊ろ紙により最高の粒子除去、圧力損失を低減。国際規格 ISO 8573-1 に適合しています。
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    20日以内出荷から60日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
    用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpa材質トロコイドロータ:標準取付イケール取付足有最高回転数(min-1[r.p.m])1500最大吐出圧力(MPa)2(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)6307C3×2/NA6908×1材質(Oリング)フッ素ゴムG75×1/フッ素ゴムS65×2/その他はテフロン角リング商品タイプポンプ単品・大容量材質(オイルシール)テフロン
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    50日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
    用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpa材質トロコイドロータ:標準取付イケール取付足無最高回転数(min-1[r.p.m])1500形式4200AM概略質量(kg)34寸法A(mm)389寸法D(mm)Rc2寸法E(mm)188寸法B(mm)224最大吐出圧力(MPa)2(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)6307C3×2/NA6908×1材質(Oリング)フッ素ゴムG75×1/フッ素ゴムS65×2/その他はテフロン角リング吐出量(cm3)(ポンプ軸回転あたり)231(理論値)商品タイプポンプ単品・大容量材質(オイルシール)テフロン

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

75φ特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器