カテゴリ
絞り込み
使用液
- オイル(2)
- 海水(2)
- 薬品・溶剤(4)
定格電圧(V)
- AC200
- AC200/230(4)
- AC100(24)
- AC220(5)
- AC230(1)
- AC400(1)
ブランド
- SDG株式会社(1)
- エイチツー(1)
- テラル(4)
- ニクニ(9)
- ヤガミ(2)
- 三相電機(2)
- 亀嶋鉄工所(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(1)
- 50,000-100,000円(5)
- 100,000円以上(17)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ポンプ・送風機・電熱機器 :「S15」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

電動送風機 マルチシリーズ
SDG株式会社¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から50日以内出荷吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
ギヤポンプ(電動機連結型)
亀嶋鉄工所¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷から4日以内出荷モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。 Vベルト駆動型です。用途潤滑油等、油種の移送。モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.3
ギヤーロータリーポンプ KA-1S(鋳鉄製)
亀嶋鉄工所¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷モーター連結型。 KA-1型をベースに取り付けモーターをセットした型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。モータータイプ全閉外扇屋内形方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.2極数(P)4
自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)
三相電機¥72,980税込¥80,2781台当日出荷から10日以内出荷超低騒音・超高効率 斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。 液モレを完全追放 マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。 取外し自在の自吸タンク 脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。 液体温度による最大自吸高さが低下しない 斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環 冷却循環・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)高揚程タイプ
三相電機¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷超低騒音・超高効率 斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。 液モレを完全追放 マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。 取外し自在の自吸タンク 脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。 液体温度による最大自吸高さが低下しない 斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環 冷却循環・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下高さ(m)(吹上)1.3最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)8-32・12-22/10-39・16-27
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)15定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥62,980税込¥69,2781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)15定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)
自吸タービンポンプ TVS形
川本ポンプ(川本製作所)¥2,798,000~税込¥3,077,800~1台4日以内出荷から43日以内出荷冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形
川本ポンプ(川本製作所)¥979,800~税込¥1,077,780~1台4日以内出荷から28日以内出荷自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥349,800~税込¥384,780~1個21日以内出荷から26日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。タイプ高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)
クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥369,800~税込¥406,780~1個21日以内出荷から26日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。タイプ高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)
耐熱水中ポンプ(オールSUS316製) 耐熱80℃
エイチツー¥479,800税込¥527,7801台翌々日出荷耐熱温度80℃のオールSUS316製水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。電源(V)200三相耐熱温度(℃)80主材質SUS316
クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥489,800~税込¥538,780~1個31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥499,800~税込¥549,780~1個31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金)
ニクニ¥289,800~税込¥318,780~1個6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金)
ニクニ¥259,800~税込¥285,780~1個6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス)
ニクニ¥429,800~税込¥472,780~1個6日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス)
ニクニ¥339,800~税込¥373,780~1個6日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金)
ニクニ¥389,800~税込¥428,780~1個6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス)
ニクニ¥499,800~税込¥549,780~1台6日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式JIS 5k FF ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス)
ニクニ¥359,800~税込¥395,780~1個6日以内出荷から12日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC×SiC×PTFE
渦流タービンポンプJHD(クリーン・高圧・ステンレス)
ニクニ¥739,800~税込¥813,780~1台22日以内出荷から27日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス)
ニクニ¥579,800~税込¥637,780~1個22日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース