カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ(1)
- ギヤポンプ(2)
- 電熱機器(ヒーター)(1)
- ポンプ用部品・アクセサリー(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ポンプ・送風機・電熱機器 :「S16」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター
中日本ヒーター¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能タイプ片フランジ・スプリング型電圧(V)220
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷独自の技術と長年の経験値が作り上げたNOPを代表する油圧モータ。_x000D_。テーパーローラーベアリング内臓のラジアル/スラスト荷重に高い耐久性をもった構造。_x000D_。高い入口圧にも対応。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」と「ダブルタイト加工」が、シャフトの油もれ防止をダブルで強化。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ダブルタイト加工:部品同士を固く一体化させた、二重のかしめ加工。シャフトからの油もれ防止を強化。色銘板:赤定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:7
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥92,980~税込¥102,278~1個5日以内出荷から14日以内出荷独自の技術と長年の経験値が作り上げたNOPを代表する油圧モータ。_x000D_。テーパーローラーベアリング内臓のラジアル/スラスト荷重に高い耐久性をもった構造。_x000D_。高い入口圧にも対応。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」と「ダブルタイト加工」が、シャフトの油もれ防止をダブルで強化。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ダブルタイト加工:部品同士を固く一体化させた、二重のかしめ加工。シャフトからの油もれ防止を強化。色銘板:赤定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:7
耐熱水中ポンプ(オールSUS316製) 耐熱80℃
エイチツー¥479,800~税込¥527,780~1台翌々日出荷耐熱温度80℃のオールSUS316製水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。電源(V)200三相耐熱温度(℃)80主材質SUS316
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース