カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- マグネットポンプ(2)
- ペール缶用ポンプ(1)
- テストポンプ(2)
- 電熱機器(ヒーター)(1)
- 送風機(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
使用液
エコロジープロダクト
ポンプ・送風機・電熱機器 :「pf1/2」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

マグネットポンプ (温水用)
三相電機(51件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌日出荷樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。比重1.1以下設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
テストポンプTP50N
アサダ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷軽量・小型で持ち運びに便利。 エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。 見やすいΦ75mm圧力計。 安定性が良く、作業しやすいタンク形状。 タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。 耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ)トラスコ品番247-6444セット内容圧力計、高圧ホース1m質量(kg)3.3タンク容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240吐出口サイズPT1/4最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8]材質(タンク)樹脂吐出水量16mL/回
電動&手動テストポンプ
アサダ¥57,980税込¥63,7781台当日出荷充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビットトラスコ品番338-1790質量(kg)5.5タンク容量(L)10.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2材質(タンク)樹脂吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
日立産機システム(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
日立産機システム¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から4日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 単相品
日立産機システム¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品
日立産機システム(3件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品
日立産機システム¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
耐環境タイプボルテックスブロワ(DNシリーズ) 三相品
日立産機システム¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷チリ・ほこりに強い新構造を採用。 さまざまな用途で活躍します。 専用羽根車を採用しブロワ内部にチリ・ほこりが溜まりにくく耐環境性に優れています。 コンパクトなボディーで収納スペースが小さくてすみます。 クリーンなエア源として吐出でも吸引でも幅広い用途でご使用いただけます。仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2
低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品
日立産機システム¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷従来比に比べ-4~-7bB(A)の減衰、音エネルギーが50%以下となりました。用途医療機器・FA/OA関連・食品機械・出版・光学機器仕様(コンデンサモータ)屋内全閉外扇形極数2相数1
マグネットポンプ
三相電機¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷シールレスタイプのため軸封装置がありません。風呂水循環用にも使用できます。自吸は2mまで可能です。仕様【取扱液条件】雰囲気温度:0~40℃まで、使用液範囲:0~60℃まで、使用液動粘度範囲:30mm2/sまで、比重:1.1以下、スリラー液はポンプ寿命を低下させます。モーター電圧(V)100設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下吸上高さ(m)2
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
日立産機システム¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から91日以内出荷放射羽根車で大風量 逆転でも同等の性能を発揮仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品
日立産機システム¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷3次元羽根車を採用し小型でも高風圧 しかも静音を実現仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ
SDG株式会社¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷から15日以内出荷新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
低騒音型ボルテックスブロア(Eシリーズ)三相品
日立産機システム1台欠品中独自に開発した専用羽根車により 4~7dB(A)の静音化(メーカー比)仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース