カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • マグネットポンプ(1)
        • テストポンプ(2)
絞り込み
使用液
定格電圧(V)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ポンプ・送風機・電熱機器 :「pf1/2」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットポンプ (温水用) 三相電機

    マグネットポンプ (温水用)

    三相電機(51件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
    比重1.1以下設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
  • テストポンプTP50N アサダ

    テストポンプTP50N

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    軽量・小型で持ち運びに便利。 エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。 見やすいΦ75mm圧力計。 安定性が良く、作業しやすいタンク形状。 タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。 耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。
    用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ)トラスコ品番247-6444セット内容圧力計、高圧ホース1m質量(kg)3.3タンク容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240吐出口サイズPT1/4最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8]材質(タンク)樹脂吐出水量16mL/回
  • 電動&手動テストポンプ アサダ

    電動&手動テストポンプ

    アサダ
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。
    用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビットトラスコ品番338-1790質量(kg)5.5タンク容量(L)10.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2材質(タンク)樹脂吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器