絞り込み
種類
フランジ(4)
伸縮継手(24)
材質
- その他(1)
- ゴム(65)
- スチール(62)
- ステンレス(48)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 樹脂(9)
- 鋳鉄(7)
- 青銅(1)
呼び径(A)
- 15(6)
- 20(39)
- 25(41)
- 32(42)
- 40(43)
- 50(48)
- 65(44)
- 80(44)
- 100(44)
- 125(41)
- 150(41)
- 200(35)
- 250(30)
- 300(28)
- 350(5)
- 400(5)
- 450(4)
- 500(3)
- 600(3)
- -(2)
呼び径(B)
- 3/4(8)
- 1(10)
- 1-1/4(12)
- 1-1/2(12)
- 2(13)
- 2-1/2(13)
- 3(13)
- 4(13)
- 5(13)
- 6(12)
- 8(9)
- 10(6)
- 12(5)
- 14(1)
- 16(1)
ブランド
- TOZEN(トーゼン)
- モノタロウ(119)
- エスコ(1,072)
- セキスイ(778)
- RS PRO(747)
- オンダ製作所(512)
- リケン(495)
- 日本継手(旧:JFE継手)(462)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(460)
- カクダイ(458)
- 前澤化成工業(383)
- 大阪サニタリー(345)
- 未来工業(325)
- ミヤコ(324)
- 東栄管機(318)
- フジトク(283)
- Aron(アロン化成)(262)
- TBC(タブチ)(232)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- ベンカン(193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応

ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から4日以内出荷球形(玉形)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
タフボーイSS10K
TOZEN(トーゼン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から4日以内出荷2山形用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)
TOZEN(トーゼン)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から4日以内出荷2山(高耐久型)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥6,998~税込¥7,698~1台3日以内出荷球形(玉形)用途空調用材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム材質(本体)ゴム(SBR+NR)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCDRoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)10
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα
TOZEN(トーゼン)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか3日以内出荷から5日以内出荷3山ベローズ型用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品
TOZEN(トーゼン)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷球形(玉形)・内面フラット用途給水・飲料水・汚泥用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
トーゼンフレックス埋ゴム品
TOZEN(トーゼン)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から41日以内出荷ポピュラーな球形ゴムフレキ用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70充填材特殊高分子ゴム
トーゼンフレックス
TOZEN(トーゼン)¥9,798~税込¥10,778~1台3日以内出荷から41日以内出荷ポピュラーな球形ゴムフレキ用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた45山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
ゴム製フレキシブル継手 ファコレックス
TOZEN(トーゼン)¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷工事工数の省力化用途ファンコイル用材質(本体)EPDM最高温度(℃)90ブレードSUS304材質(ナット)袋:CAC406C(BC6C)外ネジCAC406C(BC6C)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20
TOZEN(トーゼン)¥53,980~税込¥59,378~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷高耐圧型用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10
ピュアジョイント SS10K
TOZEN(トーゼン)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手 地震対策に 抜群の耐圧性 抜群の防振性用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維種類伸縮管継手寸法L(mm)250使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K偏心量(許容変位量)(mm)50偏心量(取付時寸法許容値)(mm)15
BFコネクタ (増圧給水専用・日水協認証品・SUS304-10KF)
TOZEN(トーゼン)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷給水一次側に 省スペースに対応 環境に優しい 優れた耐劣化性 優れた耐久性 屈曲疲労に強い材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類フレキシブル継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5
ハウスドレインF
TOZEN(トーゼン)¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷から66日以内出荷バンド締めタイプの排水用免震継手用途免震継手(排水用)材質【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)60以下使用圧力範囲(MPa)自然流下のみ
水撃防止器ムーハ
TOZEN(トーゼン)¥129,800~税込¥142,780~1台16日以内出荷水撃を吸収緩和する水撃防止器用途水撃防止材質【エラスチックチューブ】CSM、【フランジ】SUS304、【内筒管】SUS304、【取付ボルト】SS405+光沢クロメート使用温度範囲(℃)-10~60フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0~1.0ケーシングS20C
サイレントコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷脈動防止ゴムフレキ用途ハイブリッド型脈動防止継手材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN、【内筒管】SUS304、【平座金】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.05~1.0
LCコネクタ埋設用
TOZEN(トーゼン)¥369,800~税込¥406,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
エルボフレックス
TOZEN(トーゼン)¥25,980~税込¥28,578~1台8日以内出荷から66日以内出荷施工性に優れた片長エルボ型のゴムフレキ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)-0.099~1.0最大変位量(mm)X:20 / X’:15 / Y:15 / Y’:20 / Z:±15偏角(°)15
ファコレックス高圧用・保温付
TOZEN(トーゼン)¥9,498~税込¥10,448~1台61日以内出荷設置工数の省力化用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90使用圧力範囲(MPa)0~2.0寸法A(mm)【接続】8
ピュアジョイント
TOZEN(トーゼン)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から61日以内出荷高変位型のゴムフレキ用途日本水道協会認証登録品使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
LSコネクタGタイプ中圧用
TOZEN(トーゼン)¥169,800~税込¥186,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手用途高変位・振動対策型その他【許容限界ねじり】15°材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.5
ライナーフレックス標準品
TOZEN(トーゼン)¥19,980~税込¥21,978~1台8日以内出荷から41日以内出荷軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
ファコレックス保温付
TOZEN(トーゼン)¥6,198~税込¥6,818~1台8日以内出荷から41日以内出荷設置工数の省力化用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90
LSコネクタ埋設用
TOZEN(トーゼン)¥49,980~税込¥54,978~1台41日以内出荷から67日以内出荷ご使用条件に合わせたゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF
フレキシドレイン
TOZEN(トーゼン)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷埋設可能で高変位吸収型の排水ジョイント用途バンド締め型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)-10~60寸法L(mm)216.3使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法バンド締呼び径(A)200使用箇所露出・埋設兼用偏心量(mm)100伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
耐震ジョイント
TOZEN(トーゼン)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷埋設可能で高変位吸収型の排水ジョイント用途塩ビ管差込み接着型材質【ゴム】EPDM(SK10)使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法差込み型使用箇所露出・埋設兼用偏心量(mm)200
LCコネクタ露出用
TOZEN(トーゼン)¥339,800~税込¥373,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
キングフレックス20
TOZEN(トーゼン)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷超高圧ラインに使用可能なゴムフレキ用途高耐圧型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)175フランジJIS 20KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~2.5寸法d(Φmm)40偏角(°)10偏心量(許容変位量)(mm)20伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)20
ライナーフレックス国交省仕様品
TOZEN(トーゼン)¥17,980~税込¥19,778~1台8日以内出荷から41日以内出荷軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
ファコレックス
TOZEN(トーゼン)¥5,498~税込¥6,048~1台3日以内出荷から31日以内出荷設置工数の省力化用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90
LSコネクタGタイプ高圧用
TOZEN(トーゼン)¥219,800~税込¥241,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手用途高変位・振動対策型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
ファコレックス高圧用
TOZEN(トーゼン)¥8,698~税込¥9,568~1台51日以内出荷設置工数の省力化用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90使用圧力範囲(MPa)0~2.0寸法A(mm)【接続】8
LSコネクタ露出用
TOZEN(トーゼン)¥39,980~税込¥43,978~1台41日以内出荷から67日以内出荷ご使用条件に合わせたゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF
ドレネックス
TOZEN(トーゼン)¥9,398~税込¥10,338~1台3日以内出荷露出専用の排水ジョイント用途バンド締め型材質【ゴム】EPDM、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法バンド締使用箇所露出用
ファコレックス用アダプタ
TOZEN(トーゼン)¥1,198~税込¥1,318~1台3日以内出荷ファコレックス用アダプタ用途ファンコイルユニット専用材質【アダプタ】CAC406C(BC6C)アダプタタイプオスG×オスR
インターフレックス
TOZEN(トーゼン)¥56,980~税込¥62,678~1台41日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【インターロック型螺旋管】SUS304、【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
ユーフレックス
TOZEN(トーゼン)¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷から66日以内出荷ゴム被覆型フッ素樹脂継手用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF
FLONEXαT-3
TOZEN(トーゼン)¥41,980~税込¥46,178~1台61日以内出荷高温性に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)8
ポリフレックス100J
TOZEN(トーゼン)¥83,980~税込¥92,378~1台41日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PFA、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150接続方法オスユニオン+オス固定