カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ
          • 継手(213)

継手・パイプ :「FCMB」の検索結果

継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

213件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    白 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
  • 白 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    白 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
  • 横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン

    横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)

    リケン
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状横口エルボ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状組フランジ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rc使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
  • 異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
  • プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状プラグ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状チーズ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • 多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
  • 組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状組フランジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥429~税込¥472~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ニップル最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥899~税込¥989~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥419~税込¥461~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 角ニップル 白 モノタロウ

    角ニップル 白

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    JIS B2301適合商品です。
    用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
  • ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • 径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン

    径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)

    リケン
    ¥719税込¥791
    1個
    翌々日出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管仕様●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2種別50A×40A材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル質量(g)458寸法L(mm)65規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301寸法E1(mm)25寸法E2(mm)24二面幅B(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥559~税込¥615~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • 径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥359~税込¥395~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ソケット最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥859~税込¥945~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状キャップ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥409~税込¥450~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状キャップ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥259~税込¥285~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    ¥859~税込¥945~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状三方径違いチーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理エポキシ樹脂コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状組フランジ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状クロス最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥489~税込¥538~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 多口継手 六方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    多口継手 六方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥709~税込¥780~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • 45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • 径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥669~税込¥736~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ