絞り込み
定格電圧(V)
吐出口径(Φmm)
吐出量(L/min)
揚程(m)
出力(kW)
0.1・0.15・0.2・0.21・0.25・0.4・0.48・0.5・0.55・0.75・1.5・2.2・3.7・5.5・7.5・11・15・18.5・22・37・出力(kW)をもっと見る
ブランド
鶴見製作所・新明和工業・エバラポンプ(荏原製作所)・櫻川ポンプ製作所・寺田ポンプ製作所・エスコ・RS PRO・川本ポンプ(川本製作所)・工進・エイチツー・オサメ工業・エレポン・ToyoPumps・マリンテック・セムコーポレーション・京セラインダストリアルツールズ・マキタ・新ダイワ・ナカトミ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 水中ポンプ

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

529件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • DNJ型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DNJ型雑排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
  • 過流CVC型ポンプ 自動接続形 新明和工業

    過流CVC型ポンプ 自動接続形

    新明和工業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
  • 水中ポンプ 新ダイワ

    水中ポンプ

    新ダイワ
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    高強度・高耐久設計で錆や傷にも強く、メンテナンスも容易です。
    用途一般土木建設現場での排水・揚水、湧き水・溜まり水の排水、マンホール・地下道のピット排水、庭園、泉水、園芸、果樹、菜園、果樹園などの給水・排水付属品ホースカップリング寸法(mm)194×364質量(kg)12電源コード(m)5
  • 水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型 櫻川ポンプ製作所

    水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型

    櫻川ポンプ製作所
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
    用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
  • 省エネ水中ポンプ U-K型 櫻川ポンプ製作所

    省エネ水中ポンプ U-K型

    櫻川ポンプ製作所
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。
    用途土木、建設工事の排水。 マンホール、地下道のピットの排水。 わき水、たまり水の排水。ケーブル長(m)10
  • カッター付汚物水中ポンプ SF型 エレポン

    カッター付汚物水中ポンプ SF型

    エレポン
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    固形物による ”つまり”、”巻きつき” がありません。 ポンプ部には、異物切断機構(カッター)が付いていますので、優れた汚物水中ポンプの機能を発揮します。 負荷対応能力にも耐久性にも優れ、清水、汚水はもちろん、浮遊物を含む可能性のある汚水汚物にも対応できます。
    ケーブル長(m)6絶縁種別E種異物通過径(Φmm)30内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ配管接続方式ネジ込みフランジ
  • 多点式レベルスイッチ エレポン

    多点式レベルスイッチ

    エレポン
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    起動・停止用、同時運転用、満水警報用の合計3個のフロートをセット化した3点式レベルスイッチです。
    接点A接点ケーブル長(m)3.0最大使用液温(℃)50比重範囲使用可能な液体:0.8~1
  • 汚水汚物水中ポンプ KWⅡ型 エレポン

    汚水汚物水中ポンプ KWⅡ型

    エレポン
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    小型ながら異物、繊維物の ”つまり”、”巻きつき” に対応できるシュレッダー機能を備えています。 羽根車は、水力学的バランスに優れた2枚羽根セミオープンのノンクロッグタイプを採用。
    材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の200%以下材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:FC200、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
  • 小型汚水水中ポンプ JⅡ型 エレポン

    小型汚水水中ポンプ JⅡ型

    エレポン
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    設置場所を選ばない小型サイズです。信頼性豊かなモータ保護装置を内蔵した、タフな機能です。 独特の軸封機構をはじめとする強力耐久機構が、 土砂水にも平気な優れた耐磨耗性と長時間連続運転を可能にしています。 呼水なしで簡単にスタートできます。静かな運転音が使用場所の幅を広げます。
    材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式非自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)90内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)90材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
  • 液面制御スイッチ オーバルフロート 新明和工業

    液面制御スイッチ オーバルフロート

    新明和工業
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    1個で上下限の液面制御ができます。 オーバルフロートは浮遊異物のない清水・汚水の水位検知をする液面制御スイッチです。 1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。 また、取付けは吊り下げるだけで、制御幅の調節も現場での対応が可能です。
    材質オモリ:FC200に塗装使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)PP樹脂比重0.95~1.10材質(ケーブル)PVC樹脂(軟質)接点仕様a接点(特注:b接点)ケーブル外径(Φmm)5.8心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.5最大使用電流(A)AC,DC0.6接点容量(最大)AC50VA,DC50W
  • 設備用水中ポンプ 渦流タイプ CV 新明和工業

    設備用水中ポンプ 渦流タイプ CV

    新明和工業
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。
    用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクトケーブル外径(Φmm)11.5心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25極数(P)2
  • 残水用水中ポンプ 新明和工業

    残水用水中ポンプ

    新明和工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    スリム&ハイパワー 軽量・高効率・高トルク コンデンサランモータ採用。 逆流防止用ハンドルコック付(Φ25)。 耐摩耗性は3倍以上。 床を傷めません。 超軽量9.5kgでハイパワー。 水位1~2mmまで排水。 ポンプ部のメンテナンスもスピーディー
    用途ビル、マンション等の高架水槽の残水排水 各種ピットの残水排水 プールの残水排水 河川工事、地下道等の湧水、溜水排水質量(kg)9.5異物通過長(mm)4.5運転可能最低水位(mm)4極数(P)2
  • 小型渦流水中ポンプ 新明和工業

    小型渦流水中ポンプ

    新明和工業
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    すぐれた耐久性、砂かみロックに強い過流タイプです。 実績ある小型コンデンサランモーターの採用と軽量化により、質量は従来機種費約60%、持ち運びが容易です。 分割・組立・メンテナンスが容易です。 オートカット(自動復帰型)を内蔵し、モーター巻線の焼損を防止します。 耐摩耗性にすぐれた特殊ウレタンゴム製の羽根車を採用しています。
    用途工事現場における湧水の排水用 農業における取水・排水用 地下水・ケーブルピットなどの排水用付属品ケーブル(5m)×1/3pポッキンプラグ付ホースカップリング×1運転可能最低水位(mm)60極数(P)2
  • 水中プロペラポンプ AB型 鶴見製作所

    水中プロペラポンプ AB型

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    軸流形羽根車を採用し、小形水中ポンプにおいて低揚程・大水量(低出力→大口径)を実現しました。 従来の同一出力ポンプと比較して低揚程仕様で、3倍の吐出し量を有する省エネルギータイプです。 シンプルな構造と、ポンプ外胴部はステンレス材を使用し、コンパクトに設計された円筒形状により省スペース設置が可能です。
    用途養魚池での循環水による酸素補給および給排水用、用水路改修工事などの大水量排水・バイパス水路への輸送用、プール・池などの給排水用、水田などの灌漑用付属品キャプタイヤケーブル(耐塩素ケーブル)1本モーター乾式水中形誘導電動機耐熱クラスE種構造(羽根車)プロペラ(軸流形)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)液温(℃)0~40
  • DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DS型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
  • 海水用自吸式樹脂製ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    海水用自吸式樹脂製ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
    用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所極数2極電動機全閉外扇屋外形異物通過径(Φmm)-残水位(mm)-構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316運転可能最低水位(mm)-材質(インペラ)鋳鉄
  • 残水処理ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    残水処理ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    残水水位2mm以下を実現し、最高揚程10mの高い排水能力の水中ポンプです。 残水ポンプ 残水処理が楽な10.5Kgの軽量なタイプです。 残水水位2mm以下まで排水が可能です。 エアーロックを起こさない構造で作業効率は抜群です。 床面を傷つけないようにゴム製の底板になっています。 UEXK USKの自動運転バージョンになります
    残水位(mm)2
  • 水中渦流ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    水中渦流ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    異物通過径(Φmm)10運転可能最低水位(mm)80
  • 水中渦流ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    水中渦流ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷
    アルミボディ採用で鋳物に比べ現場での持ち運びが容易です。 渦流式で羽根車とサクションカバーの隙間を広くとっているため、 羽根車摩耗時に急激な揚程の低下を防げます。 羽根車交換時はスキマ調整不要です。
    異物通過径(Φmm)8運転可能最低水位(mm)90
  • 水中渦流ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    水中渦流ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源は、扱いやすい単相100Vです。 誰でも扱いやすい軽量設計です。
    異物通過径(Φmm)7運転可能最低水位(mm)90
  • 農事用水中排水ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    農事用水中排水ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    18日以内出荷から29日以内出荷
    高揚程で耐砂性にも優れています。異物のつまらない片面オープンインペラを採用しています。気中運転が可能です。
    用途農事用。水田・畑への揚水・散水用。付属品ホースカップリング、水中ケーブル(20m)モーター乾式水中(オートカット内蔵)材質(ケーシング)FC(SPCC管ケーシング)材質(主軸)SUS403材質(インペラ)FCD同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
  • 工事用水中排水ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    工事用水中排水ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
    用途一般土木用。建築工事用。モーター乾式水中(オートカット内蔵)電源コード(m)5(DU4)、10(DU2)材質(ケーシング)合成ゴム材質(主軸)SUS403材質(インペラ)ウレタンゴム同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
  • 新明和 高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット 新明和工業

    新明和 高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

    新明和工業
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    周波数(Hz)50
  • バッテリー電源式 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    バッテリー電源式 水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。 バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。 汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能。
    用途船舶用、農業用。付属品電源コード(5m)×1、ホースカップリング(25mm)×1組、竹の子(15mm用)×1、ホースバンド(15mm用)×1、ホースバンド(25mm用)×1、吊り下げロープ×1質量(kg)3.8残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5
  • 雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型 鶴見製作所

    雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型

    鶴見製作所
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    横置き設置専用の横型水中ポンプですので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。 小型軽量(6.7kg)で、可搬時に便利なハンドル付。 潤滑油は流動パラフィンを採用。 接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。 取り外し可能なストレーナを標準で同梱。
    用途汚水排水、雑排水排水異物通過径(Φmm)10
  • 化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型 鶴見製作所

    化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型

    鶴見製作所
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    薬品の混入した液の排水・移送用として、優れた耐食性を備えています。接液金属部にはチタンを、パッキンなどのシール 部には耐薬品性に優れた特殊ふっ素ゴムを採用したケミカル専用ポンプです。ポンプと取扱液との適性を判断するケミカルチェッカー(別売)にて事前に確認して頂くシステムを取って万全を期しています。
    用途化学汚水の排水・移送用異物通過径(Φmm)10
  • 水中ポンプSSX-500(スラッジ用) 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプSSX-500(スラッジ用)

    寺田ポンプ製作所
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・羽根車は耐摩耗性に耐久性を向上させた特殊合成ゴムを採用 ・軸封部にはダブルメカニカルシールを採用(SiC×SiC/セラミック×カーボン) ・独自の渦(ボルテックス)発生機構により、過流によってお固形物を誘導、ポンプ内で詰まることなく排出します ・Vリング取り付けにより軸封部を完全密封 ・保守点検の容易なバックプルアウト構造 ・電動機に自動焼損防止装置内蔵
  • 水中ポンプ 直流S-D形 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプ 直流S-D形

    寺田ポンプ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。
    用途船舶用・農業用付属品電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1型式直流/非自動質量(kg)3.8電流(A)6.5残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5キャブタイヤケーブル種類VCTF運転可能最低水位(mm)40
  • 撹拌羽根付水中ポンプ US-A型 櫻川ポンプ製作所

    撹拌羽根付水中ポンプ US-A型

    櫻川ポンプ製作所
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)

    汚水・汚物用水中ポンプ DL型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種(口径50~300)がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物も排出できます。また、4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。自動運転形(DLA型)、自動交互運転形(DLJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。カッター機構の対応が可能です。(機種限定)マユ型吸込方式(口径80以下)放射状溝方式(口径100)を採用し、繊維状異物に対する無閉塞性を良くしています。
    用途汚物槽排水・厨房排水。下水処理場用。雨水排水ポンプ場。河川水取水用吐出口径(Φmm)50使用液汚水
  • 樹脂CRC型ポンプ 自動接続形非自動運転 新明和工業

    樹脂CRC型ポンプ 自動接続形非自動運転

    新明和工業
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用運転方式非自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
  • フロートスイッチ ケーブル 川本ポンプ(川本製作所)

    フロートスイッチ ケーブル

    川本ポンプ(川本製作所)
    57,980税込63,778
    1個(10m)
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)10
  • 省エネ水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    省エネ水中ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    異物通過径(Φmm)11運転可能最低水位(mm)120
  • 水中ポンプ 側面フィルター型 24V マリンテック

    水中ポンプ 側面フィルター型 24V

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    6日以内出荷
    DC24V仕様。小型軽量で直径38mm。本体はアルミニウム製(アルマイトコート仕様)。内径16mmホースで使用可能。防水ON/OFFスイッチ仕様。ワニ口バッテリークリップ付き。側面下部に取り外し可能なステンレス製フィルター付き。FSタイプよりフィルター目は細かくなりますが、吸水面積が広くスムーズな給水ができます。海水や引火性の高い液体での使用はできません。(引火性体・・・ガソリン・アルコールなど)。連続運転や海水・水中の浸け置き使用には向きません。
  • チューブゴムパッカー用水ポンプ FSC藤原産業

    チューブゴムパッカー用水ポンプ

    FSC藤原産業
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    チューブゴムパッカーに水を送るためのポンプです
    付属品圧力計1Mpa寸法(mm)320×270×200質量(kg)3最高圧力(MPa)1水槽容量(L)4.5材質(タンク)ポリプロピレンホース取付口Φ8
  • 水中ポンプ (海水用) エスコ

    水中ポンプ (海水用)

    エスコ
    87,000税込95,700
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    海水用。接液するすべての金属部分に海水に強いチタンを採用。
    寸法(mm)236×162×360 (H)質量(kg)6.7電源(V)AC100吐出量(L/min)80始動方式コンデンサ運転
  • 水中ポンプ (オート) エスコ

    水中ポンプ (オート)

    エスコ
    121,000税込133,100
    1台
    翌々日出荷
    一般工事用、中型軽量タイプ。電極式自動運転型。コンセントプラグはついていません。プラグ別売。低水位を感知してオフになります。
    寸法(mm)200×155×422 (H)質量(kg)13.3 (ケーブルは除く)出力(kW)0.75周波数(Hz)50電源(V)三相200全揚程(m)10 (吐出量0.183/分)、最大:15最大吐出量(L/min)300吐出量(L/min)180口径(mm)50
  • 水中ポンプ (雑排水用) エスコ

    水中ポンプ (雑排水用)

    エスコ
    57,300税込63,030
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。軽くて強い樹脂製ポンプを実現。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。自動型。自動型は、低水位を感知してオフになります。
    材質樹脂寸法(mm)236×173×374質量(g)7700出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)6.5吐出量(L/min)80
  • 水中ポンプ (雑排水用) エスコ

    水中ポンプ (雑排水用)

    エスコ
    64,600税込71,060
    1台
    3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。自動型。自動型は、低水位を感知してオフになります。
    材質樹脂寸法(mm)236×173×374質量(g)7700出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)単相100口径(Φmm)50全揚程(m)9.3吐出量(L/min)80
水中ポンプ