カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(71)
- RS PRO(6,100)
- イマオコーポレーション(4,126)
- エスコ(3,346)
- 東京発条製作所(3,111)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,972)
- NOK(2,539)
- SUS(エスユーエス)(2,495)
- LAMP(スガツネ工業)(1,986)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,519)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,484)
- 栃木屋(940)
- ナベヤ(824)
- ジョー・プリンス竹下(817)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(813)
- 岩田製作所(674)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(576)
- TMEHジャパン(510)
- ハーフェレ(498)
- TRUSCO(420)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
10ページ目: 機構部品
商品豆知識

セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
アジャスター AD-501
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
スライドレールローラータイプ底付
ハイロジック(12件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1セット(4本)当日出荷安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。用途引き出しパーツの取替や家具製作に寸法(mm)(引き残し)85タイプ脱着可種類ローラ形段数2材質(ローラー部)樹脂製定格荷重(N)245(2ヶ当り)材質(レール)スチール表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)
倉敷化工(31件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
KURITA グリースニップル用アダプタ
栗田製作所(4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷別口径からRc1/8への変換継手。用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥63~税込¥69~1個ほか12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(15件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(1本)当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き)
大阪魂(22件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷塩ビのラバー付きタイプになります。種別樹脂付アジャスター材質鉄表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)4903.3(参考値)
ガススプリング ロッド外径10mm
(70件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷取付方向固定タイプのガススプリング。用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色黒チェックバルブなし販売区分業務用
Dシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(20個)ほか当日出荷から13日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
プラスチック握り玉 BB(芯金入り)
MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷材質プラスチックねじインサート(芯金)あり使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
エアダンパー
TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)使用温度範囲(℃)-10~60引張荷重(N)0.5以下
オイルポット窓 O型(ネジ止め式)
光宝興産(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃仕様スタンダード材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状長形取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
フットコネクタM12 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
ガラスエッジプロテクター
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質ポリカーボネート(PC)色クリアー種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)
倉敷化工(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手H型 マグネット付
ラクテム¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品