絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 機構部品

商品豆知識

43,125件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(5件のレビュー)
389税込428
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング G(固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
26税込29
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャー WF型 NOKシールワッシャー WF型NOK(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部材質EPDM種類ゴム足特性難燃性硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下ブラック
横型トグルクランプ イマオコーポレーション横型トグルクランプイマオコーポレーション(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
クランプレバー モノタロウクランプレバーモノタロウ(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部めねじ
アングルブラケット L 40 SUS(エスユーエス)アングルブラケット L 40SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理質量(g)34
四角ナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
959税込1,055
1パック(50個)
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
14税込15
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM8フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
SERスクレーパ 阪上製作所SERスクレーパ阪上製作所(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から76日以内出荷
丸型ネジ式オイルゲージ 協和丸型ネジ式オイルゲージ協和(27件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
耐熱温度(℃)100形状丸形材質ポリカーボネート(PC)
航空機用 Oリングガスケット(AN6227) 日近航空機用 Oリングガスケット(AN6227)日近(4件のレビュー)
17税込19特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム規格旧JIS W 1516ゴム硬度70
防蝕亜鉛板 ノーブランド防蝕亜鉛板ノーブランド(51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
399税込439
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部めねじ種類丸形表面処理ニッケル
プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金付)TRUSCO(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
ソフトアブソーバー 栃木屋ソフトアブソーバー栃木屋(19件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)使用温度範囲(℃)5~40最大吸収エネルギー(J)0.5最大速度(m/sec)5RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(12件のレビュー)
399税込439
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製薄口普通蝶番10個入 TRUSCO鋼製薄口普通蝶番10個入TRUSCO(7件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
表面処理三価クロムメッキ仕上げ材質スチール(SPCC)
プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)プラキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
盤用マルチキー JAPPY盤用マルチキーJAPPY
4,998税込5,498
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能配電盤、分電盤の合鍵に。
材質(キー・ネジ)真鍮、スチール材質(フレーム)アルミ
ユニクロメッキ引バネ WAKI(和気産業)ユニクロメッキ引バネWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
ワッシャー SUS304 岩田製作所ワッシャー SUS304岩田製作所(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から10日以内出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン イマオコーポレーションボールロックピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から翌々日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
KEY キー イマオコーポレーションKEY キーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
マグネットキャッチ アルミ製・横型 TRUSCOマグネットキャッチ アルミ製・横型TRUSCO(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー全長(mm)43質量(g)18材質(本体)アルミニウム材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
オイル栓 (押込み式) 光宝興産オイル栓 (押込み式)光宝興産(18件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
種別スタンダード(穴あり)
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
379税込417
1個
4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
GA-15Dセット品 TMEHジャパンGA-15Dセット品TMEHジャパン
416税込458
1セット
当日出荷
セット内容G-15D:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ材質スチール質量(g)100適合パイプ径(Φmm)28
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
トラスボルト/ステンレス製 (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト/ステンレス製 (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
ねじ径M5材質SUS XM7寸法L(mm)10寸法D(mm)11.8表面処理なし寸法K(mm)3.1
エンドキャップ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
吊りばね サミニ吊りばねサミニ(4件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から11日以内出荷
亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。
ばねの種類引張ばね材質亜鉛メッキ鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,488税込1,637
1袋(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
789税込868
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
内径d(Φmm)12材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品