絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 機構部品

商品豆知識

43,125件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチコネクタインナー型2 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型2SUS(エスユーエス)
439税込483
1個
当日出荷
側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)46シリーズGF
強力ファミリー吸盤 横溝式 三友強力ファミリー吸盤 横溝式三友(2件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)ほか
当日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ横溝式
ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業)ネジ止め ゴムクッションWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
219税込241
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
鉄引きバネ WAKI(和気産業)鉄引きバネWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
159税込175
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質クロメート鋼線
ステンレス 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
608税込669
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00685
P-10A  オーリング (高圧用) エスコP-10A オーリング (高圧用)エスコ(6件のレビュー)
260税込286
1セット(10個)
当日出荷
材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6エスコ品番EA423RC-10A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
フレームキャップ 20・40 (ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・40 (ブラック)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質ポリアミド質量(g)2.3
ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シールジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
スタンダード型ハンドル ジョー・プリンス竹下スタンダード型ハンドルジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
ダブルスクリュー ナベヤダブルスクリューナベヤ(9件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TA型LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋フリーストップヒンジ(フラット型)栃木屋(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(10件のレビュー)
398税込438
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
119税込131特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(17件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から63日以内出荷
コネクタピースフラットM5 SUS(エスユーエス)コネクタピースフラットM5SUS(エスユーエス)
243税込267
1個
当日出荷
パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。 パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。 上下どちら側からでもパネルを固定できます。 (上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)37シリーズGF
イレクター Φ32プラスチックジョイント コーナー 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント コーナー矢崎化工
219税込241
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
マグネットキャッチ(丸型・ワンタッチオープンキャッチタイプ) シブタニマグネットキャッチ(丸型・ワンタッチオープンキャッチタイプ)シブタニ(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
押し込むことでマグネットが突出するタイプです。
用途機械など製品質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ押バネ WAKI(和気産業)ユニクロメッキ押バネWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から3日以内出荷
玩具・プラモデル・モービル・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
ワンタッチ埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
当日出荷
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。 パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉材質PC:ABSアロイ
インナーキャップS SUS(エスユーエス)インナーキャップSSUS(エスユーエス)
74税込81
1個
当日出荷
材質ポリエチレン質量(g)1.3
STナットL SUS(エスユーエス)STナットLSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)14表面処理導電機能付
横押し型トグルクランプ モノタロウ横押し型トグルクランプモノタロウ(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付)スーパーツール
229税込252
1セット
当日出荷
用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
ローレットナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂ローレットナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)
当日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部めねじ種類丸形
エアーダンパー WFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)エアーダンパー WFタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(プレート)アルミ材質(防振ゴム)天然ゴム
丸内キャップ(SUS304) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸内キャップ(SUS304)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
メタルジョイント スペーシアメタルジョイントスペーシア(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装厚さ(mm)約2.6
プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
アジャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウアジャスター パイプフレームΦ28用モノタロウ
209税込230
1個
当日出荷
パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターです。
用途パイプフレームΦ28専用アジャスターです。材質AAS樹脂+スチール+ポリプロピレン質量(g)35調整範囲(mm)20ベース径(Φmm)29.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.69MB) (0.73MB)取扱説明書(2.1MB)
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2:No.500(タキゲン)3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)4:旧 型5:A-121-H型(現行型 タキゲン)6:0061型(現行型 タキゲン)7:旧 型8:No.300(タキゲン)9:No.030(タキゲン)吊り下げ用リング付※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる点検口の開閉、リングスリーブの補助にタキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16関連資料(1.55MB)
リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40) TAKIGEN(タキゲン)リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.0寸法L1(mm)13寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)25寸法L3(mm)11寸法MM8×1.25タキゲンコード31363
ステンレス フックパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フックパチン錠TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
242税込266
1個
当日出荷
小型で強力な締付け力 高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21289
パイプスタンドA SUS(エスユーエス)パイプスタンドASUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
1,309税込1,440
1個
当日出荷
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC質量(g)285
カップリングナット モノタロウカップリングナットモノタロウ(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
ステンレストランク取手 ジョー・プリンス竹下ステンレストランク取手ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
984税込1,082
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)179仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])270[27.6]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型平面取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス角型平面取手ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
1,689税込1,858
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)246仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品