絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 機構部品

商品豆知識

42,816件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GA-66セット品 TMEHジャパン

    GA-66セット品

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)68
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレストランク取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレストランク取手

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    984税込1,082
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)179仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])270[27.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー 栃木屋

    抜け止めワッシャー

    栃木屋(7件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
    用途ねじやボルト等の脱落防止材質SUS301-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パッド(シロディン) ナベヤ

    防振パッド(シロディン)

    ナベヤ(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・連続振動に対応 高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。 装置本来の性能を発揮させることができます。 ・優れた耐久性 油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。 また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。 ・幅広い周波数、荷重領域に対応 さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
    用途MRIや測定機器等の医療機器の防振 搬送用ローラー及びベルトの除振 フィットネス機器 建築設備 産業用機械使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
  • FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FCM・FCF レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]

    金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
    用途作動油などの量の確認に形状丸形
  • 航空機用 Oリングガスケット(AN6227) 日近

    航空機用 Oリングガスケット(AN6227)

    日近(4件のレビュー)
    17税込19
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ニトリルゴム規格旧JIS W 1516ゴム硬度70
  • 吊形防振ゴム RF 倉敷化工

    吊形防振ゴム RF

    倉敷化工(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
  • ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー SDS-C301N型

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付材質ABS樹脂/鋼質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(6件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(10件のレビュー)
    759税込835
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラロック用樹脂PLLP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    プラロック用樹脂PLLP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    プラロックPLL外側部分の交換用専用樹脂です。
    オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
    用途OA機器・医療機器・工作機械等使用温度(℃)-20~80シリンダー径(Φmm)22ロッド径(Φmm)10引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上耐久性3万回以上使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ローコストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業)

    平丁番 KHA型

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
  • ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製回転取手

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)寸法E(mm)24仕上サテン仕上げ
  • オイル栓 (押込み式) 光宝興産

    オイル栓 (押込み式)

    光宝興産(18件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    種別スタンダード(穴あり)
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1)

    ADF(7件のレビュー)
    85税込94
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    16ミリのアルミフレーム本体(ハネなし)部材です。 16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16アルミシルバータイプ16mmフレーム用
  • 樹脂蝶番(2個入) TRUSCO

    樹脂蝶番(2個入)

    TRUSCO
    249税込274
    1袋(2枚)
    当日出荷
    接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
    厚さ(mm)1.5材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着取付け方法接着剤
  • ボアプラグ RCA5型 NOK

    ボアプラグ RCA5型

    NOK(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA5
  • Oリング N FKM70° マスオカ

    Oリング N FKM70°

    マスオカ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品材質フッ素ゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)5
  • ステンレス ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ボールキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,438税込2,682
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
    用途環境機器・通信機器・船舶・車両材質ステンレス(SUS316)表面仕上げ電解研磨
  • メタリック樹脂取手(P=180) TAKIGEN(タキゲン)

    メタリック樹脂取手(P=180)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
    用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)36寸法L(mm)195.5寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)26タキゲンコード04346
  • ナイラッチ プランジャー 栃木屋

    ナイラッチ プランジャー

    栃木屋(2件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
    用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等材質PARoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルトM6(ステン) SUS(エスユーエス)

    アイボルトM6(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9298材質ステンレス質量(g)16
  • EasyナットL SUS(エスユーエス)

    EasyナットL

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質本体:S10C相当、保持部:ステンレス質量(g)11表面処理ユニクロメッキ
  • Tナット S(M4) SUS(エスユーエス)

    Tナット S(M4)

    SUS(エスユーエス)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM4
  • エンドキャップ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 スタンダードブラケット 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 スタンダードブラケット 3025 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダープッシュ錠 ジョー・プリンス竹下

    シリンダープッシュ錠

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。
    用途木製キャビネットの引き違い戸付属品鍵2本、M3皿木ネジ4本、リング1個、受金具1個質量(g)57操作方法【施錠】鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーション

    ウェアストリップ(フラットレール)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂

    ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)

    大阪魂(14件のレビュー)
    489税込538
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
  • 角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角パイプ(目盛りなし)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
  • 軽量用防振ゴム KXA・KXB 倉敷化工

    軽量用防振ゴム KXA・KXB

    倉敷化工(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。 ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。 構造が簡単であり取付が容易。 金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。 軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
    用途制御盤、コントローラーの除振 小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振 その他、軽荷重機器の防振・除振仕様RoHS対応形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
  • 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR

    東京発条製作所(9件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • インサート用キー 204-01型 LAMP(スガツネ工業)

    インサート用キー 204-01型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    材質亜鉛合金仕上素地

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品