機構部品 :「ポリカーボネート 窓」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート クリアー 仕上クリア 取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型
エコ商品
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属 材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓
エコ商品
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。 白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。 分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。 約100℃の耐熱性を持っています。
1個
269 税込296
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法E(mm)2 種別日の丸型 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 形状丸型 寸法C(mm)8 耐熱温度(℃)100
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
形状長形 仕様スタンダード 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法A(mm)38.5 寸法F(mm)28 寸法D(mm)18 寸法E(mm)4 寸法B(mm)44 トラスコ品番102-8758 種別日の丸型 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 形状丸型 質量(g)15 寸法C(mm)12 寸法G(mm)12 耐熱温度(℃)100 取付穴径(Φmm)38.0±0.2
1個
869 税込956
当日出荷

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱に対しては、約100℃。
耐熱温度(℃)100 形状丸形 材質ポリカーボネート(PC)
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
種別デラックス 取付ねじEM10×P1.5 耐熱温度(℃)約100 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 形状長形 寸法L(mm)29 寸法H(mm)20 幅B(mm)32 寸法F(mm)16 寸法M(mm)13 寸法N(mm)27 寸法J(mm)4 寸法G(mm)20 寸法K(mm)8 取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは15kgfcmくらい) 寸法N'(mm)15 厚さC(mm)12(ネジ部除く)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:110.4、H3 取付板厚1.0:110.8、H3 取付板厚1.2:111.2 W244.2 L250 質量(g)95 Φd2.5 H2110 H1116 寸法P1(mm)138
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法A(mm)46.5 寸法F(mm)35 寸法D(mm)18 寸法E(mm)4 寸法B(mm)50 トラスコ品番102-8766 種別日の丸型 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 形状丸型 質量(g)22 寸法C(mm)12 寸法G(mm)17 耐熱温度(℃)100 取付穴径(Φmm)46.0±0.2
1個
899 税込989
当日出荷

・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:43.3、H3 取付板厚1.0:43.3、H3 取付板厚1.2:43.5 W224 L230 質量(g)36 Φd4 H243 H150 寸法P1(mm)138
1個
539 税込593
4日以内出荷

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃
形状丸型 寸法A(mm)59 寸法F(mm)48 寸法D(mm)20 寸法E(mm)4 寸法B(mm)65 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 寸法C(mm)12 寸法G(mm)28 耐熱温度(℃)100 取付穴径(Φmm)58.5±0.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
種別タテ型 トラスコ品番112-6652 材質ポリカーボネート(PC) 質量(g)38 寸法H(mm)74 全長A(mm)78 幅B(mm)36 寸法F(mm)16 寸法E(mm)32 寸法C(mm)50 寸法I(mm)35 寸法J(mm)28 寸法G(mm)13 寸法K(mm)12 取付ねじDM8×P1.25
1個
2,598 税込2,858
欠品中

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
形状丸型 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 寸法D(mm)3 寸法B(mm)11 寸法C(mm)8 取付穴径(Φmm)35.0±0.2 外形寸法A(mm)35.5
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:43.3、H3 取付板厚1.0:43.3、H3 取付板厚1.2:43.5 W79 L85 質量(g)14.2 Φd4 H243 H150 寸法P1(mm)63
1個
299 税込329
4日以内出荷

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
形状丸型 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 寸法D(mm)3 寸法B(mm)11 寸法C(mm)8 取付穴径(Φmm)30.0±0.2 外形寸法A(mm)30.5
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
形状丸型 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 寸法D(mm)3 寸法B(mm)9 寸法C(mm)6 耐熱温度(℃)約100 取付穴径(Φmm)25.0±0.2 外形寸法A(mm)25.5
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:78.4、H3 取付板厚1.0:78.4、H3 取付板厚1.2:78.7 W173.5 L180 質量(g)44 Φd4 H278 H185 寸法P1(mm)88
1個
569 税込626
4日以内出荷

・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:94、H3 取付板厚1.0:94、H3 取付板厚1.2:94.2 W113.6 L120 質量(g)36.6 Φd2.5 H294 H1100 寸法P1(mm)54
1個
389 税込428
4日以内出荷

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
形状丸型 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 寸法D(mm)3 寸法B(mm)11 寸法C(mm)8 取付穴径(Φmm)40.0±0.2 外形寸法A(mm)40.5
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明の本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
形状丸型 材質ポリカーボネート(PC) 耐熱温度(℃)100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
形状丸型 寸法A(mm)74.7 寸法F(mm)62 寸法D(mm)20 寸法E(mm)4 寸法B(mm)80 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 寸法C(mm)14 寸法G(mm)35 耐熱温度(℃)100 取付穴径(Φmm)74.0±0.3
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、機械が始動するとともに、中央の噴出穴から油が噴出して機械内の潤滑油の状態をはっきり見ることができます。透明の本体は超硬質の特殊合成樹脂ですのでどんな衝撃にも破損しません。反射板は油をはじく性質をもっていますので、油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。耐熱度は、約100℃
種別噴水式 トラスコ品番103-0060 材質ポリカーボネート 形状丸形 厚さ(mm)10 質量(g)364 耐熱温度(℃)100 外径(mm)52 取付ねじサイズM8×1.25
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90 形状丸形
1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
耐熱温度(℃)100 形状丸形 材質ポリカーボネート(PC)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションコラム式 レベル インジケーター
耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。
形状長形 材質(サポート)アルミニウム 材質(チューブ)耐熱ガラス 材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ポリカーボネート)透明
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
耐熱温度(℃)100 形状長形 材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型 公差A:±0.45 シリーズKLPC-L 寸法A(mm)150 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 ねじ寸法H:M12×1.75 寸法B(mm)165 寸法C(mm)119 寸法G(mm)11
1個
5,198 税込5,718
18日以内出荷

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型 公差A:±0.50 シリーズKLPC-L 寸法A(mm)500 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 ねじ寸法H:M12×1.75 寸法B(mm)515 寸法C(mm)469 寸法G(mm)11
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型 公差A:±0.50 シリーズKLPC-L 寸法A(mm)500 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 ねじ寸法H:M10×1.50 寸法B(mm)515 寸法C(mm)469 寸法G(mm)11
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型 公差A:±0.45 シリーズKLPC-L 寸法A(mm)150 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 ねじ寸法H:M10×1.50 寸法B(mm)165 寸法C(mm)119 寸法G(mm)11
1個
5,198 税込5,718
18日以内出荷

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型 公差A:±0.50 シリーズKLPC-L 寸法A(mm)450 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 ねじ寸法H:M10×1.50 寸法B(mm)465 寸法C(mm)419 寸法G(mm)11
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型 公差A:±0.45 シリーズKLPC-L 寸法A(mm)300 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 ねじ寸法H:M12×1.75 寸法B(mm)315 寸法C(mm)269 寸法G(mm)11
1個
7,298 税込8,028
18日以内出荷

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型 公差A:±0.50 シリーズKLPC-L 寸法A(mm)400 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 ねじ寸法H:M10×1.50 寸法B(mm)415 寸法C(mm)369 寸法G(mm)11
1個
8,898 税込9,788
18日以内出荷

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型 公差A:±0.45 シリーズKLPC-L 寸法A(mm)200 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 ねじ寸法H:M12×1.75 寸法B(mm)215 寸法C(mm)169 寸法G(mm)11
1個
5,698 税込6,268
18日以内出荷

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型 公差A:±0.50 シリーズKLPC-L 寸法A(mm)400 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 ねじ寸法H:M12×1.75 寸法B(mm)415 寸法C(mm)369 寸法G(mm)11
1個
8,898 税込9,788
18日以内出荷

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型 公差A:±0.45 シリーズKLPC-L 寸法A(mm)100 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 寸法B(mm)115 寸法C(mm)69 寸法G(mm)11
1個
4,398 税込4,838
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型 公差A:±0.50 シリーズKLPC-L 寸法A(mm)350 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 ねじ寸法H:M10×1.50 寸法B(mm)365 寸法C(mm)319 寸法G(mm)11
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型 公差A:±0.50 シリーズKLPC-L 寸法A(mm)350 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 ねじ寸法H:M12×1.75 寸法B(mm)365 寸法C(mm)319 寸法G(mm)11
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります