機構部品 :「ワッシャー 皿穴」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
259 税込285
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:12.0、D:30、H:5
1個
370 税込407
翌日出荷

Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ
エコ商品
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用) 材質 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1セットほか
59 税込65
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。 ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります
用途キャビネット・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,125 税込1,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製平儀星蝶番
エコ商品
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)250 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)101.6 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)101.6
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製平儀星蝶番
エコ商品
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)195 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)89 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)89
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ラプコンステー HBF-ELAN型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ラプコンステー HBF-ELAN型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金センターヒンジ位置決め用テンプレート十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用) 幅(mm)(扉)1200以下 ライトグレー 高さ(mm)(扉)320~370 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方水平折戸 最大扉高さ(mm)370 最大扉幅(mm)1200 最小扉高さ(mm)320
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラプコンステー SLU-ELAN型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ラプコンステー SLU-ELAN型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用 材質アルミニウム合金 質量(g)633 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連商品
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ステー LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。取り付けには、蝶番や連動バーは不要です。本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

栃木屋ソレノイドロック
エコ商品
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等 材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS 質量(g)218 定格DC30V2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金 耐電圧AC500V/1分間 表面処理3価クロメート、バレル研磨 直流抵抗303Ω 定格消費電力(W)1.9 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~+40 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと) 絶縁階級A種 定格電流(mA)79以下 通電率100%(連続定格) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
仕上ニッケルめっき/グレー 付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

調整式ワンウェイトルクステー LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
質量(g)234 ステー種類トルクステー 材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 仕上ニッケルめっき 付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットL80・90×1、TナットSS(M3)×2、TナットL(M5)×2、平ワッシャーM4用×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2、皿ネジ(M3×6)×2 材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト 質量(g)125
1セット
2,088 税込2,297
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)MLブラケット Sキット
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットS×1、MLプレート×1、皿ネジ(M3×6)×2、平ワッシャーM4用×2、TナットSS(M3)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2、六角穴付ボルト(M5×18)×2 材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト 質量(g)221
1セット
2,410 税込2,651
9日以内出荷

LAMP(スガツネ)ラプコンステー SLS-ELAN-TV型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂 付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用) ライトグレー 質量(g)590 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。 リフトアシスト力を調整できます。 フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません) セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8 使用温度範囲(℃)0~40 適合幅(mm)蓋:450~ 900 推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットL80・90×1、MLマグネプレート1×1、平ワッシャーM4用×2、TナットS(M3)×2、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2、十字穴付皿小ネジ(M3×8)×2 材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト 質量(g)162
1セット
2,409 税込2,650
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)MLブラケットS60-S キット
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLマグネプレート1×1、MLプレート×1、皿ネジ(M3×8)×2、TナットS(M3)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2、平ワッシャーM4用×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2 材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト 質量(g)179
1セット
2,410 税込2,651
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)MLブラケット Lキット
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケット×1、MLプレート×1、皿ネジ(M3×6)×2、平ワッシャーM4用×2、TナットSS(M3)×2、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2 材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト 質量(g)217.5
1セット
2,409 税込2,650
9日以内出荷

屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)BWブラケットS60-SSキット
セット内容ボールキャッチ×1、BWプレートS60-SS×1、SEasyナットSS(M4)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM4×6(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM4×8(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2 材質ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)81.1 表面処理クロムメッキ
1セット
934 税込1,027
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)BWブラケットS50-SSキット
セット内容ボールキャッチ×1、BWプレートS50-SS×1、SEasyナットSS(M4)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM4×6(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM4×8(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2 材質ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)71.0 表面処理クロムメッキ
1セット
889 税込978
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)BWブラケットL40-Sキット
セット内容ボールキャッチ×1、BWヴラケットL40-S×1、BWプレート40-S×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×4、六角穴付皿ボルトM4×6(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM4×8(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4 材質ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)109 表面処理クロムメッキ
1セット
1,101 税込1,211
9日以内出荷

材質安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ
1セット
7,469 税込8,216
9日以内出荷

材質安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ
1セット
7,598 税込8,358
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)CCブラケットS60-Sキット
セット内容CCブラケットS-SS×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットS(M5)×2、SEasyナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×8(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2 材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)90.5
1セット
1,420 税込1,562
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)CCブラケットS50-Sキット
セット内容CCブラケットL40×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットS(M3)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×8(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2 材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)80.2
1セット
1,420 税込1,562
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)CCブラケットL45-SSキット
セット内容CCブラケット40-SS×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットL(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2 材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)80.6
1セット
1,420 税込1,562
9日以内出荷

セット内容ソレノイド付安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ
1セット
21,890 税込24,079
9日以内出荷

セット内容ソレノイド付安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ
1セット
20,790 税込22,869
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)CCブラケットL40-SSキット
セット内容CCブラケット40-SS×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットL(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2、六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×2 材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)80.6
1セット
1,422 税込1,564
9日以内出荷

セット内容安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ、アクチュエータ用スペーサ
1セット
7,598 税込8,358
9日以内出荷

材質安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ、アクチュエータ用スペーサ
1セット
7,598 税込8,358
9日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります