機構部品 :「固定用ゴム」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム
質量(g)505
シリーズGF
耐荷重(N)500
スパナサイズ(mm)21
1個
¥2,192
税込¥2,411
当日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)合成ゴム
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
キャスターフィックス専用のキャスターです。
旧アイテムNo.:GFN-503
適合グリーンフレームN
材質本体部:スチール/車輪:ゴム
質量(g)751
シリーズGF
キャスター固定
キャスター径(Φmm)100
耐荷重(N)930
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別S形固定用
材質ふっ素ゴム
硬度70
機能耐熱、耐油、耐薬品
耐熱温度(℃)220
耐圧(kg/cm2)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱
耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱
耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
内径(Φmm)34.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-35
外径(Φmm)40.6
機能耐熱
JIS呼びG-35
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
内径(Φmm)54.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-55
外径(Φmm)60.6
機能耐熱
JIS呼びG-55
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
内径(Φmm)39.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-40
外径(Φmm)45.6
機能耐熱
JIS呼びG-40
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
内径(Φmm)139.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-140
外径(Φmm)145.6
機能耐熱
JIS呼びG-140
1個
¥775
税込¥853
当日出荷
内径(Φmm)119.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-120
外径(Φmm)125.6
機能耐熱
JIS呼びG-120
1個
¥775
税込¥853
当日出荷
内径(Φmm)114.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-115
外径(Φmm)120.6
機能耐熱
JIS呼びG-115
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
内径(Φmm)104.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-105
外径(Φmm)110.6
機能耐熱
JIS呼びG-105
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
内径(Φmm)29.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-30
外径(Φmm)35.6
機能耐熱
JIS呼びG-30
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
内径(Φmm)109.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-110
外径(Φmm)115.6
機能耐熱
JIS呼びG-110
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-25~100℃
硬度70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
内径(Φmm)44.4
材質シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RH-45
外径(Φmm)50.6
機能耐熱
JIS呼びG-45
1個
¥590
税込¥649
欠品中
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
耐熱温度(℃)200
ゴム硬度70±5
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
内径(Φmm)39.4
材質シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RH-40
外径(Φmm)45.6
機能耐熱
JIS呼びG-40
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
内径(Φmm)29.4
材質シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RH-30
外径(Φmm)35.6
機能耐熱
JIS呼びG-30
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
吸盤式で取付け・取外し簡単です。
ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
用途引戸・扉の開閉補助に
材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)
仕様二重真空吸着方式
トラスコ品番145-6767
幅(mm)72
高さ(mm)210
質量(g)96
1パック
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。