カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品(1)
- ハンドル・取っ手・グリップ(147)
- 足場周辺機器(5)
- 機構部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
機構部品 :「620Z」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥5,698~税込¥6,268~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Dシリーズ
廣杉計器¥6,998~税込¥7,698~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥4,298~税込¥4,728~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴム
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥5,998~税込¥6,598~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥7,998~税込¥8,798~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。ゆるみ止めなし
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Bシリーズ
廣杉計器¥7,598~税込¥8,358~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Eシリーズ
廣杉計器¥13,980~税込¥15,378~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Cシリーズ
廣杉計器¥5,998~税込¥6,598~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Gシリーズ
廣杉計器¥4,798~税込¥5,278~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-RRoHS2対応品
廣杉計器¥3,998~税込¥4,398~1袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-RRoHS2対応品
廣杉計器¥5,698~税込¥6,268~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/PTFE
廣杉計器¥3,288~税込¥3,617~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600ECシリーズ
廣杉計器¥19,980~税込¥21,978~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600E-Nシリーズ
廣杉計器¥13,980~税込¥15,378~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600C-Nシリーズ
廣杉計器¥6,498~税込¥7,148~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600CCシリーズ
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600B-Nシリーズ
廣杉計器¥7,998~税込¥8,798~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック
廣杉計器¥15,980~税込¥17,578~1袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/PTFE
廣杉計器¥4,998~税込¥5,498~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック
廣杉計器¥12,880~税込¥14,168~1袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600BCシリーズ
廣杉計器¥12,880~税込¥14,168~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-RRoHS2対応品
廣杉計器¥5,998~税込¥6,598~1袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)
廣杉計器¥13,980~税込¥15,378~1袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥4,498~税込¥4,948~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Aシリーズ
廣杉計器¥6,598~税込¥7,258~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック
廣杉計器¥12,980~税込¥14,278~1袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Fシリーズ
廣杉計器¥10,980~税込¥12,078~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥5,998~税込¥6,598~1袋(50個)8日以内出荷色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック/NBR
廣杉計器¥18,980~税込¥20,878~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック/ナイロン
廣杉計器¥10,880~税込¥11,968~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン66UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン
廣杉計器¥5,298~税込¥5,828~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/黒ナイロン
廣杉計器¥4,888~税込¥5,377~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Cタイプ/クロム/PTFE
廣杉計器¥7,288~税込¥8,017~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/黒ナイロン
廣杉計器¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Bタイプ/ミクロブラック/PTFE
廣杉計器¥10,980~税込¥12,078~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600CC-Nシリーズ
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600GCシリーズ
廣杉計器¥9,288~税込¥10,217~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600G-Nシリーズ
廣杉計器¥4,998~税込¥5,498~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/PTFE
廣杉計器¥4,888~税込¥5,377~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品