カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ(12)
- スライドレール・ガイドレール(3)
- グリスニップル・オイル窓(3)
- トリム・トリムシール(10)
- 機構部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
機構部品 :「AL-22」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識

トリムシール (一体成型)TSLB
岩田製作所(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
トリムシール (一体成型)TSJB
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
トリムシール (一体成型)TSFB
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)色黒適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSF)
トリムシール (一体成型)TSEB
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)色黒適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSE)
トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥26,980~税込¥29,678~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒適合板厚(mm)1.2~2.4RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6
トリムシール (一体成型)TSHB
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)色黒適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSH)
トリムシール (一体成型)TSGB
岩田製作所¥2,398~税込¥2,638~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)色黒適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSG)
トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥22,980~税込¥25,278~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥22,980~税込¥25,278~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ - ツマミつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から18日以内出荷工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃寸法d(mm)2寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ - マグネットつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個18日以内出荷マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAL-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:100℃材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法d1(mm)6
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980~税込¥31,878~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-GVS-A-R:右回転 / LZY-GVB-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980~税込¥18,678~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-SKS-A-R:右回転 / LZY-SKS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980~税込¥31,878~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-KVS-A-R:右回転 / LZY-KVS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥30,980~税込¥34,078~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブッシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-KVB-A-R:右回転 / LZY-KVB-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥30,980~税込¥34,078~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-GVB-A-R:右回転 / LZY-GVB-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大-5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980~税込¥21,978~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材にはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-SKB-A-R:右回転 / LZY-SKB-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブッシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥22,980~税込¥25,278~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材にはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-SKB-A-R:右回転 / LZYS-SKB-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブッシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980~税込¥42,878~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-GVB-A-R:右回転 / LZY-GVB-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ(ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980~税込¥42,878~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴が無い場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-KVB-A-R:右回転 / LZYS-KVB-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法で-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980~税込¥40,678~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-GVS-A-R:右回転 / LZYS-GVB-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980~税込¥23,078~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-SKS-A-R:右回転 / LZYS-SKS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ(ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥35,980~税込¥39,578~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-KVS-A-R:右回転 / LZYS-KVS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
ダブルスライドレール”C3307”(中荷重用)
日本アキュライド¥15,980~税込¥17,578~1箱(2本)当日出荷から4日以内出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)12.7高さ(mm)51.5
シングルスライドレール C203L(軽荷重用)
日本アキュライド¥5,998~税込¥6,598~1箱(2本)3日以内出荷から4日以内出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)9.5高さ(mm)35.3
ダブルスライドレール”C305”(中荷重用)
日本アキュライド¥15,980~税込¥17,578~1箱(2本)4日以内出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです。サイドスペース9.5mmです。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品