カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • ハンドル・取っ手・グリップ(8)
        • 蝶番・ヒンジ(25)
        • アルミフレーム(3)
        • スライドレール・ガイドレール(22)
        • キャッチ(16)
        • グリスニップル・オイル窓(4)
        • 扉部品(10)
        • 足場周辺機器(5)
        • シール/バネ部品(215)

機構部品 :「MMP」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
  • 内径10mm パイプ
  • 35mm パイプ
  • 12mm パイプ

商品豆知識

308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3618

    LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
    高さ(mm)36
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
    付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド材質(本体)ABS樹脂質量(g)24種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)78(8)保持力(N)78
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    用途MC型対応の受座です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体・受座・ねじトラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
  • 極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
    仕様受座なしトラスコ品番497-3691全長(mm)41シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)14種類標準タイプ吸着力(N)78.4仕上ニッケルめっき推奨ねじサラ小ねじM3幅W(mm)3
  • ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
    高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)12種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    小型強力マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
    付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13仕様本体・受座・ねじ材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみ PK04型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂材質(本体)亜鉛合金質量(g)76種類丸形取付部その他
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001 LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体のみトラスコ品番418-3614材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
    仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3
  • マグネットキャッチ MC84 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC84

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    吸着面の調節幅:前後5.5 mm
    付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13高さ(mm)14.2材質(本体)ABS樹脂質量(g)18種類標準タイプ吸着力(N)29.4吸着力(N[kgf])29.4[3]材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニア型多目的スライドレール C2420 LAMP(スガツネ工業)

    リニア型多目的スライドレール C2420

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。
    材質種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ステンレス鋼製フック XL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック XL-HJT型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC-125型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-125型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
    付属品受座 W12材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)高さ(mm)16.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)14.5種類標準タイプ吸着力(N)24.5仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])24.5[2.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄型クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型クリーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など材質磁石:ネオジム材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)5吸着力(N)14.7推奨ねじ皿小ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C203

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • 小型強力マグネットキャッチ MC-YS型 LAMP(スガツネ工業)

    小型強力マグネットキャッチ MC-YS型

    LAMP(スガツネ工業)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
    仕様本体のみ材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ長さL(mm)34色(本体)ホワイト幅W(mm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール C201 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C201

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
    材質/仕上(レール・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2721 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2721

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2431 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2431

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数3推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ幅W(mm)8材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
    材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)タイプ1本溝/後付け/スタンダード溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
  • フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
    材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼質量(g)27適合板厚(mm)0.5~5.5仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントシステム PJ型 LAMP(スガツネ工業)

    ジョイントシステム PJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
    材質(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理タイプ導電タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • RAMマウンティングシステム LAMP(スガツネ工業)

    RAMマウンティングシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
    用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム構成本体+座付ボール
  • マウンティングシステム 座付ボール RAM-B-202 LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステム 座付ボール RAM-B-202

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
    用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズB(中)
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
  • 厚扉用キャップ LAMP(スガツネ工業)

    厚扉用キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)13仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール C3273 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3273

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ステンレス鋼製フック XL-SF型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック XL-SF型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)280種類標準奥行(mm)80取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)380吊下荷重N(kgf)372.4[38]
  • オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
    用途マリン関連の家具および設備など付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨アズワン品番64-6785-78保持力N(kgf)196[20]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
  • ハンドル用ブラケット AS-H30 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル用ブラケット AS-H30

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。ASナットを使用して取り付けます。溝幅6 mmのアルミフレームに取り付ける場合はナットを別途ご用意ください。
    トラスコ品番759-0261材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類関連部品仕上光沢バレル研磨適合幅(mm)(アルミフレーム溝)8、10
  • 30角用 後入れ式ジョイント金具 エスコ

    30角用 後入れ式ジョイント金具

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。
    仕様●サイズ:L:30mmP:20mm●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-11
  • スライドレール C2421 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2421

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。
    用途2本使い用付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼ライトグレー仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)294.5
  • スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2731

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
    仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数3仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。
    用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など付属品十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼)材質(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類取手・引手グリップ径(Φmm)27.2仕上鏡面研磨取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)81.4
  • ワンタッチジュラコン(R)キャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチジュラコン(R)キャッチ ポリアセタール製

    LAMP(スガツネ工業)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
    用途板金扉用に。トラスコ品番377-0044材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)43ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)5.2種類クリップ型吸着力(N)26取付け方法埋込タイプ質量(g/セット)5.2付加機能ワンタッチ取付押込力N(kgf)25色(本体)ナチュラル幅W(mm)10

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

3mm特集
おすすめ人気ランキング
機構部品