カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ(8)
- 蝶番・ヒンジ(24)
- アルミフレーム(2)
- スライドレール・ガイドレール(22)
- キャッチ(15)
- 扉部品(10)
- 足場周辺機器(1)
- 機構部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
機構部品 :「MMP」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識

スライドレール 3618
LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1セット当日出荷から7日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。高さ(mm)36
プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド材質(本体)ABS樹脂質量(g)24種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)78(8)保持力(N)78
平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。用途MC型対応の受座です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体・受座・ねじトラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。仕様受座なしトラスコ品番497-3691全長(mm)41色シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)14種類標準タイプ吸着力(N)78.4仕上ニッケルめっき推奨ねじサラ小ねじM3幅W(mm)3
ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
平行極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷厚み2.6 mmの極薄型サイズです。高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)12種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
小型強力マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13仕様本体・受座・ねじ材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュつまみ PK04型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂材質(本体)亜鉛合金質量(g)76種類丸形取付部その他
平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体のみトラスコ品番418-3614材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個当日出荷ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41色シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3
マグネットキャッチ MC84
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷吸着面の調節幅:前後5.5 mm付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13高さ(mm)14.2材質(本体)ABS樹脂質量(g)18種類標準タイプ吸着力(N)29.4吸着力(N[kgf])29.4[3]材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
リニア型多目的スライドレール C2420
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。材質鋼種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ステンレス鋼製フック XL-HJT型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC-125型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。付属品受座 W12材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)高さ(mm)16.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)14.5種類標準タイプ吸着力(N)24.5仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])24.5[2.5]RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C203
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
小型強力マグネットキャッチ MC-YS型
LAMP(スガツネ工業)¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌々日出荷高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。仕様本体のみ材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ長さL(mm)34色(本体)ホワイト幅W(mm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C201
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。材質/仕上(レール・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2721
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2431
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。種類スライド形段数3推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ幅W(mm)8材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個当日出荷から3日以内出荷ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)タイプ1本溝/後付け/スタンダード溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個欠品中十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼質量(g)27適合板厚(mm)0.5~5.5仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントシステム PJ型
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。材質(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理タイプ導電タイプRoHS指令(10物質対応)対応
RAMマウンティングシステム
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム構成本体+座付ボール
マウンティングシステム 座付ボール RAM-B-202
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズB(中)
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
スライドレール C3273
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ステンレス鋼製フック XL-SF型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)280種類標準奥行(mm)80取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)380吊下荷重N(kgf)372.4[38]
ハンドル用ブラケット AS-H30
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個当日出荷裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。ASナットを使用して取り付けます。溝幅6 mmのアルミフレームに取り付ける場合はナットを別途ご用意ください。トラスコ品番759-0261材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類関連部品仕上光沢バレル研磨適合幅(mm)(アルミフレーム溝)8、10
スライドレール C2421
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。用途2本使い用付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼色ライトグレー仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)294.5
スライドレール C2731
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数3仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など付属品十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼)材質(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類取手・引手グリップ径(Φmm)27.2仕上鏡面研磨取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)81.4
ワンタッチジュラコン(R)キャッチ ポリアセタール製
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個翌々日出荷ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。用途板金扉用に。トラスコ品番377-0044材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)43色ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)5.2種類クリップ型吸着力(N)26取付け方法埋込タイプ質量(g/セット)5.2付加機能ワンタッチ取付押込力N(kgf)25色(本体)ナチュラル幅W(mm)10
スライドレール C3271
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
Accuride 完全スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数3幅W(mm)9.7材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品