カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(79)
        • スパナ/レンチ(25)
        • ソケット/ソケットレンチ(55)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(3)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(10)
        • 電設工事関連(1)
        • 水道・空調配管用工具(3)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(9)
        • プーラー(引き抜き専用工具)(16)
        • カッター(2)
        • のこぎり(1)
        • バール/タガネ/クサビ(3)
        • ねじ山修正器/引抜・除去工具(1)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(6)
        • ハンマー(1)
        • 土木建築関連(1)
        • 防爆工具(2)
        • その他作業工具(4)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(5)

作業工具 :「EA100」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペアーポイント(EA574EC-100A用) エスコスペアーポイント(EA574EC-100A用)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
エスコ品番EA574EC-100BA
[EA524LA-46,-100用]替刃 エスコ[EA524LA-46,-100用]替刃エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
材質メタル質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102
100mm [EA500BH- 90/120用] アーム(3本組) エスコ100mm [EA500BH- 90/120用] アーム(3本組)エスコ
20,600税込22,660
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500BH-90、EA500BH-120質量(kg)0.92アーム長さ(mm)100入数3本組
100mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ100mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
29,500税込32,450
1組
翌日出荷
仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130質量(kg)0.81アーム長さ(mm)100入数2本組
100mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ100mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)エスコ
13,100税込14,410
1組
翌日出荷
用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-90、EA500AH-120質量(kg)0.58アーム長さ(mm)100入数2本組
100mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ100mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
19,700税込21,670
1組
翌日出荷
仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120質量(kg)0.51アーム長さ(mm)100入数2本組
100mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ100mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
16,700税込18,370
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CD-90、EA500CD-120質量(kg)0.49アーム長さ(mm)100入数2本組
100mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪) エスコ100mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪)エスコ
24,800税込27,280
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)0.72アーム長さ(mm)100入数3本組
100mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ100mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)エスコ
19,200税込21,120
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120質量(kg)0.84アーム長さ(mm)100入数3本組
100mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ100mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
18,700税込20,570
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120質量(kg)0.52アーム長さ(mm)100入数2本組
100mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ100mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
18,900税込20,790
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AG-90、EA500AG-120質量(kg)0.53アーム長さ(mm)100入数2本組
100mm [EA500CG-90/120用]アーム(3本組/薄爪) エスコ100mm [EA500CG-90/120用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
24,800税込27,280
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CG-90、EA500CG-120質量(kg)0.76アーム長さ(mm)100入数3本組
100mm [EA500BG- 90/120用]アーム(3本組/薄爪) エスコ100mm [EA500BG- 90/120用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
28,200税込31,020
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500BG-90、EA500BG-120質量(kg)0.85アーム長さ(mm)100入数3本組
100mm 挽き廻し鋸 替刃(EA599KB-1用) エスコ100mm 挽き廻し鋸 替刃(EA599KB-1用)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599KB-11
手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO手打ちバラ刻印 英字TRUSCO(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
40mm ハンマーホルダー エスコ40mm ハンマーホルダーエスコ(1件のレビュー)
1,560税込1,716
1袋(3本)
当日出荷
入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)材質フック:スチール、ベース:プラスチックエスコ品番EA661CF-40フック全長(mm)40
17mm プライヤーホルダー エスコ17mm プライヤーホルダーエスコ(1件のレビュー)
1,400税込1,540
1袋(3本)
翌日出荷
入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)材質フック:スチール、ベース:プラスチックエスコ品番EA661CF-17内寸(mm)【フック】35×17
[充電式]フレアーリングツール エスコ[充電式]フレアーリングツールエスコ
88,000税込96,800
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
9本組/1.5-10mm[Hexagon]ドライバービット エスコ9本組/1.5-10mm[Hexagon]ドライバービットエスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製) エスコ6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DT-100種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
4本組 ナットブレーカーセット エスコ4本組 ナットブレーカーセットエスコ
19,800税込21,780
1個
当日出荷
片刃式(スチールナット用)。
セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mmEA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mmEA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mmEA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm型番※ESCOオリジナルセット品
100cm イージーリーチ エスコ100cm イージーリーチエスコ
9,790税込10,769
1個
当日出荷
電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
全長(mm)1000エスコ品番EA340X-100材質(柄)アルミ、(先端)スチール
7本組 タガネポンチセット エスコ7本組 タガネポンチセットエスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れ全質量(g)625
3/8"sq ソケットセット(インチ) エスコ3/8"sq ソケットセット(インチ)エスコ
2,630税込2,893
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-100
50mm ハンマーホルダー エスコ50mm ハンマーホルダーエスコ(1件のレビュー)
1,560税込1,716
1袋(3本)
欠品中
適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-50材質(フック)スチールフック全長(mm)50材質(ベース)プラスチック
[+-]精密ドライバーセット エスコ[+-]精密ドライバーセットエスコ
5,080税込5,588
1個
当日出荷
セット内容8本組 (+)#000・#00・#0・#1 (‐)1.2×0.25、1.8×0.25、 2.5×0.35、3×0.45mm全長(mm)158/258商品構成セット品
小ねじカッターセット エスコ小ねじカッターセットエスコ
19,900税込21,890
1セット
当日出荷
現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。付属品首下長さゲージ全長(mm)500質量(kg)1.26材質(本体)スチール切断能力M3・M4・M5・M6
プラス ドライバービット エイトプラス ドライバービットエイト
1,798税込1,978
1セット(10本組)
当日出荷から4日以内出荷
一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、1/4径でミゾ位置違い。
用途プラスネジの締緩先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭再生紙使用マーク適合
100mm 自動センターポンチ エスコ100mm 自動センターポンチエスコ
14,100税込15,510
1個
当日出荷
エスコ品番EA574EC-100A
3アームプーラー(内・外抜き兼用) エスコ3アームプーラー(内・外抜き兼用)エスコ
6,570税込7,227
1個
当日出荷から翌日出荷
ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
9本組/1.5-10mm [Hexagon]ドライバービット エスコ9本組/1.5-10mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
3,690税込4,059
1個
当日出荷
2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AM-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
3/8”sqx10mm[2重4角]ソケット エスコ3/8”sqx10mm[2重4角]ソケットエスコ
629税込692特価
1個
当日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)10差込角(inch)3/8”全長(mm)26外径(mm)16.8
2本組 [+-]ドライバー エスコ2本組 [+-]ドライバーエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DC-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
100mm 精密ニッパー エスコ100mm 精密ニッパーエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
全長(mm)100エスコ品番EA535JA-100
No2x100mm [+]電工ドライバー エスコNo2x100mm [+]電工ドライバーエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557A-100種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
6x100mm [-]電工ドライバー エスコ6x100mm [-]電工ドライバーエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557B-100種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
6本組 [+-]ドライバー(精密用) エスコ6本組 [+-]ドライバー(精密用)エスコ
6,550税込7,205
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MC-100セット内容EA550MC-1.8 1.8×0.30×60mm 精密ドライバー(-)/EA550MC-2 2.0×0.40×60mm 精密ドライバー(-)/EA550MC-2.5 2.5×0.40×80mm 精密ドライバー(-)/EA550MD-1 #00×60mm 精密ドライバー(+)/EA550MD-2 #0×60mm 精密ドライバー(+)/EA550MD-3 #1×80mm 精密ドライバー(+)/EA508-1 6本組 工具袋(小)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AM-20セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:150mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-12A(300×100mm)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
TORXビットセット エスコTORXビットセットエスコ
4,330税込4,763
1セット
翌日出荷
ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具