カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(223)
        • スパナ/レンチ(126)
        • ソケット/ソケットレンチ(154)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(32)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(204)
        • 電設工事関連(35)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(3)
        • 工具セット(38)
        • ハサミ(2)
        • カッター(20)
        • のこぎり(1)
        • ハンマー(2)
        • 土木建築関連(3)
        • その他作業工具(5)
        • 作業工具その他(11)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(2)

7ページ目: 作業工具 :「v1000」の検索結果

KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

861件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁片口スパナ KNIPEX(クニペックス)絶縁片口スパナKNIPEX(クニペックス)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷から翌日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤーKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。
全長(mm)200質量(g)280規格EN60900ハンドルコンフォートタイプ能力(mm)(ケーブル切断)15、(圧着)0.5~2.5、(皮むき)2.5
絶縁ナイフ STAHLWILLE(スタビレー)絶縁ナイフSTAHLWILLE(スタビレー)
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
1000V絶縁ナイフ。
絶縁ドライバーセット(ステンレス製) エスコ絶縁ドライバーセット(ステンレス製)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
1000V絶縁。 先端滑り止め加工。
寸法(mm)(+)#1・#2、(-)3.0・3.5・4.0・5.5、(6本組)商品構成セット品アズワン品番64-2227-51
絶縁スパナ KTC絶縁スパナKTC
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格
クラフトフォームVDEドライバー WeraクラフトフォームVDEドライバーWera(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁片口スパナ エスコ絶縁片口スパナエスコ
4,570税込5,027
1本
翌日出荷
1,000V絶縁。15°オフセット。
絶縁先曲がりラジオペンチ GEDORE絶縁先曲がりラジオペンチGEDORE
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
仕様クロムメッキ仕上げ先端寸法(mm)半丸2018年トラスコ掲載ページ4 1972
絶縁マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)絶縁マイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
絶縁プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)絶縁プラスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
3,798税込4,178
1本
翌日出荷
DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。
商品構成単品
絶縁マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)絶縁マイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
全長(mm)205商品構成単品
絶縁ペンチ TRUSCO絶縁ペンチTRUSCO
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに最適なスタンダードペンチです。
規格IEC60900規格材質高炭素合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6
(1/2SQ)絶縁エキステンション STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)絶縁エキステンションSTAHLWILLE(スタビレー)
9,398税込10,338
1個
翌日出荷
1000V絶縁エキステンションバー。
差込角(sq.)1/2
絶縁T型六角棒レンチ TRUSCO絶縁T型六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
絶縁電工ニッパ TRUSCO絶縁電工ニッパTRUSCO
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
規格IEC60900規格材質高炭素合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード WeraクラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレードWera
789税込868
1本
当日出荷
Take it easy 色分けシステム先細りブレード1000V対応個別検品済完全絶縁仕様ローレット付
用途電気工事材質特殊合金鋼全長(mm)157商品構成単品
絶縁アダプターブレード 1/4"SQナット用 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁アダプターブレード 1/4"SQナット用Wiha(ビーハ/ノガ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)170先端サイズ13
絶縁片口メガネ STAHLWILLE(スタビレー)絶縁片口メガネSTAHLWILLE(スタビレー)
9,198税込10,118
1個
翌日出荷
1000V絶縁片口メガネレンチ。
3/8SQ絶縁トライスクエアビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/8SQ絶縁トライスクエアビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
1000V絶縁トライスクエアビットソケット。
差込角(sq.)3/8
絶縁ポジドライバー STAHLWILLE(スタビレー)絶縁ポジドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
DRALL+タイプの1000V絶縁ポジドライブドライバー。
[TORX] ドライバービット(絶縁/先細) エスコ[TORX] ドライバービット(絶縁/先細)エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
1000V絶縁 狭所での作業に適した先細タイプ
絶縁ヘクスローブドライバー STAHLWILLE(スタビレー)絶縁ヘクスローブドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から90日以内出荷
DRALL+タイプの1000V絶縁ヘクスローブドライバー。
絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ KTC絶縁ドライバ クロス非貫通タイプKTC
1,698税込1,868
1本
当日出荷
EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格EN60900商品構成単品
絶縁スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)絶縁スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
7,298税込8,028
1丁
3日以内出荷
より高い性能とVDEテスト済みの安全性を備えた精密カッター。エレクトロニクスやファインメカニックなどの超微細切断作業用のVDEテスト済み精密プライヤー。ベベルのない研磨された非常に鋭い刃先。極細のワイヤーでも最も正確に切断し、長寿命を実現する、制御されたマイクロ刃先ミスアライメントによるせん断切断。正確に成形されたチップは、Φ0.2mmから表面近くのワイヤーを切断します。ステンレス鋼のリベットとの接合。オペレーターの疲労を最小限に抑えるための非常にスムーズな動き。オープニングスプリングとオープニングリミッター付き。刃の硬度は約HRC54。材質はINOXステンレス。ハンドルはマルチコンポーネントグリップで絶縁、VDEテスト済み。
用途1000Vまでの超微細加工用仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):9幅(mm)ジョイント部(A):13.5厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5寸法(mm)78×18×125質量(g)60仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1
絶縁ドライバー(マイナスドライバー) BAHCO(バーコ)絶縁ドライバー(マイナスドライバー)BAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
規格EN60900商品構成単品
絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)TRUSCO
55,980税込61,578
1セット(18点)ほか
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格
樹脂製絶縁ノーズプライヤー KTC樹脂製絶縁ノーズプライヤーKTC
6,298税込6,928
1個
欠品中
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。
規格IEC 60900:2004規格全長(mm)220質量(g)145
電気メーター用絶縁ドライバー ANEX電気メーター用絶縁ドライバーANEX
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気メーターで使われている特殊ネジが回せます。 ネジを落とさない保持キャップ付き。 通電しないセパレート構造。 耐電圧1000V。
用途電気メーターの特殊ネジが回しに!セット内容本体/保持キャップ×4(内2個交換用)/収納ケース全長(mm)126耐電圧(V)1000両頭機能両頭
絶縁ソケット(6角) 差込角9.5 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角9.5TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46仕上クロムメッキ
絶縁ラジオペンチ TRUSCO絶縁ラジオペンチTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が強靭で折れず曲がらず切れ味に優れています。
規格IEC60900規格材質高炭素合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6
絶縁リードペンチ TRUSCO絶縁リードペンチTRUSCO
869税込956
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。
規格IEC60900規格全長(mm)160トラスコ品番762-3461材質高炭素合金鋼質量(g)140
絶縁ハンドツール5種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セットBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1セット(2丁×3本)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端形状プラス/マイナス切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRC先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
[+ -] ドライバービット(絶縁/先細) エスコ[+ -] ドライバービット(絶縁/先細)エスコ
1,390税込1,529
1本
翌日出荷
1000V絶縁 狭所での作業に適した先細タイプ
商品構成単品
絶縁ラチェット形トルクレンチ トップ工業絶縁ラチェット形トルクレンチトップ工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に仕様トルク精度(%):±3全長(mm)295質量(g)500差込角(mm)9.5規格トルク精度(%):±3寸法D(mm)36使用電圧(V)240以下ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途水道・建設・電力等最小目盛(N・m)0.5
絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー KTC絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバーKTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)9.5
絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) TRUSCO絶縁差替式ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り軸径(Φmm)9規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成単品
絶縁ラウンドノーズプライヤー GEDORE絶縁ラウンドノーズプライヤーGEDORE
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
全長(mm)160仕様クロムメッキ仕上げトラスコ品番855-6586質量(g)170先端寸法(mm)2018年トラスコ掲載ページ4 1973
絶縁電工ナイフ専用替刃 TRUSCO絶縁電工ナイフ専用替刃TRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 TZEN-180用の替刃です。
適合規格IEC60900トラスコ品番762-4581質量(g)17
絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ KTC絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプKTC
1,698税込1,868
1本
当日出荷
EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格EN60900商品構成単品
絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(フック刃) Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(フック刃)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
フック刃タイプの絶縁ストリッパーナイフで、IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)200
...
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具