21ページ目: 照明

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,287件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDバーライト STICK LITE スキャングリップ

    LEDバーライト STICK LITE

    スキャングリップ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
    用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7683幅(mm)34高さ(mm)250奥行(mm)15電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh消費電力(W)4光源色6000K充電時間(時間)3明るさ(Lm)40~400最大点灯時間20時間エコロジー商品省エネ
  • 7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ

    7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト

    ムサシ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
    用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。質量(g)425電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:30秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED懐中電灯 ストラップ付 トライメイト

    充電式LED懐中電灯 ストラップ付

    トライメイト(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品USBケーブルブラック電源USB充電式連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン充電池500mAh点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)充電時間(分)約90インターフェイスmicro USB明るさ(Lm)最大:250電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)

    タジマツール(TJMデザイン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。
    用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル質量(g)104規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3747使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4700電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ) OSRAM(オスラム)

    FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)

    OSRAM(オスラム)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途事務所 駐車場など形状直管タイプFHF32W型 直管LED消費電力(W)21.5定格電圧(V)100~240対応管径(Φmm)28口金G13タイプ点灯形インバーター形全光束(Lm)2800管長(mm)1198寿命50000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ソーラー電池付人感検知LED ブロードウォッチ

    ソーラー電池付人感検知LED

    ブロードウォッチ(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電で配線不要、誰にでも何処にでも簡単に取付できて便利。光量センサー&人感センサー搭載で発光パターンは3モード切替の高性能。玄関やガレージ、庭や裏口など照明の欲しい所へ配線不要で簡単に設置できるLEDライト。ソーラー充電で作動するので設置するだけ。発光パターンは3パターンの1つを選ぶ事ができます。人感モードで暗い場所で人を検知すると 、約15秒強く点灯。小点灯人感モードで常時は弱く点灯。人を検知すると約15秒強点灯します。点灯モードで暗い場所で弱く点灯します。
    材質ABS他質量(g)約190寸法(cm)約12.4×9.6×4.8保護等級IP65相当色温度(K)約6000電池(太陽電池)5.5V 0.55W、(充電池)リチウムイオンバッテリー 3.7V/1200mAH保証期間6ヶ月センサー感知方式人感センサー動作時間太陽光充電約8時間(満充電)設置場所玄関、ガレージ、庭、裏口など明るさ(Lm)240電球の種類LED点灯時間(時間)約5(強)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクスライト 調光機能付き オーム電機

    LEDデスクスライト 調光機能付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。
    付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ消費電力(W)約10.5スイッチON/OFFスイッチ定格AC100V(50/60Hz)長さ(cm)33(セード)全光束(Lm)約900(100%点灯時)本体質量(kg)約1.75平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)台座:22×16光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7色(本体)ホワイト使用場所屋内用アーム長さ(cm)46調光方式無段階調光(10%~100%)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト オーム電機

    LEDクランプライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    天板などを傷つけにくいクランプ方式。 軽く回すだけでしっかりと固定できます。 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。 コンパクトで持ち運びにも便利。 2段階に明るさを調節できる調光タイプ。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m)質量(g)約350(専用ACアダプター含む)出力DC12V(DC直流)/0.32A電源専用ACアダプター入力AC100V(50/60Hz)/0.3A光源LED×20灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(30cm直下/強モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0取付可能厚(mm)クランプ:5以上40以下光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×300×240(通常使用時)エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト3灯式

    DAISHIN(大進)(5件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    照らす方向自由自在。
    用途常時点灯モードで投光器にもなる。付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書質量(g)約775電源(V)AC100消費電力(W)27電源コード(m)約3設置方式クランプ/ねじ止め設置場所屋外アズワン品番64-3674-97防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト ELPA

    LEDワークライト

    ELPA(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり電球の種類COB LED
  • ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用 ウシオライティング

    ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
    材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×60電球の種類ハロゲン電球
  • SG-337R専用充電池 GENTOS

    SG-337R専用充電池

    GENTOS
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    適合機種SG-337R / SG-407R / FLP-1808 / RX-285RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1400
  • ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17電球形状ミニレフ球寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • ボール電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E26機能調光電球形状ボール電球寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • LED交換球 P13.5S ELPA

    LED交換球 P13.5S

    ELPA(30件のレビュー)
    598税込658
    1個
    当日出荷
    交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
    定格DC6.0V 0.1A口金P13.5S光色昼白色相当電球の種類LED
  • パイロット球 エスコ

    パイロット球

    エスコ
    1,430税込1,573
    1袋(10個)
    当日出荷
    入数:10個。丸型パイロットランプ。
    電圧(V)6.3消費電力(W)1口金BA9S (9Sピンベース)ガラス球形式G11サイズ(mm)Φ12×23
  • スーパールミネX BPM SLX-3000BPM WING ACE

    スーパールミネX BPM SLX-3000BPM

    WING ACE
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ。電源のとれない場所で大活躍!。お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm。強力マグネット付クリップでしっかり装着。ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作
    材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含)口金B22コード長さ(m)5(VCTFK/2C)定格消費電力(W)25使用電圧(V)DC12.8~21周波数50/60Hz使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合電源タイプ充電式適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860明るさ(Lm)3000電球の種類LED
  • LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T5

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
  • 殺菌ランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    殺菌ランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質ガラス定格電圧(V)AC100口金G13本体寸法(mm)W約330×H約23×D約23光源紫外線
  • LEDクリップライト 昼光色 オーム電機

    LEDクリップライト 昼光色

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    省エネ・長寿命のLED使用。光の向きが自由に変えられます。強力クリップで簡単に固定できます。LED一体型。中間スイッチ。照度は1500ルクス(直下30cm)。全光束は約520ルーメン
    材質スチール質量(g)約356消費電力(W)約5.2スイッチ中間 ON/OFF全光束(Lm)約520エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)104質量(g)81周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • コンパクトCOBライトW 700ルーメン オーム電機

    コンパクトCOBライトW 700ルーメン

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
    付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約70保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400定格入力DC5V 1.0A(最大)電球の種類LED(交換不可)
  • 長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1セット(2個)
    当日出荷
    長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
  • LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4

    オーム電機
    859税込945
    1個
    当日出荷
    可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • サルベージャー ダイビングトーチ GENTOS

    サルベージャー ダイビングトーチ

    GENTOS
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
    付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池質量(g)195電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)44×166防塵防水性能68↓25m光束(Lm)300明るさ(Lm)300照射距離(m)144連続点灯時間(時間)8落下耐久(m)1
  • LEDデスクランプ オーム電機

    LEDデスクランプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    コンパクトなベースで机の上を有効活用 文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン) 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) 明るさを3段階に調光できる USBポート(出力1.0A)付き 全光束約550ルーメン(100%点灯時) 照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.15ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370電源コード(m)約1.8光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2000エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6アームフレキシブルUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 4カラーLEDライト FIRE FOX

    4カラーLEDライト

    FIRE FOX
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    カラーレンズを交換せずダイヤルで簡単切替が出来る利便性の高い仕様になっております 赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です
    材質アルミニウム全長(mm)123直径(Φmm)29質量(g)150連続使用時間(時間)約48~60(色による)使用電池単四アルカリ電池×3(付属)点灯方式白/赤/青/緑色(本体)ブラック明るさ(Lm)110防水性簡易防水電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 広配光40W相当 東芝

    LED電球 広配光40W相当

    東芝
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)69質量(g)28口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)440定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球入力電流(A)0.07配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    質量(g)93内径(Φmm)118口金G10q外径(Φmm)170定格消費電力(W)15定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)26電球の種類蛍光灯
  • レクシード ハンディトーチ GENTOS

    レクシード ハンディトーチ

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。 単2アルカリ電池×2本使用で最大600ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。 Ma×/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 スライドフォーカスコントロールでスポットでもワイドでも美しい照射を実現
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップブラック質量(g)約348(電池含む)寸法(Φmm×Lmm)約40.0×189.5保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色×1個輝度約15632cd(Max)、8084cd(High)、4271cd(Mid)、1592cd(Eco)使用電池単2アルカリ電池×2本特性フォーカスコントロール照射距離(m)最大約250電球の種類LED点灯時間(時間)約6(Max)、10(High)、21(Mid)、47(Eco)落下耐久(m)2
  • パイロット球 T13E12 220V 5W オーム電機

    パイロット球 T13E12 220V 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状T-13クリア定格220V-5W全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • LEDセンサーライト マキテック

    LEDセンサーライト

    マキテック(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
    付属品粘着テープ付マグネット×1枚消費電力(W)0.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16本体質量(g)100(電池除く)センサー赤外線センサー使用電池単4乾電池×4本(別売り)LED色電球色センサー感知方式赤外線設置方式マグネット、両面テープ動作温度(℃)-10~50LED寿命(時間)80000点灯時間15秒センサー感知範囲120°、3m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リフレクターランプ EARTH MAN

    リフレクターランプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    848税込933
    1個
    当日出荷
    用途リフレクター投光器の交換用ランプに周波数(Hz)50/60電圧(V)AC110
  • LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
    長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA
    329税込362
    1個
    当日出荷
    25W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)22定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハロゲンランプ 7724I フィリップス

    ハロゲンランプ 7724I

    フィリップス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GY6.35
  • LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン ELPA

    LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン

    ELPA(17件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
    付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能光源白色 LED使用周囲温度(℃)-20~40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け検知方式赤外線受動式設置場所屋外用耐水性防沫タイプ点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)防水保護等級IPX4(防沫形)電球の種類LED
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • 3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ

    3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ムサシ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
    用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。付属品取付ネジ×4/コンクリート用プラスチックプラグ×4/ステンレスバンド(幅8×長さ350mm×1)仕様【取り付け別売品】ステンレスバンド (SP-7) / 強力マグネットベース (SP-10) / サッシ・薄板用ベース(SP-13) /フェンス挟み込みベース (SP-14)/クリップベース(SP-15)質量(g)本体:360、パネル:200電球(W)3.5×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束(Lm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×157×119、パネル:143×49×107バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2400mAh寿命充放電サイクル150回センサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF:電源オフソーラーパネルコード長さ(m)2.5ソーラーパネル出力5.5V/1.2Wソーラーパネル種類結晶太陽電池検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋外(保護等級 IP44)1日平均点灯回数【明るさ100%点灯時:春夏秋】平均約50回、冬:平均約25回、満充電時:約295回、【明るさ50%点灯時:春夏秋】平均約100回、冬:平均約50回、満充電時:約590回、※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間、冬=平均日照時間約2時間(東京)時間設定点灯:10秒(100% / 50% / フラッシュ)エコロジー商品省エネ
  • ハロゲンランプ ハロスター スターライト OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ ハロスター スターライト

    OSRAM(オスラム)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番700-1289全長(mm)33消費電力(W)10口金G4光源色電球色/2800 K外径(mm)10明るさ(Lm)130
照明
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
21ページ目: 照明 【通販モノタロウ】