カテゴリ
絞り込み
電球の種類
HIDランプ(30)
LED(2,892)
キセノン(1)
クリア電球(7)
クリプトン(48)
コンパクト蛍光灯(24)
シリカ電球(17)
ハロゲン(120)
レフランプ(49)
白熱電球(167)
耐振電球(19)
蛍光灯(238)
電球型蛍光灯(10)
ブランド
- モノタロウ(33)
- オーム電機(840)
- 日動工業(468)
- ELPA(458)
- 岩崎電気(435)
- エスコ(397)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
- Panasonic(パナソニック)(297)
- GENTOS(232)
- ハタヤリミテッド(211)
- 東京メタル(205)
- LED LENSER(164)
- 日機(152)
- ストリームライト(122)
- アイリスオーヤマ(102)
- OSRAM(オスラム)(101)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
- TRUSCO(89)
- 東芝ライテック(84)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
16ページ目: 照明
商品豆知識

キーチェーンライト GKシリーズ
GENTOS(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久使用電池単4形アルカリ電池×1電球の種類LED特殊用途防滴付属品キーチェーン、テスト用電池質量(g)25(電池含む)本体寸法(mm)Φ15.5×72.4全光束(Lm)約15(最大時)保護等級IP54準拠光源高輝度Φ5mm白色LED×1耐水性防沫タイプ光束(Lm)約15(最大時)照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間
省エネクリプトン球(5個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(5個)当日出荷約10%の省エネになります。口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
スパイラルランプ
EARTH MAN(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷全光束(Lm)1400電源AC100V 50/60Hz口金E26発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】
GENTOS(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450防水仕様防滴、耐塵(IP64)明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯
オーム電機¥939~税込¥1,033~1個当日出荷周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き
オーム電機(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可本体質量(g)約23保護等級IPX3(防雨形)光源LED ※交換不可充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能定格入力DC5V 0.7A(最大)充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
防水・緑色LEDライト
FIRE-FOX¥1,398税込¥1,5381個当日出荷夜釣りの際の集魚灯や、細かい傷や汚れの目視検査等に適した、目に優しい、明るすぎない緑色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。夜間の手元灯としても、使いやすさ◎。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付材質アルミニウム等質量(g)60(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)LED色緑色LEDエコロジー商品省エネ
LED明暗人感センサー式ナイトライト
オーム電機(10件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー質量(g)約57電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.51全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック
ムサシ(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小型なのに凄い明るさ。 暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。 充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)設置場所屋内外兼用保護等級IP65マグネットあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72質量(g)45明るさ(Lm)600(明るさ強の場合)電池寿命(時間)1/1.5/3/5バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh充電時間(時間)2USBタイプType-C幅(mm)45色ブラック高さ(mm)72奥行(mm)24消費電力(W)6電球(W)6 LED (設計寿命4万時間寿命設計寿命4万時間設置方式マグネット、カラビナフック、クリップ電源タイプ充電式電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
LED電球T型 広配光60W相当
東芝¥1,798税込¥1,9781個当日出荷T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。電球の種類LED全光束(Lm)810口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)51入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ
オーム電機(8件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
SNMシリーズ ハイトーチ
GENTOS(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×1本電池式モデル 単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単3アルカリ電池×1本使用で120の出力 4時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品テスト用電池色黒質量(g)約66(電池含む)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個防塵防水性能IPX4準拠特性照射角固定/ワイドビーム電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに電球の種類LED使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)全光束(Lm)約1500特殊用途防水材質ABS/PC仕様充電時間:約3-4セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書質量(kg)0.7消費電力(W)15出力USB:5V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152発光色昼光色(6500K)光源LEDチップ×3点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)充電電圧(V)AC-DC5 1.5A電池寿命充放電繰り返し数 約500回照射角15°RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射距離(m)約900演色指数(Ra)>80連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
UV-LEDライト 1灯ポケットブラックライト
KONTEC(コンテック)(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×1本寸法(Φmm×Lmm)14×133(付属クリップ除く)質量(g)約35(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1実用点灯時間約6時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
J12V50WAXS
ELPA¥999税込¥1,0991個当日出荷ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12色クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
USB充電式LEDマルチライト 400lm 調光3モード マグネット&カラビナ付
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB充電式、充電インジケーター付き。カラビナ、マグネット開閉スタンド付き。マグネット付のスタンドで金属面に固定して照射角度を調整。カラビナで吊り下げ。調光3モード(COB HIGH/COB LOW/LED)。COBライトで広く明るく、LEDライトで遠くまで明るく。COB HIGHモード 400ルーメン。連続使用時間 約3.5(HIGH)~約8時間(LED)。USBケーブル付属、リチウムイオン電池内蔵付属品USBケーブル幅(mm)49質量(g)110奥行(mm)33.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×127×33.5連続使用時間(時間)【明るさ10%まで(満充電時)】COB HIGH(ハイ)モード:3.5、COB LOW(ロー)モード:7、LEDモード:8光源白色系COB、白色系LEDバッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7フックカラビナ充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)400マグネット○電球の種類LED充電端子USBエコロジー商品省エネ
ヘッドウォーズ ヘッドライト PK
GENTOS¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。(100時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G333HD 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
防水型充電式LEDワークライト
アックスブレーン¥8,998税込¥9,8981台当日出荷作業性に優れたスリムで薄型設計!!。広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!付属品USB/USB TypeCコード、専用ACアダプター(コードなし)、専用マグネット付ホルダー幅(mm)300全長(mm)約300質量(g)約155寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×35×13バッテリーリチウムイオン充電時間約3時間防塵防水性能IP66設置方式マグネット・フック充電時間(時間)約3耐衝撃性5m電源タイプ充電式充電可能回数500回未満使用場所屋内外兼用照射距離(m)最大約2(4TOP)電球の種類LED色(インジケーター)【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯エコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント
オーム電機(6件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金全長(mm)67質量(g)約14定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形電球の種類LED
【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm
WUBEN(ウーベン)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。 明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。 1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書材質(本体)アルミニウム合金質量(g)本体:73、充電池含む:123寸法L(mm)121.5本体寸法(mm)121.5×24.5保護等級防水使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式)色温度(K)6500~7500使用電池リチウムイオン電池LEDOSRAMP9×1モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS明るさ(Lm)1200防水保護等級IP68照射距離(m)179耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック電球の種類LED
Auva オーバルビームヘッドライト
GENTOS(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷Auvaシリーズ オーバルビームヘッドライト オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面 サブ暖色LED搭載で手元も見やすい照射 単4アルカリ電池2本使用で最大300ルーメンの出力 3.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は74時間の連続点灯 IP66,67(1m)準拠で水に強いボディ 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ボタン長押しでスイッチロック ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属用途1m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)300~6連続点灯時間(時間)約3.5~74照射距離(m)最大約66防塵防水性能66/67↓1m寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.2×40.2×34質量(g)81落下耐久(m)1付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池電源タイプ電池式使用電池単4アルカリ電池×2本(付属)エコロジー商品省エネ
G-Hf蛍光灯 63形
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1箱(2本)ほか当日出荷プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.71定格ランプ電力(W)63バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
LED紫外線ライト MR-UV
アルファーミラージュ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。 樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。 360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。寸法(mm)26×38×168全長(mm)168質量(g)187.5(電池含まず)電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)保護等級IPX4光源UV LED、CREE XP-L LED色(本体)黒紫外線波長(nm)365明るさ(Lm)白:800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト明暗+人感
オーム電機(20件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。 「ONモード」で常時点灯。付属品壁固定用両面テープ×1枚質量(g)約57(乾電池除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:70×70×28(プレート含む)電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置場所屋内点灯保持時間約10秒明るさ(Lm)40光色昼白色灯数3電球の種類LED人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°エコロジー商品省エネ
充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用 ・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です ・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様 ・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です ・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに電球の種類LED使用場所屋内防水保護等級IP44消費電力(W)10マグネットありセット内容ライト本体、AC充電器、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書材質PC/ABS幅(mm)96.5奥行(mm)36本体質量(g)約306全光束(Lm)約1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268色温度(K)約5000充電器出力5V/1.2A充電器入力AC100~240V電池寿命充放電サイクル回数約500回電源タイプ電池式光色昼白色ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上照射角度(°)約120
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
水銀灯型LED30W
富士倉(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。定格消費電力(W)30口金E39周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデル
ELPA(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP44(防沫形)光源白色LED使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4エコロジー商品省エネ