カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
- 6(644)
- 8(1,077)
- 10(1,573)
- 13(783)
- 15(3,319)
- 20(4,072)
- 25(3,771)
- 30(266)
- 32(2,893)
- 40(3,509)
- 50(3,832)
- 65(2,601)
- 75(300)
- 80(2,379)
- 100(2,384)
- 125(1,460)
- 150(1,472)
- 200(868)
- 250(481)
- 300(400)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- 316(SUS 316、SUS F316 または SCS 14A)(1)
- その他(105)
- アルミ(184)
- ガラス(23)
- ゴム(271)
- シリコン(34)
- スチール(1,028)
- ステンレス(4,743)
- チタン(30)
- メタル(6)
- 亜鉛合金(83)
- 塩化ビニール(PVC)(1,494)
- 木(16)
- 樹脂(1,328)
- 紙(1)
- 銅(177)
- 鋳鉄(1,413)
- 青銅(1,634)
- 黄銅(真鍮)(2,577)
ブランド
- モノタロウ(191)
- エスコ(3,456)
- カクダイ(3,218)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,086)
- INAX(LIXIL)(2,484)
- TOTO(2,309)
- KVK(2,266)
- ミヤコ(1,670)
- RS PRO(1,144)
- KITZ(キッツ)(917)
- GAONA(ガオナ)(912)
- セキスイ(858)
- オンダ製作所(817)
- 未来工業(613)
- ベン(576)
- 日栄インテック(557)
- アカギ(515)
- SUGICO(スギコ)(510)
- リケン(495)
- テクノフレックス(420)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3,824)
エコマーク認定(2)
グリーンマーク認定(6)
グリーン購入法適合(350)
再生紙使用マーク適合(6)
サービス分類
- オーダー・加工(40)
価格
価格で絞り込む
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

ねじ込みブッシング ステンレス製
(27件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
フレキホース
(144件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
(407件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐食性に優れた黄銅製です。用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(61件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(53件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
角ニップル 白
(14件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷JIS B2301適合商品です。用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
TSソケット 給水栓用
(40件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(36件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型
(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ
KITZ(キッツ)(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込みテーパーソケット ステンレス製
(53件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。材質ステンレス(SCS13A相当)形状ソケットねじの種類PTネジ
袋ナットパッキンセット フレキ用
(134件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(2個)当日出荷セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(48件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
巻フレキパイプ ステンレス製
(175件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻(10m)ほか当日出荷国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。用途水道用耐熱温度(℃)0~100
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース