カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(425)
        • バルブ(8)
        • 吊・支持金具(80)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(1)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「鋼管 50a」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

514件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
50A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ50A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
27,900税込30,690
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)50Aエスコ品番EA469BA-50材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.8長さ(m)2
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1組(2本)
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無JFEスチール(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP黒パイプ(ねじ無)日本製鉄(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1組(2本)
当日出荷から14日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
定尺 SGP白パイプ(ねじ付) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ付)日本製鉄(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
白 長ニップル 吉年白 長ニップル吉年(68件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
長ニップル 白 モノタロウ長ニップル 白モノタロウ(28件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状チーズねじの種類PTネジ
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)セキスイ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(4件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
JIS 鉄ソケット(黒) イシジマJIS 鉄ソケット(黒)イシジマ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
半球 キャップ コンドーテック半球 キャップコンドーテック(15件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステン組式立バンド アカギステン組式立バンドアカギ(16件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
テーパーねじ 鉄ソケット(黒) イシジマテーパーねじ 鉄ソケット(黒)イシジマ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
白ねじ込みフランジ 吉年白ねじ込みフランジ吉年(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L 児玉工業圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L児玉工業(13件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS 鉄ソケット(白) イシジマJIS 鉄ソケット(白)イシジマ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケット
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
黒ねじ込みフランジ 10K 吉年黒ねじ込みフランジ 10K吉年(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボねじの種類PTネジ
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(20件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ユニオンねじの種類PTネジ
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用流体空気、ガス、油、水形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド ステン蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
エルボ エスロコートLX継手 セキスイエルボ エスロコートLX継手セキスイ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 児玉工業圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L児玉工業(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(7件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材