カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ(55)
- バルブ(47)
- パッキン類(1)
- ガス配管部材(4)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- RS PRO(39)
- エスコ(14)
- 井筒製作所(13)
- アソー(9)
- Festo(8)
- CEJN(セイン)(6)
- 昭和技研工業(5)
- ロバートショウ(4)
- コクゴ(2)
- 東和高圧(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- セキスイ(1)
- ヨシタケ(1)
- フジトク(1)
- コンサス(1)
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「3/8 npt」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング
エスコ¥1,690税込¥1,8591個当日出荷形状ブッシングエスコ品番EA442AB-36材質真鍮質量(g)49.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT3/4”
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷形状ブッシングエスコ品番EA442AB-23材質真鍮質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,410税込¥1,5511袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-33材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)41接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,250税込¥1,3751袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥2,310税込¥2,5411袋(2個)当日出荷材質真鍮エスコ品番EA442A-43形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
NPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,760税込¥3,0361袋(2個)翌日出荷形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-33材質真鍮質量(g)50ねじ【NPT】3/8”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)27.8寸法C(mm)27入数2
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,240税込¥1,3641袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥4,100税込¥4,5101袋(2個)翌日出荷形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-43材質真鍮質量(g)72ねじ【NPT】1/2”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)32.5寸法C(mm)29.4入数2
SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥2,098税込¥2,3081個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
アソー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
304 ブッシング PT×NPT
井筒製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT
井筒製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
304 ブッシング NPT×PT
井筒製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がNPTネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング NPT×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
S4PN 304 四角P NPT
井筒製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
316 レディースポート NPTねじ込みボールバルブ
コンサス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。 ワンピースボディー、レデュースポートです。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。 禁油洗浄可能です。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
304 六角ホースニップル NPT
井筒製作所¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から9日以内出荷SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)
SPN 316L 沈みP NPT
井筒製作所¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から5日以内出荷材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から4日以内出荷PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
変換六角ニップル
アソー¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 変換六角ニップル
アソー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品です。用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 異径六角ニップル
アソー¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品です。用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 変換内外ソケット
アソー¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ
フジトク¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から8日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等
ロータリージョイント RXE1000 (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金タイプRXE種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、油最高使用温度(℃)100流路数1
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
エスロン PTFEパッキン
セキスイ¥56,980税込¥62,6781箱(30枚)当日出荷から4日以内出荷EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3材質EPDM、PTFE特性耐食性、耐薬品性種別フランジ用全面パッキン種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース