カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(9)
- バルブ(1)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
呼び径(A)
配管・水廻り設備部材 :「CF110」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

チッコロ 銅管用フレアー型
アソー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
大便低圧FV用ピストン部
INAX(LIXIL)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷適合低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)・CF-10(110)MT本体用リードフラッシュバルブ(1978年10月以降)・SF-203C寸法A(mm)30
大便低圧FV用ハンドル部
INAX(LIXIL)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)CF-10(110)MT7本体用・CF-10(110)VT,A本体用・CF-110MTV本体用・CF-10(110)MT系CF-110MKTV寸法A(mm)35.5寸法B(mm)52寸法C(mm)80
大便低圧FV用ハンドル元ネジ部
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷適合低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)・CF-10(110)MT7本体用・CF-10(110)VT,A本体用・CF-110MTV本体用・CF-10(110)MT系・CF-110MKTV・CF-110(111)MKT7寸法A(mm)35.5寸法B(mm)52寸法C(mm)28
大便普通形FV用押ボタン部
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)・CF-10(110)MPV,J,CF-110MP7本体用・CF-10(110)MP,CFB-110MP系・自動フラッシュバルブ(普通形)・OK-271(2717)(2817)本体用寸法A(mm)34寸法B(mm)48.5寸法C(mm)20
大便FV用チャッキカバー部
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)・CF-10(110)M本体用・低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)・CF-110MT本体用・フラッシュバルブ(節水形)(1990年5月以前)・CF-50(510)(1510)M本体用・リモコンフラッシュバルブ(普通形)・CFR-170M(80A)(810A)本体用・自動フラッシュバルブ(普通形)・OK-20(210)(70M)(80M)本体用寸法A(mm)38寸法B(mm)38
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース