カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(4)
        • バルブ(7)

配管・水廻り設備部材 :「HSC」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HSC エスロハイパーAW SPキャップ セキスイ

    HSC エスロハイパーAW SPキャップ

    セキスイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
    形状キャップ寸法L(mm)285呼び径(mm)100呼び径(A)100A
  • ヘルール管用ネジソケット SUS304 大阪サニタリー

    ヘルール管用ネジソケット SUS304

    大阪サニタリー
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状ヘルール種類ヘルール管用ネジソケット
  • 316L ヘルール管用ネジソケット 大阪サニタリー

    316L ヘルール管用ネジソケット

    大阪サニタリー
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS316L形状ソケット種類ヘルール管用ネジソケットねじの種類Rc
  • エスロハイパーAW 継手 SPキャップ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 SPキャップ

    セキスイ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    形状SPキャップ
  • チューブフィッティング ハンドバルブ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング ハンドバルブ

    PISCO(ピスコ)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品
    トラスコ品番559-8364対象機種ミリサイズ:HV4-4、HV6-4、HV6-6、HV8-6、HV8-8、インチサイズ:HV5/32-5/32、HV3/16-3/16、HV1/4-5/32、HV1/4-3/16、HV1/4-1/4、HV5/16-1/4、HV5/16-5/16材質本体:POM形状ユニオンストレートタイプ固定用ホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ低作動圧タイプPP PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ低作動圧タイプPP

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に最適なPP樹脂を採用。水(液体)に使用可能。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。「銅を主成分とする材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。作動圧力は5kPa。標準タイプより異音発生を低減。
    使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など
  • ボールバルブ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ

    PISCO(ピスコ)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンジバルブ PISCO(ピスコ)

    チェンジバルブ

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。コックを90°回すと、流路が切換わります。
    形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.7使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドバルブ PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ

    PISCO(ピスコ)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品
    使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。出力側の圧力を変化させずに保つことが可能。真空保持、低圧での配管にも使用可能。弁体材質には金属タイプ(アルミニウム)と安価な樹脂タイプ(POM)の2種類を用意。
    トラスコ品番559-9987材質金属本体:アルミニウム適合チューブ外径(Φmm)Φ6.35使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカル継手 クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    ケミカル継手 クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。幅広い分野のニーズに対応する、PPS樹脂継手。チューブの着脱がワンタッチ式のため、取付けが簡単。特殊仕様対応が可能。オール樹脂製のため、錆・金属イオンの心配不要。重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。禁油仕様。食品衛生法適合。
    トラスコ品番559-5243材質シールゴム:FKM形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材