カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(47)
- 継手・パイプ(107)
- バルブ(4)
- 吊・支持金具(82)
- パッキン類(1)
- フレキシブルホース・ダクトホース(2)
- ガス配管部材(14)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- AWJ(81)
- オンダ製作所(62)
- 未来工業(47)
- 東洋アルチタイト(16)
- 前澤給装工業(10)
- KVK(8)
- 東尾メック(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- 三菱ケミカルインフラテック(4)
- ミヤコ(2)
- TBC(タブチ)(2)
- 川西水道機器(2)
- リビラック(2)
- 日本継手(旧:JFE継手)(2)
- ヤマアサ(2)
- エスコ(1)
- カクダイ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- アカギ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「PE10」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

IVL-PE-10 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 10
I-VALUE¥279税込¥3071個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)10
リング式銅管継手(計装用) ポリ玉(樹脂管用)
群協製作所¥312~税込¥343~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
追焚・暖房用耐熱ポリエチレンパイプ
リビラック¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷色ミルキーホワイトサイズ10A長さ(m)25使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下アズワン品番64-5123-20
樹脂ベンダー 1M 内
TBC(タブチ)¥779税込¥8571個当日出荷パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。用途パイプの曲加工用仕様ドライフレックスパイプ用材質ポリエチレン(PE)長さ(m)1適合管ドライフレックスパイプ
架橋ポリエチレン管
前澤給装工業¥24,980税込¥27,4781巻(100m)4日以内出荷から5日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE100
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド PE管 ユニクロメッキPE100
AWJ¥4,698税込¥5,1681セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
屋外用ELフラット吊バンド PE管 ステンレス屋外用PE100
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド PE管 ステンレス屋外用PE150
AWJ¥15,980税込¥17,5781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド PE管 ステンレス屋外用PE65
AWJ¥8,598税込¥9,4581セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE65RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド PE管 ステンレス屋外用PE25
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE25RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE125
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE125
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE20
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE65
AWJ¥6,898税込¥7,5881セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE65RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE30
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE30
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE75
AWJ¥9,398税込¥10,3381セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド PE管 ユニクロメッキPE65
AWJ¥3,698税込¥4,0681セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE65RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド PE管 ユニクロメッキPE125
AWJ¥5,298税込¥5,8281セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE150
AWJ¥15,980税込¥17,5781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド PE管 ユニクロメッキPE25
AWJ¥4,498税込¥4,9481セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE25RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE40
AWJ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE30
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE100
AWJ¥8,298税込¥9,1281セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE100
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE100
AWJ¥8,698税込¥9,5681セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド PE管 ユニクロメッキPE100
AWJ¥4,698税込¥5,1681セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
屋外用ELフラット立バンド PE管 ステンレス屋外用PE100
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド PE管 ステンレス屋外用PE75
AWJ¥9,198税込¥10,1181セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド PE管 ステンレス屋外用PE40
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド PE管 ステンレス屋外用PE30
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド PE管 ユニクロメッキPE150
AWJ¥5,498税込¥6,0481セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド PE管 ユニクロメッキPE65
AWJ¥3,698税込¥4,0681セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE65RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド PE管 ユニクロメッキPE30
AWJ¥4,798税込¥5,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE150
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE75
AWJ¥9,198税込¥10,1181セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE65
AWJ¥8,598税込¥9,4581セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE65RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE50
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース