カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(5)
        • バルブ(2)

配管・水廻り設備部材 :「VST」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VST 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造

    VST 排水鋼管可とう継手(MD継手)

    東亜高級継手バルブ製造
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ティー材質スチール種類鋼管用継手使用流体
  • 継手用保温材 TBC(タブチ)

    継手用保温材

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(4個)
    当日出荷
    エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。 耐候仕様の保温材を使用しています。
    内径(Φmm)26.5長さ(mm)150適合ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管トラスコ品番812-7976
  • 樹脂製直管 ミヤコ

    樹脂製直管

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    材質PP寸法(mm)32×500
  • AV VSTMHUEF1 U-PVC ストップ弁【フランジ形・シートEPDM】 アサヒAV

    AV VSTMHUEF1 U-PVC ストップ弁【フランジ形・シートEPDM】

    アサヒAV
    5,598税込6,158
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製フランジ式ストップバルブ
    サイズ20A材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
  • AV VSTMHUVF1 U-PVC ストップ弁【フランジ形・シートFKM】 アサヒAV

    AV VSTMHUVF1 U-PVC ストップ弁【フランジ形・シートFKM】

    アサヒAV
    9,798税込10,778
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製フランジ式ストップバルブ
    サイズ20A材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
  • IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット I-VALUE

    IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット

    I-VALUE
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
    材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
  • キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 STPG-VS S/40 4000L 協成

    キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 STPG-VS S/40 4000L

    協成
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
    種類塩ビ被覆鋼管材質圧力配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3454形状パイプ長さ(m)4

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

2st特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材