絞り込み
使用流体
その他(1)
材質
- ステンレス(4)
- 樹脂(10)
バルブ種類

グローブバルブ(1)
接続方式
- -
- JIS 10K ルーズフランジ(4)
- JIS 10KFF(入口)× JIS 10KFF(出口)(4)
- JIS 10KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)(4)
- JIS 20KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)(4)
- JIS 30KRF(8)
- TS式(20)
- その他(75)
- ねじ込み形(1,557)
- ウェハー形(112)
- ストレート(9)
- ソケット形(33)
- ソルダー形(5)
- チューブ接続(8)
- パイプ接続(4)
- フランジ形(722)
- フレアー式(4)
- ホース接続(36)
- 差込み形(18)
- 銅管接続(14)
- 接続方式をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 1(8)
- 16.2(3)
ブランド
- フジキン(11)
フジキン
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ
フジキン¥55,980~税込¥61,578~1個56日以内出荷から91日以内出荷空気圧シリンダー式ベローズバルブ・空気圧シリンダー式ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界実績No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)40使用流体特殊材料ガス、真空作動圧力範囲(MPa)0.34~0.69材質(ボディ)SUS316L接続ポート【操作圧】Rc1/8バルブ種類グローブバルブ
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥33,980~税込¥37,378~1個101日以内出荷NEW MEGA-ONE LA・新タイプ・低圧エアオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LA は、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。優れた耐久性400万回以上(Φ6.35)。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようキャップ上部で、簡単に識別できます。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥81,980~税込¥90,178~1個101日以内出荷MEGA-ONE LA・MEGA-ONE LAは、各種半導体装置・設備などの超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別できます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.48cc)。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。材質【シート】PCTFE(標準)最高使用圧力(MPa)1作動方式ノーマルクローズ(N.C)作動圧力範囲(MPa)0.34~0.49接続ポート【操作圧】Rc1/8
フジキン ベローズバルブ ベローズバルブ (丸ハンドル・ステンレス鋼製・1MPa)
フジキン¥43,980~税込¥48,378~1個61日以内出荷から81日以内出荷ベローズバルブ (丸ハンドル)・ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1
フジキン ベローズバルブ スイッチベローズバルブ(90度開閉スイッチ式・ステンレス鋼製・1MPa)
フジキン¥41,980税込¥46,1781個61日以内出荷から91日以内出荷スイッチベローズ (90度開閉スイッチ式)・スイッチベロウズバルブ(90度開閉スイッチ式)は、各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。開閉状態が一目で確認出来ます。90度回転のワンタッチ操作で全開・全閉が出来ます。スプリングにより閉止トルクが一定しているため、完全なシールとシート寿命が向上します。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1
フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥41,980税込¥46,1781個81日以内出荷から91日以内出荷MEGA-ONE HM・高圧タイプ マニュアルオペレーションバルブ・MEGA-ONE HMは各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレーションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。高圧ガス大臣認定品としても対応可能です。バルブの開閉状態が一目で確認できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.39cc)。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)16.2最大Cv値0.1
フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥49,980税込¥54,9781個71日以内出荷から81日以内出荷MEGA-ONE HQ・MEGA-ONE HQは各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの90°開閉ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。高圧ガス大臣認定品としても対応可能です。バルブの開閉状態が一目で確認できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.39cc)。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。材質【シート】PCTFE(標準)形状開閉表示付き最高使用圧力(MPa)16.2最大Cv値0.1
フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥21,980~税込¥24,178~1個101日以内出荷NEW MEGA-ONE LM・新タイプ・低圧マニュアルオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LMは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレ-ションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LMの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。シンプル&コンパクト・パネルマウント用のナットを省略、シンプル&コンパクト。バルブの開閉状態が一目で確認できる開閉表示付きです。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。シート材質は、 標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1
フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥29,980~税込¥32,978~1個101日以内出荷NEW MEGA-ONE LS・新タイプ・低圧マニュアルオペレーションバルブ(スイッチタイプ)・NEW MEGA-ONE LSは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの90度開閉ダイヤフラムバルブです。・スプリングの力により安定したシール性能が維持できます。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・新ハンドルの採用によりヒューマンインターフェースを向上させたバルブです。開閉表示付きハンドルは非常に視認性に優れています。非常に操作しやすいハンドル形状です。優れた耐久性:2万回以上。バルブの開閉状態が一目で確認できます。・正確な開閉状態を示す表示機構・流れ方向を示す誤操作防止機構。パネルマウント対応。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。高耐久性ニッケル-コバルト合金製ダイヤフラム。オプションでハンドル色の変更も可能です。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1
フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥34,980~税込¥38,478~1個81日以内出荷から91日以内出荷メタルダイヤフラムバルブ・メタルダイヤフラムバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性を達成したバルブです。・高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。ステンレス鋼製・16.2MPa。開閉状態が一目で確認出来ます。開閉位置表示付きハンドルです。過剰締付防止機構付きです。メタルダイヤフラムシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。形状開閉表示付き最高使用圧力(MPa)16.2寸法A(mm)18寸法t(mm)5寸法D(mm)50寸法B(mm)18寸法d1(mm)19.5寸法h(mm)11.1最大Cv値0.3
フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥39,980~税込¥43,978~1個101日以内出荷MEGA-ONE LM・低圧タイプ・マニュアルオペレーションバルブ・MEGA-ONE LMは、各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレ-ションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。バルブの開閉状態が一目で確認できる開閉表示つきです。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.48cc)。オプションでハンドル色の変更も可能です.。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。材質【シート】PCTFE(標準)形状開閉表示付き最高使用圧力(MPa)1寸法t(mm)5.5寸法D(mm)40