カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(155)
- 1/4(479)
- 3/8(634)
- 1/2(1,559)
- 3/4(1,631)
- 1(1,410)
- 1-1/4(1,014)
- 1-1/2(1,200)
- 2(1,283)
- 2-1/2(617)
- 3(620)
- 4(510)
- 5(339)
- 6(341)
- 8(239)
- 10(98)
- 12(82)
- 14(16)
- 16(7)
- -(10)
- 呼び径(B)をもっと見る
材質
- その他(23)
- アルミ(120)
- ガラス(19)
- ゴム(137)
- シリコン(5)
- スチール(83)
- ステンレス(1,420)
- メタル(3)
- 亜鉛合金(2)
- 塩化ビニール(PVC)(146)
- 樹脂(320)
- 銅(19)
- 鋳鉄(669)
- 青銅(749)
- 黄銅(真鍮)(1,027)
接続方式
- -(11)
- TS式(20)
- その他(75)
- ねじ込み形(1,556)
- ウェハー形(112)
- カップリング(3)
- ストレート(9)
- ソケット形(33)
- ソルダー形(5)
- ダイレクト(1)
- チューブ接続(8)
- パイプ接続(4)
- フランジ形(713)
- フレアー式(4)
- ヘルール(3)
- ホース接続(37)
- ロウ付(2)
- 差込み形(18)
- 金属管接続(2)
- 銅管接続(14)
- 接続方式をもっと見る
-・TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ヘルール・ホース接続・ロウ付・差込み形・金属管接続・銅管接続・接続方式をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.49・0.5・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
- モノタロウ(30)
- KITZ(キッツ)(848)
- エスコ(660)
- ベン(570)
- 東洋バルヴ(414)
- ヨシタケ(296)
- RS PRO(293)
- Festo(180)
- 桑名金属工業(177)
- アソー(172)
- オンダ製作所(163)
- フジキン(140)
- 大和バルブ(107)
- フロンケミカル(98)
- PISCO(ピスコ)(91)
- カクダイ(78)
- セキスイ(67)
- ハマイ(66)
- 大阪サニタリー(59)
- スリーエム工業(59)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・ベン・東洋バルヴ・ヨシタケ・RS PRO・Festo・桑名金属工業・アソー・オンダ製作所・フジキン・大和バルブ・フロンケミカル・PISCO(ピスコ)・カクダイ・セキスイ・ハマイ・大阪サニタリー・スリーエム工業・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

ボールバルブロックアウト
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷2列のロックアウトポイントにより、しっかりと固定できます。ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。バルブの誤作動を防ぐことができます。材質スチール寸法(mm)85×55穴径(Φmm)8適合寸法(mm)バルブ:6.35~25
ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁
大和バルブ¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から5日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
青銅10Kねじ込み形玉形弁
大和バルブ¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から4日以内出荷材質(本体)CAC406寸法H(mm)84寸法D(mm)55接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ストップバルブ
FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から6日以内出荷RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥1,435~税込¥1,579~1個5日以内出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥12,916~税込¥14,208~1個6日以内出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥3,176~税込¥3,494~1個5日以内出荷から7日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥3,176~税込¥3,494~1個5日以内出荷から7日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥462~税込¥508~1個当日出荷から11日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品
KITZ(キッツ)¥7,234~税込¥7,957~1台9日以内出荷メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドル式クラス600型加工内容洗浄処理品ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
S式三方四面シート Lポート(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール チョウハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から12日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール チョウハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷から12日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)
ONK(オーエヌ工業)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から12日以内出荷材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)
ONK(オーエヌ工業)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
電動ボールバルブ (レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC100V)
大和バルブ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。用途水・油・空気用。 食品・医薬などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
GIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵)
GIACOMINI¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。用途冷温水用。材質黄銅最高許容圧力(MPa)3適合流体冷温水
チッコロ ホース接続アングル型 外ネジ×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品
アソー¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。90度配管に最適です。 RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。形状アングル接続ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【40メッシュ】
イシグロ¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷材質(本体)SCS13A温度範囲(℃)水:0~183、蒸気:100~183、空気:-5~80、ガス:-5~80耐圧(MPa)水:~4.11、蒸気:~0.98、空気:~0.98、ガス:~0.98材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304
チッコロ 6000 CW型 【RoHS】
アソー¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から4日以内出荷一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 【RoHS】
アソー¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みストップ弁
宮入バルブ製作所¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷用途小型配管用グローブ弁材質(本体)C3771B流体ガス使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)2.4接続Rc1/4
MR4型ボールバルブ(黄銅) メートルコック
オンダ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷圧力計の取付けに便利。 ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)32使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)7.5最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
CB1型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。首長タイプで保温材処理後のハンドル操作も容易です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
ナット付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷ハンドルが外せますので狭いスペースでの配管、保温作業が容易に行えます。 ハンドルワンタッチ着脱タイプ ロングハンドルアダプター付きです。必要に応じて継ぎ足して高さ調整が可能です。用途ボールバルブとして。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559バルブ種類ボールバルブ
40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個当日出荷仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体水ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)樹脂適合ホース内径(Φmm)7銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブタケノコ径(Φmm)7.2
R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)9バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)9
R 1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(アングル型)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-54バルブ種類ボールバルブ
Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)
エスコ¥949税込¥1,0441個当日出荷材質(本体)真鍮(クロムメッキ)取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-15バルブ種類ミニボールバルブ
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個当日出荷材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38V
ベン¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工