絞り込み
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(14)
呼び径(A)
  • 16
  • 6(130)
  • 8(439)
  • 10(675)
  • 13(147)
  • 15(1,614)
  • 20(1,839)
  • 25(1,662)
  • 30(62)
  • 32(1,203)
  • 40(1,463)
  • 50(1,558)
  • 65(807)
  • 80(784)
  • 100(655)
  • 125(446)
  • 150(451)
  • 200(307)
  • 250(137)
  • 300(100)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 黄銅(真鍮)(13)
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
ボールバルブ(7)
接続方式
  • TS式(1)
  • ねじ込み形(2)
  • ソケット形(1)
  • パイプ接続(1)
  • フランジ形(1)
TS式・ねじ込み形・ソケット形・パイプ接続・フランジ形
ハンドル形状
  • T形(2)
  • 蝶形(1)
T形・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.98(3)
  • 1(13)
0.3・0.98・1
ブランド
  • オンダ製作所(11)
  • カクダイ(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 報商製作所(2)
  • 佐藤真空(1)
  • I-VALUE(1)
オンダ製作所・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・報商製作所・佐藤真空・I-VALUE
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PVCボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
    形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • PVCボールバルブ ソケット式 報商製作所

    PVCボールバルブ ソケット式

    報商製作所(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量コンパクト
    用途農業用水に最適材質PVC接続ソケット式使用流体農業用水バルブ種類ボールバルブ
  • PVCボールバルブ 接着式 カクダイ

    PVCボールバルブ 接着式

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    農水産業などの配管に適しています。
    用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • PVCボールバルブ TS式 I-VALUE

    PVCボールバルブ TS式

    I-VALUE
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
    材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続TS式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
  • ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイ

    ボールバルブ(自在ユニオン式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
    用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • 簡易真空ストップバルブ BVシリーズ 佐藤真空

    簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

    佐藤真空
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。 真空ポンプの吸引口に取り付けると、油の逆流を防止できます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式フランジ形使用流体腐食性ガスバルブ種類ストップバルブ
  • PVCボールバルブユニオンソケット式 報商製作所

    PVCボールバルブユニオンソケット式

    報商製作所
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    PVC製で安価
    用途農水・排水用に適しています材質PVC使用圧力(MPa)0.98接続方法ソケット式
  • WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル オンダ製作所

    WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル

    オンダ製作所
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。首長タイプで保温材処理後のハンドル操作も容易です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。 ハンドルワンタッチ着脱タイプ。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×パイプ使用流体ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ(ワンタッチ) 片ナットつき カクダイ

    ボールバルブ(ワンタッチ) 片ナットつき

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ノンアスベストパッキン付き。首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
    形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用 オンダ製作所

    CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用

    オンダ製作所
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588寸法L2(mm)52.5使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW3型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBW3型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用 オンダ製作所

    CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用

    オンダ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用 オンダ製作所

    CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) オンダ製作所

    CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所

    CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

    オンダ製作所
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所

    CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • ボールバルブ(ワンタッチ) カクダイ

    ボールバルブ(ワンタッチ)

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    両方向通水可能
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。架橋ポリエチレン管専用材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ