商品豆知識

94件中 8194
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • クリーンフレックス(日水協登録) 倉敷化工

    クリーンフレックス(日水協登録)

    倉敷化工
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • クリーンフレックス ユニオンタイプ 倉敷化工

    クリーンフレックス ユニオンタイプ

    倉敷化工
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • ベローズ式単式伸縮管継手 ヨシタケ

    ベローズ式単式伸縮管継手

    ヨシタケ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び10 縮み25
  • スーパー10K耐圧用継ぎ手 南国フレキ工業

    スーパー10K耐圧用継ぎ手

    南国フレキ工業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質フレキ部:内側/ステンレス(SUS316L)・外側/ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)100(最高)接続方式フランジ最高圧力(MPa)1(常温)適合流体空気・温水・冷却水伸縮量(mm)±14(軸方向)
  • 伸縮管継手 EB-12シリーズ ヨシタケ

    伸縮管継手 EB-12シリーズ

    ヨシタケ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
    用途高圧用種類伸縮管継手最高温度(℃)220最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ
  • 伸縮管継手 EB-11シリーズ ヨシタケ

    伸縮管継手 EB-11シリーズ

    ヨシタケ
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 パッキン未使用の為、保守・管理が容易。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
    用途高圧用種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
  • 伸縮管継手 EB-2J ヨシタケ

    伸縮管継手 EB-2J

    ヨシタケ
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
    材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50接続方式フランジ最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
  • 伸縮管継手 EB-1JLシリーズ ヨシタケ

    伸縮管継手 EB-1JLシリーズ

    ヨシタケ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から65日以内出荷
    種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KルーズフランジJIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)SPHCまたはSS材質(内筒)SUS316L
  • 伸縮管継手 EB-1J ヨシタケ

    伸縮管継手 EB-1J

    ヨシタケ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
    種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25接続方式フランジ最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
  • タフボーイJWWA TOZEN(トーゼン)

    タフボーイJWWA

    TOZEN(トーゼン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手 給水一時側に(日水協品)
    用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維質量(kg)3.7種類伸縮管継手寸法L(mm)100呼び径50A(2B)寸法D(Φmm)155最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)寸法T(mm)16寸法d(Φmm)50使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K寸法C(Φmm)120設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど寸法n-h(mm)4-Φ19伸縮量(許容変位量)(mm)10伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)3偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
  • 排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400 南国フレキ工業

    排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400

    南国フレキ工業
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
    用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。仕様JIS 5K材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400)種類伸縮管継手接続方式フランジ接続フランジ接続使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400 南国フレキ工業

    排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400

    南国フレキ工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
    用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ種類伸縮管継手接続方式フランジ接続(JIS5K)接続方法フランジ使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)JIS規格JIS 5K適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
  • タフボーイSS10K 伸縮管継手 TOZEN(トーゼン)

    タフボーイSS10K 伸縮管継手

    TOZEN(トーゼン)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
  • タフボーイ 日本水道協会認証品(球形高耐久型・SS400-10KF) TOZEN(トーゼン)

    タフボーイ 日本水道協会認証品(球形高耐久型・SS400-10KF)

    TOZEN(トーゼン)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    低反力 優れた耐久性 給水一次側に
    材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5
防振継手・伸縮継手