絞り込み
粘度
ブランド
内容量(L)
適合
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 工業用潤滑油

737件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アリビオチェーンHT 320 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    アリビオチェーンHT 320

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    119,800税込131,780
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
    粘度VG320淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)284危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数91ベースオイル合成油
  • アリビオチェーンHT 220 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    アリビオチェーンHT 220

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    98,980税込108,878
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
    粘度VG220淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)286危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数98ベースオイル合成油
  • オイル型消泡剤(合成樹脂用) 信越化学工業

    オイル型消泡剤(合成樹脂用)

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から42日以内出荷
    オイル型消泡剤は、シリコーン100%で構成されたノンシリカタイプの消泡剤です。 消泡剤を添加しても製品の特性に悪影響を与えずに安定性も高いので幅広い用途で使用できます。
    タイプ合成樹脂用液色淡褐色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)600比重(25度で)0.99有効成分100希釈剤脂肪族系炭化水素、芳香族系炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オイル型離型剤(一般用) 信越化学工業

    オイル型離型剤(一般用)

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    長鎖アルキル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 一般用です。
    成分直鎖アルキル変性シリコーンオイル淡黄色透明(液体)比重0.90(25℃)不揮発分97(150℃×3h %)外観淡黄色透明液体粘度(25℃)(Pa・s[P])500m危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)500(25℃)
  • 微量噴射用切削油 ハイカットスーパー タイムケミカル

    微量噴射用切削油 ハイカットスーパー

    タイムケミカル
    59,980税込65,978
    1ケース(5L×4缶)
    翌々日出荷
    ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された動植物油主体・塩素フリーの無公害タイプの切削油です。 切削油の飛散や被切削物を伝わっての垂れ流しがないので作業エリアが乾いた 状態になります。 被切削物への切削油の付着がごく僅かなので手袋や作業着が汚れません。 廃液が出ないので処理のわずらわしさがなくなります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • SKYクイックドライ 鈴木油脂工業(SYK)

    SKYクイックドライ

    鈴木油脂工業(SYK)
    3,798税込4,178
    1本(100mL)
    20日以内出荷
    リンス後、水滴が生成されないので、迅速な乾燥が可能。 加熱、エアブロー、溶剤置換等不要。 ケミカル溶剤は一切不要。
    用途洗浄後の乾燥工程の簡略化。使用方法水系洗浄剤での洗浄後のリンス時に添加、エアブロー等乾燥工程を加えるとさらに効果的容量(mL)100危険物の類別非危険物希釈の目安(各種金属部品)500~1000倍、(ガラス製品)500~10000倍、(車ボディ等)500~20000倍以上洗浄方式浸漬洗浄、シャワー洗浄
  • コスモ ダイナウェイEX コスモ石油

    コスモ ダイナウェイEX

    コスモ石油
    1缶(20L)
    取扱停止中
    摺動特性が極めて優れています。すべり案内面に発生する摩擦力を極めて小さくできるため、荷重・速度に関わらずスティックスリップを防止し、案内面をスムーズに作動させます。ロストモーション量を最小化し、優れた位置決め精度を発揮することにより、高精度制御・加工を実現します。また、すべり案内面に切削油が混入した場合においても低摩擦を維持し、自動運転時においても安定した加工が期待できます。 水溶性切削油混入時の分離性・耐スラッジ性能に優れ、切削油寿命の延長も実現します。優れた水溶性切削油分離性を有するため、混入時の除去が容易で腐敗スラッジの生成や悪臭の発生を抑制し、作業環境の悪化を抑制します。耐スラッジ性に優れるため、水溶性切削油との混合時においてもスラッジ生成を抑え、長期間安定した機械の運転を実現します。添加剤配合量の適量化により、水溶性切削油の性能悪化(pH低下等)を極めて低く抑えておりますので、水溶性切削油の長寿命化が図れます。 耐腐食性に優れています。コスモダイナウエイEXは鋳鉄・鋼・銅への耐腐食性に優れているため、案内面への長期間付着によるステイン発生を抑制します。
  • 浸透オイルスーパーグリス デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    浸透オイルスーパーグリス

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    109,800税込120,780
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。 浸透性があります。
    用途錆弛緩、キシミ音防止透明特性浸透性使用温度範囲(℃)-30~150容器主成分鉱油+特殊防錆油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • チェーンオイルM-30ディスパージョン デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    チェーンオイルM-30ディスパージョン

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    139,800税込153,780
    1缶(18L)
    12日以内出荷
    二硫化モリブデン含有ポリアルキレングリコール系ディスパージョンです。 高温用ディスパージョンです。
    用途高温下のオーブンチェーン、コンベアー質量(kg)22使用温度範囲(℃)-40~180容量(L)18温度(℃)(固体潤滑剤)400容器主成分ポリアルキレングリコール+二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 通電剤 東洋石油化学

    通電剤

    東洋石油化学
    8,598税込9,458
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷
    静電塗装時等の通電剤としてご使用いただけます。吹き付け塗装時に塗料の廻りを良くしたい時に、希釈シンナーに対して5~10%程度の添加で効果を発揮します。
    用途静電塗装時の塗料付着改善、塗装不良改善に成分アルコール系危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
  • FBKオイルRO ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    FBKオイルRO

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
    用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オーバーホールクリーナー ホーザン

    オーバーホールクリーナー

    ホーザン
    34,980税込38,478
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    グリス汚れやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れ、油脂と泥、ホコリなどが合わさった複合的な汚れにも効果的です。ゴム、樹脂を侵さず、乾燥後に固形分を残しません。Z-294約52本分相当の大容量缶です。
    用途コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄。トラスコ品番470-4924質量(kg)12.8透明容量(L)16主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶 旭エンジニアリング

    微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶

    旭エンジニアリング
    31,980税込35,178
    1個(3.785kg)
    6日以内出荷
    トラスコ品番118-7101透明粘度(cSt)10.65(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L危険物の性状非水溶性
  • モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    169,800税込186,780
    1缶(18L)
    12日以内出荷
    二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。 摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献します。
    用途ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上トラスコ品番124-0141使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)18容器主成分鉱油+二硫化モリブデン。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コンクリートクリーナー ニッペコ(旧 日本礦油)

    コンクリートクリーナー

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    39,980税込43,978
    1箱(470mL×20本)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60危険物の類別非危険物
  • パワーグリーンスペシャル BALBIS(バルビス)

    パワーグリーンスペシャル

    BALBIS(バルビス)
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
    ベースはパワーグリーンを同一。 パワーグリーンの潤滑性能を向上。 使用温度範囲-50℃~250℃
    用途・超極圧、高温条件での潤滑 現使用オイルの極圧添加剤として利用。使用温度範囲(℃)-50~250引火点(℃)293外観淡黄色不透明粘度(at40℃mm2/s)120危険物の類別非危険物
  • マジックカットオイルMOL-AM70-18水溶性エマルジョン18リットル 扶桑精機

    マジックカットオイルMOL-AM70-18水溶性エマルジョン18リットル

    扶桑精機
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    10~20倍に希釈して使用可能です。 冷却性、潤滑性に優れています。
    用途鋼、ステンレス、アルミ、非鉄金属トラスコ品番810-5073材質水溶性エマルジョン性油剤質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • マジックカットオイルMOL-AM50-18 精製天然植物油脂18リットル 扶桑精機

    マジックカットオイルMOL-AM50-18 精製天然植物油脂18リットル

    扶桑精機
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    精製天然植物油脂です。 人体、環境に無害です。 無臭です。
    用途バンドソー、一般切削のミスト潤滑剤粘度【精製天然植物油脂】41.77トラスコ品番810-5071材質精製天然植物油脂質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル) 扶桑精機

    マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル)

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    精製天然植物油脂です。 人体、環境に無害です。 無臭です。
    用途バンドソー、一般切削のミスト潤滑剤粘度【精製天然植物油脂】41.77トラスコ品番810-5070材質精製天然植物油脂質量(kg)4危険物の類別非危険物
  • 切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイルスーパー21 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイルスーパー21 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    34,980税込38,478
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番136-0773容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイル15 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイル15 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    42,980税込47,278
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番135-9272容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-36危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 切削剤(添加剤、オイル) スミコーウルトラカット 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(添加剤、オイル) スミコーウルトラカット 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    58,980税込64,878
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9237容量(L)18危険物の類別非危険物
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    94,980税込104,478
    1缶(18L)
    17日以内出荷
    トラスコ品番136-0767容量(L)18アズワン品番64-7144-56危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    16,980税込18,678
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2930容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    63,980税込70,378
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番135-9234容量(L)18アズワン品番64-7144-49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    94,980税込104,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9240容量(L)18アズワン品番64-7143-87危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    10日以内出荷
    トラスコ品番868-2371容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    94,980税込104,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9244容量(L)18アズワン品番64-7143-86危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番868-2904容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類添加量5~10%
  • ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    93,980税込103,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9255容量(L)18アズワン品番64-7144-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    10日以内出荷
    トラスコ品番136-0772容量(L)18アズワン品番64-7144-05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    53,980税込59,378
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番136-0762容量(L)18アズワン品番64-7144-19危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    17,980税込19,778
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2390容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    63,980税込70,378
    1缶(18L)
    32日以内出荷
    トラスコ品番135-9230容量(L)18アズワン品番64-7144-12危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番868-2391容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    86,980税込95,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番136-0759容量(L)18アズワン品番64-7144-13危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    適合範囲軸受・チェーントラスコ品番136-0780容量(L)20アズワン品番64-7143-97危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    適合範囲軸受・チェーントラスコ品番136-0757容量(L)18アズワン品番64-7143-99危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    適合範囲軸受・チェーントラスコ品番135-9263容量(L)18アズワン品番64-7143-98危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン10 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン10 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    適合範囲軸受・チェーントラスコ品番447-9483容量(L)18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
工業用潤滑油