絞り込み
粘度
ブランド
内容量(L)
適合
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 工業用潤滑油

736件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルクリーン Super オーデック

    メタルクリーン Super

    オーデック
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。
    仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-41危険物の類別非危険物
  • メタルクリーン Super オーデック

    メタルクリーン Super

    オーデック
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。
    仕様●容量:18Lアズワン品番65-8312-42危険物の類別非危険物
  • ホワイティペイント オーデック

    ホワイティペイント

    オーデック
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。
    仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-13危険物の類別非危険物
  • シルバールブ・N(エアゾール) オーデック

    シルバールブ・N(エアゾール)

    オーデック
    73,980税込81,378
    1箱(24本)
    5日以内出荷
    特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-22危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2016mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kg アズワン

    耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kg

    アズワン
    9,306税込10,237
    1パック
    翌々日出荷
    温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等。エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。
    仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404アズワン品番4-4230-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 刃物・工具サビ止め油 BIGMAN(ビッグマン)

    刃物・工具サビ止め油

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1本
    4日以内出荷
    刃物・工具メンテナンスに最適。特殊防錆剤配合で錆の発生を少なくします。
    用途刃物・工具全般。成分食品添加物流動パラフィン寸法(mm)153×40×40質量(g)108内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
  • 椿油配合 刃物手入れ油 BIGMAN(ビッグマン)

    椿油配合 刃物手入れ油

    BIGMAN(ビッグマン)
    739税込813
    1本
    4日以内出荷
    椿油と流動バラフィンをブレンドし、防錆剤を添加。塗りやすく、錆から刃物を守ります。
    用途園芸用品・カミソリ・バリカンのお手入れに最適。成分流動パラフィン油、精製カメリアオイル寸法(mm)153×40×40質量(g)107内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
  • カッティングオイルMST ニコテック

    カッティングオイルMST

    ニコテック
    44,980税込49,478
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    天然油脂と食品添加剤より構成され、人体に対する安全性が高いオイルミストです。
    用途バンドソー・穴あけ加工機等のミスト切削用淡黄色タイプミスト引火点(℃)172危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • カッティングオイルEP-1 ニコテック

    カッティングオイルEP-1

    ニコテック
    31,980税込35,178
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
    用途ブローチ、タップ盤等の重切削用淡褐色タイプ不活性引火点(℃)174危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • カッティングオイルEP-2 ニコテック

    カッティングオイルEP-2

    ニコテック
    33,980税込37,378
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
    用途ブローチ、タップ盤等の重切削用褐色液体タイプ活性引火点(℃)無し危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • プレス加工油添加剤(超高粘度) 旭エンジニアリング

    プレス加工油添加剤(超高粘度)

    旭エンジニアリング
    33,980税込37,378
    1缶(3.8L)
    4日以内出荷
    強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。難削材の低速重切削、深絞り加工、プレス加工に最適です。
    容量(L)3.8引火点(℃)155臭気微臭外観褐色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L銅板腐食4BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤(高粘度油性添加剤) 旭エンジニアリング

    プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤(高粘度油性添加剤)

    旭エンジニアリング
    29,980税込32,978
    1缶(4L)
    7日以内出荷
    強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。 難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。
    容量(L)4引火点(℃)150以上粘度200(Cst/40℃)臭気特有外観黄色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L銅板腐食4CRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • オイル処理剤 旭エンジニアリング

    オイル処理剤

    旭エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1缶(2L)
    3日以内出荷
    油を超微粒子に分解分散します。 完全水系油処理剤で塗装面を傷めません。 白濁現象を起こさないので、環境への悪影響がありません。 天然植物から抽出した消臭剤で油のにおいを抑制します。 希釈タイプ(通常10倍)で経済的に優れています。
    使用方法1.オイル吸着マットAE-40(別売)でオイルを拭き取って下さい。2.処理剤を水で10倍に希釈し散布して下さい(高圧洗浄の場合は30倍)。3.デッキブラシでこすって汚れを落として下さい。4.水ですすぎ流して下さい。容量(L)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水溶性ミスト切削油 旭エンジニアリング

    水溶性ミスト切削油

    旭エンジニアリング
    14,980税込16,478
    1缶(4L)
    7日以内出荷
    pHの低いマイルドな切削油剤で、切削性に優れます。 低泡性油剤で、作業性が良好です。 ミスト切削油として、希釈してご使用頂けます。
    ソリュブル容量(L)4粘度原液(40℃、mm2/s):8.8危険物の類別非危険物外観(原液)淡黄色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新サンエス サンエスエンジニアリング

    新サンエス

    サンエスエンジニアリング
    70,980税込78,078
    1箱(48個)
    6日以内出荷
    金属部品の油汚れや油脂カーボンを見事に除去!新サンエスK1は船舶、自動車、バイクなどの金属部品や様々な金属加工シーンで油汚れやカーボンを洗浄する業務用の水溶性脱脂洗浄剤です。鉄・鋳物・SUS・アルミなどに利用でき、腐食性の高い苛性類を含まず低臭・不燃性なので、安心して作業がおこなえます。
    用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)、各種機械類、工場の床、作業服などの油汚れ、油脂カーボンの洗浄形状粉末適合範囲金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄容量(g)500性質アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 水溶性切削油消泡剤 旭エンジニアリング

    水溶性切削油消泡剤

    旭エンジニアリング
    25,980税込28,578
    1缶(3.8kg)
    7日以内出荷
    シリコーンコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用できます。水溶性切削油の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用頂けます。
    pH7引火点(℃)100密閉式臭気特有外観白色液体危険物の類別非危険物粘度(cP)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧作動油添加剤 旭エンジニアリング

    油圧作動油添加剤

    旭エンジニアリング
    37,980税込41,778
    1缶(3.8kg)
    4日以内出荷
    シール、Oリングを更生し、油漏れを防止しポンプ寿命を延長します。 摩耗、摩擦を減少させ錆と腐食を防止します。 キャビテーションやスポンジ状操作を防ぎます。
    使用方法石油系油圧作動油のみに良く混ざる様に作動中に5%添加して下さい。粒度14.88(cst/40℃)比重0.93(15.6℃)引火点(℃)138臭気特有外観淡褐色液体内容量(kg)3.8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3800mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT 旭エンジニアリング

    水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT

    旭エンジニアリング
    16,980税込18,678
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷
    強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。 全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。 ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。 エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。
    密度0.95(15℃ g/cm3)外観黄褐色~褐色微濁液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC80 株式会社野中

    NC80

    株式会社野中
    8,398税込9,238
    1セット(500mL×6本)
    3日以内出荷
    洗浄とサビ止め抑制が同時出来る洗浄防錆剤
    用途手で直接触る精密部品の汚れ、指紋取り(ベアリング、測定器の治具、定盤など)容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量3000mL危険物の性状水溶性
  • 水溶性切削油(ソリューソン) 旭エンジニアリング

    水溶性切削油(ソリューソン)

    旭エンジニアリング
    43,980税込48,378
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。 特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。 微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。 独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。
    内容量(L)18比重1.08(15.6℃)引火点(℃)なし臭気特有対応溶液PH 5%:9.4外観微黄色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40~+425℃ アズワン

    超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40~+425℃

    アズワン
    22,620税込24,882
    1パック
    当日出荷
    温度による粘度変化が小さく、密閉系での耐熱性に優れた無色なシリコーン系オイルです。パウチ容器入りで使用後、圧縮廃棄することが可能です。主に密閉系装置・熱交換器やボイラーで、高い耐熱性が求められる熱媒として適しています。
    使用温度範囲(℃)-40~+425引火点(℃)120外観無色透明・無臭 液体流動点(℃)‐55.0危険等級動粘度(mm2/s)4~6アズワン品番4-4664-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 芯取油ミスノンCE ナガタ

    芯取油ミスノンCE

    ナガタ
    12,980税込14,278
    1缶(18L)
    9日以内出荷
    加工時のミストが少ないため作業環境が改善されます。低い粘度と高い潤滑性を有し、研削量の多いレンズ加工や内径の研削加工に向いています。
    用途レンズの芯取り、切削・研磨用の高性能不水溶性切削油容器18L缶透明動粘度 at40℃4.9容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • マリーンカット ナガタ

    マリーンカット

    ナガタ
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    光学部品加工用に開発された水溶性切削液です。 優れた研削性と程よい洗浄性で、ペレットや砥石の寿命を延ばします。 既存化学部室名簿に記載の添加物のみを使用しているため、肌に低刺激です。
    用途光学部品の研削加工・セラミック、半導体、石英ガラス、石等の研削加工に。容器18L缶RoHS指令(10物質対応)対応危険物の類別非危険物
  • YBB250 万能クリーナー マルナカ

    YBB250 万能クリーナー

    マルナカ
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    万能クリーナー
    危険物の類別非危険物
  • ENT1000(中)チェーンオイル 1000ml マルナカ

    ENT1000(中)チェーンオイル 1000ml

    マルナカ
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    植物油チェンソーオイル 1000ml
    適合範囲チェーン危険物の類別非危険物
  • ENT200(小)チェーンオイル 200ml マルナカ

    ENT200(小)チェーンオイル 200ml

    マルナカ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    6日以内出荷
    植物油チェンソーオイル 200ml
    適合範囲チェーン危険物の類別非危険物
  • 液体クリーナー ザラキン 京滋興産

    液体クリーナー ザラキン

    京滋興産
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    水溶性切削液の殺菌洗浄剤です。
    用途入替前の水溶性切削液のタンクに添加してください。pH8.8(5%)使用濃度タンク容量に対して1~3%危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル KF96 1.5CS TGK(東京硝子器械)

    シリコーンオイル KF96 1.5CS

    TGK(東京硝子器械)
    229,800税込252,780
    1缶(14kg)
    34日以内出荷
    シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
    タイプペール缶入粘度1.5C/S容量(kg)14適合ゴム、プラスチック、金属、鋳物用、食品用、石油工業用、一般用危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル TGK(東京硝子器械)

    シリコーンオイル

    TGK(東京硝子器械)
    9,798税込10,778
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷から34日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性・撥水性にすぐれています。 離型性(非粘着性)にすぐれています。 表面張力が低いため、濡れ性にすぐれています。 潤滑性にすぐれています。 独特の光沢とつやを与えます。
    用途制汗剤、ヘアスプレー、シャンプー、リンス、スキンクリーム、ローション類比重0.935(25℃)揮発分25 ※1:150℃/24h外観無色透明液体流動点(℃)-60以下屈折率1.399(no25)危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)10(25℃)表面張力(mN/m)20.1効果さっぱりとした感触
  • シリコーンオイルスプレー TGK(東京硝子器械)

    シリコーンオイルスプレー

    TGK(東京硝子器械)
    4,598税込5,058
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    主成分はシリコンですから、熱に対して安定しています。 離型性・潤滑性にすぐれ、つや出し剤にも使用できます。
    容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • シリコンオイル KF96 1.5CS TGK(東京硝子器械)

    シリコンオイル KF96 1.5CS

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
    粘度1.5C/S適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用危険物の類別非危険物
  • RS洗浄液(準水系・中性) 鈴木油脂工業(SYK)

    RS洗浄液(準水系・中性)

    鈴木油脂工業(SYK)
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    中性で引火点がなく安全で、廃液排水の処理が簡単である。 洗浄方法は浸漬以外に超音波振動噴霧高圧スプレー等が可能。 防錆剤入り。 ゴムプラスチックに対して影響が少ない。 常温から70℃付近まで使用可能。 鉄以外のものなら60倍まで希釈して使用可能。(鉄は50倍で20時間が限度)
    用途洗浄剤使用方法浸漬・超音波・振動・高圧スプレー種類洗浄剤:準水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)容量(L)18対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物
  • MAX-G(マックス・ジー) 鈴木油脂工業(SYK)

    MAX-G(マックス・ジー)

    鈴木油脂工業(SYK)
    33,980税込37,378
    1缶(18kg)
    6日以内出荷
    これまでのアルカリ洗浄剤では困難であった焼きついた油汚れの除去に。 無リンでPRTR法非該当、しかも天然ヤシ油の洗浄成分に天然オレンジオイルを配合した環境に優しい洗浄。 原液から100倍まで汚れに応じて希釈可能。キッチンまわりのガンコな汚れから水アカ、ヤニ、ホコリ、などの軽い汚れまで使用いただけます。
    用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:動・植物性油脂(手垢、食品油等) 、軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)対象鉄 、ステンレス液性アルカリ性希釈倍率原液:焼き付いたガンコな油汚れに/2~10倍希釈:各種工作機械・工具/20倍希釈:事務機器・台所・厨房/100倍希釈:工場の床、電機製品危険物の類別非危険物
  • サントバック5拡散ポンプオイル EDWARDS

    サントバック5拡散ポンプオイル

    EDWARDS
    139,800税込153,780
    1本(100mL)ほか
    40日以内出荷から46日以内出荷
    宇宙船の潤滑油として開発されたオイルを原料とするポリフェニルエーテルです。 きわめて低い蒸気圧と卓越した熱安定性を持ち、他のオイルに比べて 表面湿潤の速度が遅く、"クリープ"の度合いが小さい傾向があります。 10-7 Pa未満の非常にクリーンな高真空および超高真空用途 (電子顕微鏡、質量分析、表面物理学など)で使用されています。 このような用途では、このオイルの優れた高真空性能とポンプ システムへの侵入傾向の低さが推奨理由となっています。 通常の運転温度において、化学的に安定し、耐食性があり、安全かつ無毒です。 オイル分解生成物(衝撃などに起因)は導電性を持つ傾向があります。 優れた潤滑品質を有し、真空システム機構の潤滑に使用できます。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、パワーバルブ、宇宙研究、放射線危険物の類別非危険物
  • エドワーズ45オイル EDWARDS

    エドワーズ45オイル

    EDWARDS
    22,980税込25,278
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷
    エドワーズ 45オイルは炭化水素合成ポリマであり、化学的不活性、高温安定性、 低い蒸気圧(25℃で<10-7 mbar)をもたらす分子構造を有します。 ピークが明確であるため、質量分析で広く使用されています。 無毒で非腐食性があり、再生利用可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エドワーズTWオイル EDWARDS

    エドワーズTWオイル

    EDWARDS
    35,980税込39,578
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    エドワーズTWオイルは、ロータリーポンプオイルが反応性ガスや腐食性ガスに触れる可能性 のある用途向けに開発されました。 添加剤が加えられていない蒸留炭化水素ですが、不飽和化合物と芳香環は除去されています。 その結果、プロセスによっては最大で精製ミネラルオイルの20倍の耐久性を発揮します。 オイルの寿命が延びたことにより、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途蒸留、半導体、ケミカル ポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15

    EDWARDS
    54,980税込60,478
    1箱(12本×1L)
    46日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出仕様使用ポンプ:E2M0.7、E2M1.5及び低温起動用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
  • ダイナミックカット(切削液) EM 大東精機

    ダイナミックカット(切削液) EM

    大東精機
    28,980税込31,878
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    低速・重削材に適合、アルミ切断にも
    用途難削材・広幅材タイプエマルジョン容量(L)20危険等級危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
  • 水溶性切削研削油剤エコクール1030SーJ フックスジャパン

    水溶性切削研削油剤エコクール1030SーJ

    フックスジャパン
    22,980税込25,278
    1缶
    翌々日出荷
    質量(kg)19.3危険物の類別非危険物
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。
    用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6042質量(kg)17.6乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.5(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-43危険物の類別非危険物
工業用潤滑油