絞り込み
粘度
ブランド
内容量(L)
適合
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 工業用潤滑油

708件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業

    切削油剤 (ミスト用油剤)

    スターカット工業
    39,980税込43,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    ミスト使用に適す(低粘度タイプ)。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
    用途一般切断、切削用タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業

    切削油剤 (ミスト用油剤)

    スターカット工業
    59,980税込65,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
    用途一般切断、切削用タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 水溶性切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業

    水溶性切削油剤 (ミスト用油剤)

    スターカット工業
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    冷却・防錆性が良好。凍結防止-10℃。非塩素系 原液使用
    用途ミスト加工用タイプ水性オイル(親水性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶pH9.1外観褐色透明危険物の類別非危険物
  • メタルオール 日本メカケミカル

    メタルオール

    日本メカケミカル
    24,980税込27,478
    1缶(10L)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 固形ワックス IKURATOOLS(育良精機)

    固形ワックス

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    横向き・上向き作業に最適
    質量(g)250危険物の類別非危険物
  • 水溶性切削液 IKURATOOLS(育良精機)

    水溶性切削液

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    ソリューションタイプ
    容量(L)2危険物の類別非危険物
  • オーシャンSO#100 ダイゾー

    オーシャンSO#100

    ダイゾー
    54,980税込60,478
    1箱(2缶×4L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • アプルーブ ダイゾー

    アプルーブ

    ダイゾー
    21,980税込24,178
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PGLオイル ダイゾー

    PGLオイル

    ダイゾー
    4,698税込5,168
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MPオイル#40S ダイゾー

    MPオイル#40S

    ダイゾー
    11,980税込13,178
    1缶(4L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MPオイル#40 ダイゾー

    MPオイル#40

    ダイゾー
    12,980税込14,278
    1缶(4L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MGオイル ダイゾー

    MGオイル

    ダイゾー
    5,898税込6,488
    1缶(1L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MCオイル ダイゾー

    MCオイル

    ダイゾー
    5,598税込6,158
    1缶(1L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • LAPオイル ダイゾー

    LAPオイル

    ダイゾー
    43,980税込48,378
    1缶(18L)
    11日以内出荷
    トラスコ品番144-8316容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • LAP-Sオイル ダイゾー

    LAP-Sオイル

    ダイゾー
    9,598税込10,558
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • JCオイル ダイゾー

    JCオイル

    ダイゾー
    16,980税込18,678
    1缶(4L)
    11日以内出荷
    トラスコ品番145-1376容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • HTCオイルS-220A ダイゾー

    HTCオイルS-220A

    ダイゾー
    25,980税込28,578
    1缶(4L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • HTCオイルS-150A ダイゾー

    HTCオイルS-150A

    ダイゾー
    6,798税込7,478
    1缶(1L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 油圧作動油レノリン BAM32 フックスジャパン

    油圧作動油レノリン BAM32

    フックスジャパン
    28,980税込31,878
    1缶(20L)
    当日出荷
    トラスコ品番148-7604淡黄色使用温度範囲(℃)04~09容量(L)20引火点(℃)230密度(g/cm3)0.869流動点(℃)-24アズワン品番64-8663-96危険物の類別非危険物ISO粘度グレードISO VG32
  • 油性研削加工油剤エコカット HSG 915 JC フックスジャパン

    油性研削加工油剤エコカット HSG 915 JC

    フックスジャパン
    22,980税込25,278
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    仕様【銅板活性度】1トラスコ品番125-8491淡黄褐色容量(L)20危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)40
  • ノックスーEW(クリヤー) ノックス

    ノックスーEW(クリヤー)

    ノックス
    32,980税込36,278
    1缶(16kg)
    9日以内出荷
    鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。
    液色クリヤー塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物
  • ノックスーEW(錆・グレー) ノックス

    ノックスーEW(錆・グレー)

    ノックス
    36,980税込40,678
    1缶(16kg)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。
    塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物
  • Hiカーボクリーン 日本油化工業

    Hiカーボクリーン

    日本油化工業
    18,980税込20,878
    1ケース(15kg)
    6日以内出荷
    内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
    主成分ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩、界面活性剤、その他危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • YUNISOL SS 日本油化工業

    YUNISOL SS

    日本油化工業
    8,398税込9,238
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。
    容量(L)18液色無色透明主成分界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.01(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)反応中性
  • YUNISOL F#2 日本油化工業

    YUNISOL F#2

    日本油化工業
    9,498税込10,448
    1ケース(18L)
    6日以内出荷
    F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。
    容量(L)18液色無色透明主成分過酸化物引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.03(15℃)危険物の類別非危険物反応弱酸性
  • YUNISOL C 日本油化工業

    YUNISOL C

    日本油化工業
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
    液色淡黄色透明主成分石油系溶剤、界面活性剤引火点(℃)78以上密度(g/cm3)0.82(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類反応中性危険物の性状非水溶性
  • DESTOL-FⅡ 日本油化工業

    DESTOL-FⅡ

    日本油化工業
    50,980税込56,078
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    燃料油中に生成するカビスラッジを抑制する防カビ燃料油添加剤です。 ストレーナやパイプラインを閉塞するノリの佃煮状スラッジは、燃料油中に生息するカビ菌糸に因るものです。 これらカビ菌糸の発育を阻止し、カビスラッジの生成を抑制します。
    液色無職~淡褐色透明主成分窒素化合物、石油系溶剤引火点(℃)80(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.85(15℃)粘度(cSt)5.8(50℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • Wax Breaker 日本油化工業

    Wax Breaker

    日本油化工業
    46,980税込51,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    MGO・MDO用の低温時における流動性を改善する燃料油添加剤です。 流動性の改善効果により、低温時における燃料タンク内での燃料油の固形化を抑制して エンジンルームまでの燃料油輸送をスムーズにするなどの効果を発揮します。
    液色淡黄色(透明~微濁)主成分界面活性剤、高分子材料、石油系溶剤引火点(℃)約66(PM法)危険等級動粘度(mm2/s)20~30(50℃)密度(kg/m3)880~920(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • YUNIC 750LS-F 日本油化工業

    YUNIC 750LS-F

    日本油化工業
    47,980税込52,778
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    低硫黄軽油・A重油に添加することで、次のような効果を発揮します。 潤滑性の向上効果による、燃料系統の各種ポンプ、および燃料噴射ポンプの異常摩耗や膠(こう)着防止。 カビ菌糸の増殖抑制効果によるストレーナ・パイプラインの閉塞防止、および燃料タンク内のカビ菌糸滞留防止。
    液色淡黄色~淡褐色透明主成分脂肪酸、窒素化合物、石油系溶剤引火点(℃)約67(PM密閉式)危険等級動粘度(mm2/s)15~30(50℃)密度(kg/m3)870~910(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • YUNIC 600S-Ⅱ 日本油化工業

    YUNIC 600S-Ⅱ

    日本油化工業
    42,980税込47,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    ディーゼル機関用重油添加剤で、高温腐食(バナジウムアタック)防止 低温腐食(硫酸腐食)防止、スラッグ付着防止(給排気弁吹き抜け、過給機サージング防止)等の効果により 機器の保守整備期間を延長し、維持費軽減に貢献します。
    液色無職~淡褐色透明主成分有機金属塩、石油系溶剤引火点(℃)76(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.87(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)1.5(50℃)危険物の性状非水溶性
  • YUNIC 555D 日本油化工業

    YUNIC 555D

    日本油化工業
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    重油の混合時や加熱による劣化およびアスファルト化を抑制し、スラッジの生成を未然に防止するスラッジ分散剤で、少量の添加で大きな効果を発揮します。 スラッジを微細な状態で油中に分散・保持することにより燃焼を改善します。
    液色暗褐色主成分有機金属塩、界面活性剤、石油系溶剤引火点(℃)70~86密度(g/cm3)0.90~0.96(15℃)粘度(cSt)約30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC ABC商会

    RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC

    ABC商会
    109,800税込120,780
    1箱(4L×4缶)ほか
    10日以内出荷から16日以内出荷
    危険等級乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性撥水塗り重ね可能時間(時間)1以上(気温20℃)危険物の性状非水溶性
  • フルスター225用 切削油 ミスターマイスター

    フルスター225用 切削油

    ミスターマイスター
    3,698税込4,068
    1本(1000mL)
    7日以内出荷
    斬鉄丸鋸盤フルスター225専用の切削液(1L)です。水で希釈して使います。
    容量(mL)1000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エマルジョン型消泡剤 TSA737F モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    エマルジョン型消泡剤 TSA737F

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    48,980税込52,898
    1缶(18kg)
    7日以内出荷
    エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。
    用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類仕様シリコーン樹脂分30%使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。適合機器食品、医薬品イオンノニオン比重1.01(25℃)主な用途消泡外観乳白色希釈剤危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 500-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 500-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    39,980税込43,978
    1箱(1kg×10缶)ほか
    12日以内出荷から17日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K比重0.971(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)500(25℃)表面張力(mN/m)21.0比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    83,980税込92,378
    1缶(15kg)
    72日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.59、体膨張率1.05×10-3L/K比重0.960(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.5×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.72屈折率1.402誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)50(25℃)表面張力(mN/m)20.5比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.55(40℃)、1.63(100℃)、1.76(200℃)
  • 油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20 フックスジャパン

    油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20

    フックスジャパン
    109,800税込120,780
    1缶(20L)
    8日以内出荷
    生分解性に優れています。 工具寿命を延長できます。 MQL加工時に、気化熱による冷却効果が期待できます。 塩素系極圧添加剤非含有のため、猛毒性の発がん物質、ダイオキシンを発生するおそれはありません。
    用途アルミニウム、非鉄金属、鋳鉄、鋼、合金のMQL加工仕様特殊な油性剤をベースにしたMQL用加工油剤トラスコ品番818-4798材質主成分:油性向上剤無色~淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)27危険物の性状非水溶性
  • 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SP フックスジャパン

    水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SP

    フックスジャパン
    32,980税込36,278
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    切り屑の除去性がよく、機械を清潔に保ち、作業性に優れます。 特殊アミンと特殊脂肪酸の組み合わせにより、優れた金属イオン溶出防止性があります。 皮膚刺激性が低いです。 ベタツキや臭気を抑制しています。
    用途一般研削加工仕様超硬材研削を主用途としたソリューション型水溶性研削油剤トラスコ品番818-4794材質主成分:アミン容量(L)20危険物の類別非危険物
  • アリビオチェーンHT 320 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    アリビオチェーンHT 320

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    119,800税込131,780
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
    淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)284粘度VG320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数91ベースオイル合成油
  • アリビオチェーンHT 220 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    アリビオチェーンHT 220

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    98,980税込108,878
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
    淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)286粘度VG220危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数98ベースオイル合成油
工業用潤滑油