カテゴリ
絞り込み
材質
- SUS201(6)
- SUS304(364)
- SUS430(9)
- その他(110)
- エラストマー(400)
- スチール(439)
- ステンレス(119)
- ステンレス製(SUS430)(41)
- タンバックル・ボルトナット:鉄製(電気亜鉛めっき)(7)
- ナイロン(4)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(10)
- ポリプロピレン(PP)(64)
- 亜鉛めっき鋼板(137)
- 亜鉛合金(4)
- 塩ビ(PVC)(27)
- 樹脂(13)
- 鉄製(溶融亜鉛めっき)(29)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)(101)
- 銅(3)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日栄インテック(547)
- アカギ(500)
- AWJ(412)
- エスコ(252)
- 昭和コーポレーション(240)
- 未来工業(66)
- TRUSCO(55)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(50)
- オンダ製作所(38)
- カクダイ(34)
- 南電機(15)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- I-VALUE(15)
- 東京富士商会(15)
- ミヤコ(10)
- BAND-IT(バンドイット)(9)
- モリテック(8)
- シーシーアイ(7)
- ネグロス電工(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

PPT足グレー
アカギ¥258税込¥2841個当日出荷浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。幅(mm)61色グレーピッチ(mm)44寸法L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ステンCLサドル
アカギ¥739~税込¥813~1個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用のサドルバンド。SUS304製。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ウス用サドル
アカギ¥179~税込¥197~1個3日以内出荷から7日以内出荷排水塩ビ管(SU管)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきターボ用羽子板
アカギ¥469~税込¥516~1個7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。材質溶融亜鉛めっきねじ径W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
長穴溶接T足
アカギ¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から12日以内出荷立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。寸法D(mm)Φ10×38表面処理電気亜鉛めっき寸法G(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振CL立バンド3tゴム
アカギ¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU吊タン無し
アカギ¥199~税込¥219~1個4日以内出荷電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
バンディメックス バックル
bandimex(バンディメックス)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷強力なステンレス鋼製のバックルです。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質ステンレス
直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)
エスコ¥439税込¥4831個当日出荷蝶番式吊バンド用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径100寸法H(mm)105適合管外径(Φmm)103
直径175吊バンド(スパイラルダクト管用)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷蝶番式吊バンド用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径175適合管外径(Φmm)178
直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)
エスコ¥525税込¥5781個当日出荷蝶番式吊バンド用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径100適合管外径(Φmm)103
50Sユニクロアングル両穴釘穴ナシ
モリテック¥1,198~税込¥1,318~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!寸法S(mm)50
デップUボルト(SG)
アカギ¥409~税込¥450~1個当日出荷電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。用途SGP管用。寸法t(mm)2.0仕上電気亜鉛メッキ材質(プレート)ポリプロピレン
バンド式パイプホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20) 対応配管外径:20.5~28使用環境温度(℃)-20~60
バンド式パイプホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-13) 対応配管外径:14~20使用環境温度(℃)-20~60
組式TN吊タン付
アカギ¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
パイプ用支持金具プレスT字脚
TRUSCO(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。用途組合わせに色々な用途に使用できます。仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5材質/仕上鉄種類T字脚