絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 吊・支持金具

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

2,399件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SGP用Uボルト 三価ユニクロ TRUSCO

    SGP用Uボルト 三価ユニクロ

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
  • 自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    水道ホース手締付用の板バンド。
  • パイプバンド PZ 懸垂式 正和

    パイプバンド PZ 懸垂式

    正和(2件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄 SS330
  • ハヤウマ6 どぶめっき アカギ

    ハヤウマ6 どぶめっき

    アカギ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
    トラスコ品番442-1591材質溶融亜鉛めっき鋼材高さ(mm)95質量(g)323表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    790税込869
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • どぶめっきUボルト アカギ

    どぶめっきUボルト

    アカギ
    229税込252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用のUボルト。
    付属品ナット仕上溶融亜鉛メッキ
  • ネジ込みT字足 昭和コーポレーション

    ネジ込みT字足

    昭和コーポレーション
    149税込164
    1個
    当日出荷
    用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4.5ボルト【吊りボルト】W3/8寸法P(mm)53板厚t(mm)2
  • NC-Uボルト(SG) アカギ

    NC-Uボルト(SG)

    アカギ
    359税込395
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 置式用L金具 アカギ

    置式用L金具

    アカギ
    79税込87
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 40巾フラットバー モリテック

    40巾フラットバー

    モリテック(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
    寸法(mm)38寸法L(mm)1200
  • ステンハヤウマ接続金具 NO.1 アカギ

    ステンハヤウマ接続金具 NO.1

    アカギ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
    トラスコ品番442-1639材質ステンレス(SUS304)質量(g)386長穴(mm)11×20
  • サドルバンド カクダイ

    サドルバンド

    カクダイ(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
    仕様チャック袋仕様材質
  • 対面兼用三角ブラケット(ステンレス) TRUSCO

    対面兼用三角ブラケット(ステンレス)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40×40材質/仕上ステンレス(SUS304)種類三角ブラケット板厚(mm)3.0長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • 配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.0材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)100種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
  • 吊バンド(組式) TRUSCO

    吊バンド(組式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    組式で両方に広がります。NT脱落防止。
    用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。仕様パイプを吊り、固定するバンドです材質/仕上種類吊バンド
  • SC 自在振り金具360 (フリフリくん) 昭和コーポレーション

    SC 自在振り金具360 (フリフリくん)

    昭和コーポレーション
    189税込208
    1個
    当日出荷
    吊り下げボルトが適度な向き・角度での調整が可能です。独自の伴回り機能の採用により、工具を使わずに本体の取り付けができます。ゆるみ止めナットを締め込むことで振動による本体の脱落を防止します。
    用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ユニクロメッキ許容静荷重【鉛直方向】300kgf適合吊りボルトW3/8
  • JIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    JIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
  • ドブメッキUボルト 昭和コーポレーション

    ドブメッキUボルト

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ドブメッキ
  • N-010303 サドルバンド 日栄インテック

    N-010303 サドルバンド

    日栄インテック(1件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP/VP
  • ステンレススーパーSレベルバンド 昭和コーポレーション

    ステンレススーパーSレベルバンド

    昭和コーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
  • VPサドル アカギ

    VPサドル

    アカギ
    54税込59
    1個
    当日出荷
    塩ビ管(VP管)用のサドルバンド。溶解亜鉛めっき鋼板製。
    材質溶解亜鉛めっき鋼板寸法t(mm)0.5寸法G(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • TNサドル アカギ

    TNサドル

    アカギ
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン長穴溶接T足 アカギ

    ステン長穴溶接T足

    アカギ
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
    材質SUS304寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン防振立バンド3tゴム付 アカギ

    ステン防振立バンド3tゴム付

    アカギ
    739税込813
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンディメックス バンド bandimex(バンディメックス)

    バンディメックス バンド

    bandimex(バンディメックス)
    10,980税込12,078
    1巻(30m)
    当日出荷から翌々日出荷
    強力なステンレス鋼の平バンドです。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質ステンレス長さ(m)30
  • 樹脂製ワンタッチサドルバンド カクダイ

    樹脂製ワンタッチサドルバンド

    カクダイ
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
    材質PA取付穴径(Φmm)(ビス)4.5
  • ダ円サドル 未来工業

    ダ円サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    879税込967
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
  • スペースマン どぶめっき アカギ

    スペースマン どぶめっき

    アカギ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
    材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25
  • 鋼管用吊りバンド エスコ

    鋼管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ種類吊りバンド寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26
  • SDL1型 両サドル オンダ製作所

    SDL1型 両サドル

    オンダ製作所
    769税込846
    1パック(20個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配管の固定に使用。色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
  • 板厚サドルバンド(ボルト穴) 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド(ボルト穴)

    昭和コーポレーション
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ボルト施工が可能な製品です。
    寸法t(mm)2.3
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー

    昭和コーポレーション
    58税込64
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
  • ステンレス足長Uボルト 昭和コーポレーション

    ステンレス足長Uボルト

    昭和コーポレーション
    759税込835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
  • ステンレスUボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスUボルト

    昭和コーポレーション
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
  • N-010244 ステンレス PC立バンド BN付 日栄インテック

    N-010244 ステンレス PC立バンド BN付

    日栄インテック(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
  • SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCO

    SGP管用Uバンド ステンレス

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    横配管、立て配管にも利用できます。
    用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
  • 組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    組式スパイラル吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイラルダクト用吊配管金具です。
    用途スパイラルダクト用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
  • ステンSPUバンド アカギ

    ステンSPUバンド

    アカギ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スパイラルダクト管用のUバンド。SUS304製。
    材質SUS304ねじ径W3/8寸法t(mm)1.5寸法S(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップCU立バンドステンボルトナット付 アカギ

    デップCU立バンドステンボルトナット付

    アカギ
    199税込219
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
    用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具