絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 吊・支持金具

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

2,393件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション

    スリーパーL ハンガー型(吊型)

    昭和コーポレーション
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
    寸法L(mm)50材質(金具)ユニクロ
  • A型ブラケット ステン アカギ

    A型ブラケット ステン

    アカギ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
    材質SUS304種類A型ブラケット使用ボルトW3/8・M10
  • 鋼管用竪バンド エスコ

    鋼管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    770税込847
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
  • ハンガーSE 昭和コーポレーション

    ハンガーSE

    昭和コーポレーション
    199税込219
    1個
    当日出荷
    軽天用軽設備用です。デッキに穴あけ不要です。追加変更が自由です。
    用途本製品は日鉄建材スーパーEデッキから吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ幅(mm)【デッキ】23形式スーパーEデッキ許容静荷重【コンクリート打設後】980N適合吊りボルトW3/8
  • ワンタッチサドル 因幡電工

    ワンタッチサドル

    因幡電工
    759税込835
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    給水・給湯用の樹脂製ワンタッチサドル。配管を押し込むだけのワンタッチ構造!サドル上部が開いているからビス固定がしやすく、プラス型のビス穴なのでサドルも落ちにくい!
    材質PP色調アイボリー
  • 樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム

    樹脂サドルVP管用 マグネット付

    ラクテム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303ねじSUS304相当吸着力(N)56寸法D(mm)12寸法Y(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー

    昭和コーポレーション
    40税込44
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
    用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
  • ステンレス角サドルバンド 昭和コーポレーション

    ステンレス角サドルバンド

    昭和コーポレーション
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途水栓柱を固定する金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • プレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    プレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ユニクロメッキ板厚t(mm)4.5
  • ステンレス両穴L型ブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレス両穴L型ブラケット

    昭和コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
  • ドブメッキSCアングル 昭和コーポレーション

    ドブメッキSCアングル

    昭和コーポレーション
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
    用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質ドブメッキ長さL(mm)2100穴の有無クギ穴:無し
  • 接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ

    接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
    材質鋼板穴数3
  • 接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ

    接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ

    エスコ
    265税込292
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
    材質鋼板穴数2
  • N-010313 樹脂 サドル (PC) アイボリー 日栄インテック

    N-010313 樹脂 サドル (PC) アイボリー

    日栄インテック
    70税込77
    1個
    4日以内出荷
    材質樹脂適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
  • スーパーS防振レベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーS防振レベルバンド

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32~50
  • ビューティークランプ B 昭和コーポレーション

    ビューティークランプ B

    昭和コーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振り子内にナットを取り付けています。
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35適合フランジ厚(mm)1~25寸法t1(mm)3寸法t2(mm)2.3
  • ステンレス蝶番式立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式立バンド

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
  • どぶめっき足長Uボルト+30 アカギ

    どぶめっき足長Uボルト+30

    アカギ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
    材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっき組式立バンド アカギ

    どぶめっき組式立バンド

    アカギ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用の組式立バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっき組式吊タン無し アカギ

    どぶめっき組式吊タン無し

    アカギ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンUPタイプ アカギ

    ウレタンUPタイプ

    アカギ
    479税込527
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • デップ片サドル アカギ

    デップ片サドル

    アカギ
    108税込119
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    寸法t(mm)1表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)20寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム付サドル(銅管用) アカギ

    ゴム付サドル(銅管用)

    アカギ
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっき溶接T足 アカギ

    どぶめっき溶接T足

    アカギ
    679税込747
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    立バンド用の取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
    材質溶融亜鉛めっき幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻バンドB型 アカギ

    巻バンドB型

    アカギ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。溶融亜鉛めっき鋼板製。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
    長さ(m)30寸法t(mm)0.6使用ボルトM10×25(サイズ例)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップCU吊ステンタン付 アカギ

    デップCU吊ステンタン付

    アカギ
    429税込472
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在クリップ 未来工業

    自在クリップ

    未来工業
    699税込769
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    サヤ管等の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なサドルです。 フタ部をロックすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
  • ガス管両サドル 未来工業

    ガス管両サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(20本)
    当日出荷から翌日出荷
    ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。 ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
    材質耐候性樹脂製寸法B(mm)25
  • SGP管用Uボルト TRUSCO

    SGP管用Uボルト

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
  • ステンレスサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスサドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    材質SUS304穴径(Φmm)4内径(Φmm)32
  • バンド式パイプホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バンド式パイプホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
    用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-13) 対応配管外径:14~20使用環境温度(℃)-20~60
  • ユニクロハヤウマ接続金具 NO.5 アカギ

    ユニクロハヤウマ接続金具 NO.5

    アカギ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。
    トラスコ品番442-1850材質スチール質量(g)718長穴(mm)11×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンハヤウマ接続金具 NO.2 アカギ

    ステンハヤウマ接続金具 NO.2

    アカギ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
    トラスコ品番442-1647材質ステンレス(SUS304)質量(g)369長穴(mm)11×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマM片面穴 どぶめっき アカギ

    ハヤウマM片面穴 どぶめっき

    アカギ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    横走り配管用門型ブラケット。
    材質溶融亜鉛めっき鋼材表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO

    PCU用UボルトW3/8ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
  • パイプ用支持金具片サドル TRUSCO

    パイプ用支持金具片サドル

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    Tピン、木ねじ類も使用できます。
    用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。材質/仕上種類丸サドル(片サドル)取付穴径(Φmm)5.5×10
  • 95mm アングルベース エスコ

    95mm アングルベース

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AE-6種類アングルベース
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー

    昭和コーポレーション
    58税込64
    1個
    4日以内出荷
    別売の台座を使用することにより、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途本製品はSGP・VP管等の壁・床転がし配管の樹脂バンドです。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5寸法W(mm)25
  • KPNサドルバンド 昭和コーポレーション

    KPNサドルバンド

    昭和コーポレーション
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。
    用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ
  • SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ホワイト 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ホワイト

    昭和コーポレーション
    40税込44
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
    用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具